그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나일론 브러쉬 |
높이 | 1" |
길이 | 6" |
자재 | 나일론 강모 |
크기 | 1" |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 9603500000 |
원산지 | CN |
모델 | 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SC-TC-BN-7 / 16 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 7 / 16 " | ₩ 120,487 | |
SC-TC-BN-1 / 2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 120,487 | |
SC-TC-BN-9 / 16 | 9 / 16 " | 9 / 16 " | 9 / 16 " | ₩ 130,392 | |
SC-TC-BN-5 / 8 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ₩ 120,487 | |
SC-TC-BN-11 / 16 | 11 / 16 " | 11 / 16 " | 11 / 16 " | ₩ 120,487 | |
SC-TC-BN-3 / 4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 120,487 | |
SC-TC-BN-13 / 16 | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 13 / 16 " | ₩ 120,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.