리셉터클 및 GFCI 테스터 액세서리
Radiant 시리즈 연장 링
수형 리셉터클, 30A, 4선 플러그
Hubbell Wiring Device-Kellems 수 소켓은 고정 인클로저에 간단히 장착하여 시설 배선과 직접 연결하는 데 사용됩니다. 이러한 장치는 열악한 환경에서도 24/7/365 안정적으로 작동합니다. 그들은 더 나은 연결을 달성하기 위한 일체형 황동 접지 스트랩과 설치 시간을 줄이기 위한 후면 배선 터미널을 특징으로 합니다. 1피트 및 5피트 길이로 제공되는 다양한 수형 리셉터클 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems 수 소켓은 고정 인클로저에 간단히 장착하여 시설 배선과 직접 연결하는 데 사용됩니다. 이러한 장치는 열악한 환경에서도 24/7/365 안정적으로 작동합니다. 그들은 더 나은 연결을 달성하기 위한 일체형 황동 접지 스트랩과 설치 시간을 줄이기 위한 후면 배선 터미널을 특징으로 합니다. 1피트 및 5피트 길이로 제공되는 다양한 수형 리셉터클 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 코드 길이 | 게이지 / 도체 | 재킷 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | RM3004PA001 | ₩253,907 | ||||
A | RM3004PA005 | ₩254,415 |
리셉터클, 수
Hubbell Wiring Device-Kellems 수 소켓은 장치를 전원에 연결하도록 설계된 플러그입니다. 이 플러그는 높은 전도성을 위한 구리 전도체가 특징이며 전도체를 보호하고 절연을 제공하기 위해 MTW 재킷으로 덮여 있습니다. 외부 측면의 홈은 단단히 고정되며 NEMA 4X 구성은 먼지, 물 및 부식으로부터 보호합니다. 4개 및 6개 도체 변형으로 제공되는 다양한 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems 수 소켓은 장치를 전원에 연결하도록 설계된 플러그입니다. 이 플러그는 높은 전도성을 위한 구리 전도체가 특징이며 전도체를 보호하고 절연을 제공하기 위해 MTW 재킷으로 덮여 있습니다. 외부 측면의 홈은 단단히 고정되며 NEMA 4X 구성은 먼지, 물 및 부식으로부터 보호합니다. 4개 및 6개 도체 변형으로 제공되는 다양한 리셉터클 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 지휘자 크기 | 게이지 / 도체 | 도체 수 | 극 수 | 플러그 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RM2003PB001 | ₩224,717 | |||||||
A | RM2306PB001 | ₩264,635 | |||||||
A | RM2304PB001 | ₩231,840 |
리셉터클, 암
Hubbell Wiring Device-Kellems 암 콘센트는 전기 콘센트를 제공하고 장치를 전원에 연결하기 위한 플러그를 수용하도록 설계되었습니다. 이 콘센트에는 전기를 효율적으로 전도하기 위해 4개 또는 6개의 구리선이 있습니다. 이 컨덕터의 최대 암페어 출력은 30A입니다. 도체를 보호하고 절연을 제공하기 위해 PVC/MTW 재킷으로 덮여 있습니다. 4선 및 6선 플러그 변형으로 제공되는 다양한 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems 암 콘센트는 전기 콘센트를 제공하고 장치를 전원에 연결하기 위한 플러그를 수용하도록 설계되었습니다. 이 콘센트에는 전기를 효율적으로 전도하기 위해 4개 또는 6개의 구리선이 있습니다. 이 컨덕터의 최대 암페어 출력은 30A입니다. 도체를 보호하고 절연을 제공하기 위해 PVC/MTW 재킷으로 덮여 있습니다. 4선 및 6선 플러그 변형으로 제공되는 다양한 리셉터클 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 극 수 | 암페어 AC | 지휘자 크기 | 플러그 유형 | 타입 | 코드 길이 | 현재 평가 | 게이지 / 도체 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RF3004PA001 | ₩295,960 | |||||||||
A | RF2003PB001 | ₩252,997 | |||||||||
A | RF2304PB005 | ₩274,365 | |||||||||
A | RF3004PA005 | ₩291,777 | |||||||||
A | RF2306PB005 | ₩331,642 |
리셉터클, 직선, 수, 15A, 3폴
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBMS03501 | CE6UMH | - | RFQ |
리셉터클, 암, 5피트 케이블 포함, 10A, 6극
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RF1006PM005 | CE6XQR | - | RFQ |
리셉터클, 수, 5피트 케이블 포함, 3A, 3극
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RM0303PE005 | CE6XTR | - | RFQ |
리셉터클, 암, 5피트 케이블 포함, 10A, 4극
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RF1004PA005 | CE6XQF | - | RFQ |
리셉터클, 직선, 수, 8A, 10폴
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBMS10501 | CE6UNE | - | RFQ |
리셉터클, 암, 이중 키, 4A, 4극, 크기 1/2인치 Npt
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MRMS24350 | CE6WRD | - | RFQ |
리셉터클, 암, 1피트 케이블 포함, 20A, 4극
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RF2304PA001 | CE6XRV | - | RFQ |
리셉터클, 암, 5피트 케이블 포함, 20A, 5극
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RF2005PA005 | CE6XRP | - | RFQ |
리셉터클, 플랜지, 수, 12A, 4극
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBMF04501 | CE6UMC | - | RFQ |
리셉터클, 암, 1피트 케이블 포함, 20A, 3극
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RF2003PA001 | CE6XRC | - | RFQ |
리셉터클, 앵글, 수, 10A, 6극
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBMA06515 | CE6ULX | - | RFQ |
리셉터클, 암, 10피트 케이블 포함, 10A, 7극
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RF1007PE010 | CE6XQT | - | RFQ |
리셉터클, 수, 20A, 3극
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RM7203PB001 | CE6XWF | - | RFQ |
리셉터클, 암, 1피트 케이블 포함, 10A, 5극
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RF1005PE001 | CE6XQM | - | RFQ |
리셉터클, 수, 20A, 4극
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RM2004PA005 | CE6XVC | - | RFQ |
리셉터클, 암, 이중 키, 8A, 2극, 크기 1/4인치 Npt
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MRMS22425 | CE6WQU | - | RFQ |
더 알아보기
- 데이터 및 통신
- 온도 제어
- 스테이플
- 열가소성 용접
- 아스팔트 테스트
- 에어 캐논 및 맨 쿨러
- 루핑 못
- 순환 수베이스 보드 히터
- 파일럿 제어 플로트 밸브
- 유압 밸브 와이어코넥터
- DORMER 고속 강철 테이퍼 길이 드릴 비트, 밝은 마감
- WALTER TOOLS RDMX 초경 밀링 인서트
- GPIMETERS 미터 캡 어셈블리
- WOODHEAD 130097 시리즈 스트레인 릴리프 코드 그립
- ANVIL 조정 가능한 회전 분할 링
- EATON MVS/WLI 금속 밀폐형 스위치 폴 어셈블리
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Pyroguard FR 화염 방지 작업복, 부착된 후드 및 부츠
- SLOAN 플러시 연결
- VESTIL SSA 시리즈 알루미늄 스텝 스탠드
- VESTIL TJ 시리즈 트레일러 잭