INTERNATIONAL ENVIROGUARD Pyroguard FR Flame Resistant Coveralls, Attached Hood And Boot
International Enviroguard 9019 Series Pyroguard flame-resistant coveralls are ideal for use in pharmaceutical facilities, laboratories, healthcare & emergency response centres and environmental cleanup applications. These coveralls protect the personnel from flames, heat, UV rays and high-tempe...rature conditions.더 읽기
스타일 | 모델 | 가슴 크기에 적합 | 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9019 ~ 5XL | - | 12.2 " | 5XL | 13 " | ₩ 377,974 | RFQ
|
A | 9019-M | 36-39 " | 8.7 " | M | 12.2 " | ₩ 301,223 | RFQ
|
A | 9019-L | 39-42 " | 9.1 " | L | 12.2 " | ₩ 308,959 | RFQ
|
A | 9019-XL | 42-45 " | 9.4 " | XL | 12.2 " | ₩ 301,223 | RFQ
|
A | 9019 ~ 2XL | 45-48 " | 9.8 " | 2XL | 12.2 " | ₩ 300,975 | RFQ
|
A | 9019 ~ 3XL | 48-51 " | 10.2 " | 3XL | 12.2 " | ₩ 342,104 | RFQ
|
A | 9019 ~ 4XL | 51-54 " | 10.6 " | 4XL | 12.6 " | ₩ 367,843 | RFQ
|
Pyroguard FR 화염 방지 작업복, 부착된 후드 및 부츠
International Enviroguard 9019 시리즈 Pyroguard 방염 작업복은 제약 시설, 실험실, 의료 및 비상 대응 센터, 환경 정화 분야에 사용하기에 이상적입니다. 이 작업복은 화염, 열, 자외선 및 고온 조건으로부터 작업자를 보호합니다.
특징
- 이 제품은 연료원의 화염을 격퇴하기 위해 인산염 기반 난연제를 사용합니다.
- 이 작업복에는 지퍼 위에 스톰 플랩이 있고 추가 보호 층을 위한 감압 테이프가 있습니다. 이 층은 위험한 액체가 노출된 지퍼 솔기를 통해 스며드는 것을 방지합니다.
- 거싯 처리된 가랑이, 신축성 있는 뒷면, 매끄러운 어깨와 더욱 통합되어 마모를 방지합니다.
- 이 작업복에 부착된 후드와 부츠는 사용자를 머리부터 발끝까지 보호합니다.
- 이 작업복에는 작업하는 동안 사용자를 시원하게 유지하는 높은 MVTR(수분 증기 전달률)을 위한 하이브리드 멤브레인 직물이 있습니다.
- M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 및 5XL의 크기 변형이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 원형 차트 레코더
- 솔리드 보링 바 세트
- 밸브 장착 하드웨어
- 파워 콘크리트 흙손 액세서리
- 보일러 게이지
- 보관함/용기
- 펌프 컨트롤 부품들
- 방문
- 카운터 및 아워 미터
- 핀
- NORTON ABRASIVES 단일 그릿 벤치 스톤
- KEY-BAK 블랙 ID 카드 견인기, 트위스트 프리
- WESTWARD 조버 드릴 블랭크 세트
- WEATHERHEAD 너트 3/8 인치 튜브 크기
- CHICAGO-LATROBE 나선형 스텁 드릴
- VALLEY CRAFT 공압 휠이 있는 유통 트럭
- JUSTRITE 지지 브래킷
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 2-1/2인치 NPT 스테인리스 스틸 스트레인 릴리프 코드 그립
- SPEARS VALVES PVC 트루 유니온 볼 밸브, BSP 나사산, EPDM
- CONDOR 탈착식 후드가 있는 3피스 레인수트, 고강도, PVC, 두께 13.8mil, 노란색