HONEYWELL Perfect Fit Cut Resistant Gloves, 13 Gauge
완벽하게 맞는 절단 방지 장갑, 13게이지
Honeywell Perfect Fit CRT13 베임 방지 장갑은 금속 취급 및 유리 작업과 같은 날카로운 물체와 관련된 작업으로부터 손을 보호하는 데 적합합니다.
특징
- 케블라와 폴리에스터로 만든 손바닥이 특징이며 탁월한 절단 저항성과 가벼운 유연성을 결합하여 뛰어난 손 보호 기능을 제공합니다.
- 이 코팅 장갑은 손목 부분이 확장된 디자인으로 손목 부위에 추가적인 커버력과 지지력을 제공하여 안전한 착용감과 추가적인 보호 기능을 보장합니다.
- 베임 저항과 정밀한 핸들링이 필요한 작업을 위해 편안함, 유연성 및 내구성을 향상시키는 특수 니트가 장착되어 있습니다.
- 이 코팅 장갑은 확장된 커프를 제공하여 파편과 위험이 장갑에 들어가는 것을 방지하고 안전과 청결을 촉진합니다.
- ANSI/ISEA Abrasion Level 4 인증을 준수하므로 연마재 또는 표면과 관련된 까다로운 작업에 적합합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 래칫 렌치 세트
- 액체 레벨 송신기 디스플레이
- 모바일 워크 스테이션
- I- 빔 및 컬럼 보호기
- 와이어 피더
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 무선 도구
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 아스팔트 테스트
- 3M 케이블 타이베이스, 내추럴
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 헤비 듀티 토치 의상
- FAZTEK 엔드 패스너 어셈블리
- HOFFMAN 스트레이트 섹션 디바이더
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 7/8-20 Unef
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 조립 피팅 60 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- VESTIL FTLP 시리즈 로딩 플랫폼
- SMC VALVES Vf1000 시리즈 솔레노이드 밸브