VESTIL FTLP 시리즈 로딩 플랫폼
필터
배터리 포함 : 아니 , 용량: 2000의 파운드. , 색상: 파란색 , 포크 포켓 센터: 28 " , 포크 포켓 높이: 2 1 / 2 " , 포크 포켓 폭: 7 1 / 2 " , 포크 두께: 2.5 " , 포크 폭: 7.5 " , 프레임 재질: 강철 , 전면 레일 높이: 12 " , 입술 높이: 12 " , 재료: 강철 , 고정 위치 수: 4 , 스트랩 길이: 48 " , 발가락판 높이: 6"
스타일 | 모델 | 높이 | 사용 가능한 플랫폼 길이 | 사용 가능한 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FTP-5454 | 14.88 " | 54 " | 54 " | ₩ 2,764,287 | RFQ
|
B | FTLP-5454-HR | 68.44 " | 48 1 / 2 " | 51 " | ₩ 3,676,679 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전면 호흡기
- 위험한 위치 회로 차단기
- 창 세척 장비 액세서리
- 다중 도구
- 렌즈 청소 스테이션
- 파워트랜스미션 벨트
- 특수 팬 및 액세서리
- 텐셔너 및 타이트 너
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 실험실기구
- APPROVED VENDOR 플레이트 스톡
- TENNSCO 책상 높이 보관 캐비닛, 표준 도어
- APPROVED VENDOR 와이어 훅
- JOHNSON CONTROLS 장착 하드웨어가있는 흡인기 월 박스
- VICTOR 플라즈마 토치 소모품 키트
- SPEARS VALVES 클래스 10/12 PVC 미터법 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- MARTIN SPROCKET 5V 시리즈 하이캡 웨지 스톡 5홈 MST 도르래
- GRAINGER 좌석
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDVD 이중 감속 감속기
- BOSTON GEAR 32 직경 피치 강철 경화 웜