항목 | 플랫폼 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
포크 포켓 높이 | 2 1 / 2 " |
포크 포켓 너비 | 7 1 / 2 " |
포크 두께 | 2.5 " |
높이 | 14.88 " |
길이 | 54 " |
입술 높이 | 12 " |
자재 | 강철 |
고정 위치 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ftlp-5454.pdf |
스트랩 길이 | 48 " |
토보드 높이 | 6" |
UPC | 691215087551 |
사용 가능한 플랫폼 길이 | 54 " |
사용 가능한 플랫폼 폭 | 54 " |
폭 | 54.5 " |
원산지 | US |
A. Vestil FTLP-5454 적재 플랫폼은 2000lb 적재 용량으로 평가됩니다.
A. 당기면 수직으로 적재 플랫폼 경사로를 닫는 클로저 체인이 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 높이 | 사용 가능한 플랫폼 길이 | 사용 가능한 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FTLP-5454-HR | 68.44 " | 48 1 / 2 " | 51 " | ₩ 3,676,680 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.