크림핑 장비 다이
압착 다이 세트
크림핑 장비 다이
태양 광 커넥터 다이
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | +97 49 63 XNUMX | ₩493,080 | ||
B | +97 49 65 XNUMX | ₩492,345 | ||
C | +97 49 66 XNUMX | ₩540,470 | ||
D | +97 49 68 XNUMX | ₩841,890 | ||
E | +97 49 62 XNUMX | ₩466,742 |
다이 모듈 코드 캡
교체 다이
U 형 압착 다이
스타일 | 모델 | 케이블 범위 | 컬러 코드 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | UPRECRIMP34 | - | RFQ | |||
A | U39ART2 | - | RFQ | |||
A | U261 | - | RFQ | |||
A | U243 | - | RFQ | |||
A | U166 / U459 | - | RFQ | |||
A | UN | - | RFQ | |||
B | 영국112T | ₩287,682 | ||||
A | U32ART | - | RFQ | |||
C | 유원카트 | - | RFQ | |||
A | 영국840T | - | RFQ | |||
D | U997P | - | RFQ | |||
E | PT6515 | - | RFQ | |||
A | U29ART | - | RFQ | |||
F | UO | ₩407,907 | ||||
A | U38RT | - | RFQ | |||
C | U327 | - | RFQ | |||
A | U317 | - | RFQ | |||
A | U251 | - | RFQ | |||
A | U169 | - | RFQ | |||
C | 영국1516T | - | RFQ | |||
A | U608 | - | RFQ | |||
A | U27ART | - | RFQ | |||
A | U168 | - | RFQ | |||
A | U1011 | - | RFQ | |||
G | UIBEAMKIT | - | RFQ |
유형 P 압착 다이
교체 다이
압착 다이
W 형 압착 다이
스타일 | 모델 | 케이블 범위 | 컬러 코드 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | WK747 | - | RFQ | ||
B | W2CRT | - | RFQ | ||
B | W25RT | - | RFQ | ||
A | WKB | - | RFQ | ||
B | W27RT | - | RFQ | ||
C | WBG | ₩261,992 | |||
B | W31ART | - | RFQ | ||
D | WK737 | - | RFQ | ||
B | W4CRT | - | RFQ | ||
E | WO | ₩174,807 | |||
D | WKK | - | RFQ | ||
B | W28RT | - | RFQ | ||
B | W26RT | - | RFQ | ||
F | W167 | ₩183,137 | |||
B | W5CRT | - | RFQ | ||
B | W36RT | - | RFQ | ||
G | WDA8300 | - | RFQ | ||
B | W34VT | - | RFQ | ||
H | W1CVT | ₩374,850 | |||
I | W163 | ₩184,537 | |||
J | W164 | ₩188,352 | |||
K | W165 | ₩172,060 | |||
L | W702 | ₩188,457 | |||
M | W241 | ₩203,665 | |||
N | W25VT | ₩404,950 |
압착 다이
솔라 크림프 로케이터 10-13 Awg
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 97 49 65 1 | ₩227,447 | |
B | 97 49 66 1 | ₩227,447 | |
C | 97 49 68 1 | ₩261,485 |
압착 다이
스타일 | 모델 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
A | CD-930G-250 | ₩599,305 | 2 | |
A | CD-930G-1 / 0 | ₩312,672 | 2 | |
A | CD-930G-500 | ₩671,020 | 2 |
스웨이 징 도구 다이
U 다이 키트, 6AWG - 750Kcmil 케이블 범위, UL 인증 다이 세트
Burndy U-다이 키트는 YA 및 YS 유형 커넥터와 함께 사용할 때 6AWG에서 750kcmil까지의 케이블 범위에 있는 구리, 알루미늄 및 하이그라운드 커넥터에서 UL 인증 연결을 만듭니다. 부식을 견디는 스테인리스 스틸 구조가 특징이며 반복성 및 신뢰성을 제공하고 색상으로 구분되어 압착 중에 쉽고 정확한 연결로 검사 기능을 향상시킬 수 있습니다. 15톤, U 다이 세트가 포함된 12개 팩으로 제공되는 다양한 UL 등재 키트 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 번디도 제공합니다 U 형 압착 다이 U형, 누출 없는 압착 작업에 적합합니다.
Burndy U-다이 키트는 YA 및 YS 유형 커넥터와 함께 사용할 때 6AWG에서 750kcmil까지의 케이블 범위에 있는 구리, 알루미늄 및 하이그라운드 커넥터에서 UL 인증 연결을 만듭니다. 부식을 견디는 스테인리스 스틸 구조가 특징이며 반복성 및 신뢰성을 제공하고 색상으로 구분되어 압착 중에 쉽고 정확한 연결로 검사 기능을 향상시킬 수 있습니다. 15톤, U 다이 세트가 포함된 12개 팩으로 제공되는 다양한 UL 등재 키트 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 번디도 제공합니다 U 형 압착 다이 U형, 누출 없는 압착 작업에 적합합니다.
다이 설치
압착 다이
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 13462 | ₩140,490 | RFQ |
B | 15514SS | ₩436,484 | RFQ |
C | 13456 | ₩163,170 | RFQ |
D | 15520SS | ₩332,885 | RFQ |
E | 15530SS | ₩616,805 | RFQ |
F | 13461 | ₩140,490 | RFQ |
G | 15522SS | ₩332,885 | RFQ |
H | 15528SS | ₩616,805 | RFQ |
I | 15603 | ₩1,338,767 | RFQ |
J | 13457 | ₩140,490 | RFQ |
K | 15506SS | ₩407,382 | RFQ |
L | 15513SS | ₩425,950 | RFQ |
M | 15508SS | ₩617,592 | RFQ |
N | 15512SS | ₩388,412 | RFQ |
O | 13478 | ₩758,975 | RFQ |
P | 13475 | ₩373,467 | RFQ |
G | 15527SS | ₩383,267 | RFQ |
Q | 13458 | ₩140,490 | RFQ |
R | 15511SS | ₩720,702 | RFQ |
S | 13454 | ₩162,732 | RFQ |
T | 13455 | ₩248,797 | RFQ |
G | 15534SS | ₩416,920 | RFQ |
U | 13476 | ₩322,035 | RFQ |
V | 13477 | ₩322,035 | RFQ |
W | 15602 | ₩320,110 | RFQ |
PolarSeal 호스 휴대용 크림퍼 다이
크림핑 장비 다이
크림핑 도구 다이는 유압 호스 크림퍼의 활용을 용이하게 합니다. 압착기를 벤치나 차량에 장착하고 다양한 호스 크기에 압착기를 조정하고 마모된 다이 및 부품을 교체하는 데 이상적입니다. Raptor Supplies 다양한 크림 핑 도구 다이를 제공합니다. 그린 리, 서부 제국, 클라인 도구, 파커, Ideal, Milton Industries 등. Parker 43 시리즈 크림 퍼 공구 다이는 누출없는 작동을 보장하며 새로운 유압 호스 라인을 수리 / 생성하는 데 사용됩니다. 쉽게 식별 할 수 있도록 빨간색, 노란색, 파란색, 주황색, 녹색, 흑백 색상 코드로 제공됩니다. 커터 블레이드, 다이 키트 등과 함께 다양한 크림 핑 도구 다이 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 배관용품
- 수레 및 수레 액세서리
- 배송 라벨 및 액세서리
- 감속기
- 합금강
- 소켓 렌치 액세서리
- 반사경 교체 렌즈
- 갠트리 크레인
- 휴대용 오일 및 등유 히터
- 정전기 방지 손목 스트랩 키트
- 3M 이마 씰
- OSBORN 페인트 브러시 플랫 아티스트
- BRADY 보호용 오버 라미네이트
- KISSLER & CO 욕조 및 샤워 손잡이, 아크릴
- WARING COMMERCIAL MX 시리즈 블렌더
- VULCAN HART 하이 라이저
- ZEP 콘크리트 바닥 청소기, 드럼, 500파운드
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 폴리에스터, 40미크론, 바이톤 씰
- HOFFMAN Type 4X 알루미늄 컴팩트 인클로저
- HOFFMAN 조옮김 섹션 90도 팔꿈치