NORTON ABRASIVES 퀵 체인지 부직포 통합 휠/디스크
스타일 | 모델 | 밀도 | 지름 | 최대 RPM | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66254433510 | 딱딱한 (7) | 2" | 22,000 | 1 / 4 " | ₩ 16,397 | |
B | 66261090909 | 딱딱한 (7) | 3" | 15,000 | 1 / 8 " | ₩ 25,655 | |
B | 66254428237 | 소프트 (2) | 2" | 22,000 | 1 / 4 " | ₩ 13,737 | |
B | 66254428238 | 소프트 (2) | 3" | 15,000 | 1 / 4 " | ₩ 23,695 | |
B | 66261093556 | 소프트 (4) | 3" | 15,000 | 1 / 8 " | ₩ 22,470 |
퀵 체인지 부직포 통합 휠 / 디스크
Norton Abrasives 부직포 통합 휠은 디버링 및 블렌딩 응용 분야에 이상적이며 일관되고 번짐 없는 성능을 위한 우수한 수지 결합을 가지고 있습니다. 특허받은 Vortex 응집 알루미늄 산화물 알갱이 구조와 제어된 다공성을 특징으로 하여 차갑고 빠르며 개선된 절단 속도를 보장합니다. 이 휠에는 디스크를 교체하고 생산성을 극대화하며 가동 중지 시간을 최소화하기 위한 퀵 체인지 마운팅 시스템이 장착되어 있습니다. TR 부착 시스템은 뒤틀림으로써 패드를 백업하기 위해 안전하게 잠급니다. 소프트 및 하드 밀도로 제공되는 다양한 디스크 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 직선 벽 컨테이너
- 키 캐비닛 및 교체 태그
- 접합자
- 풀러 / 분리기 세트
- 유압 어큐뮬레이터 마운트
- 압력계/진공계
- 비닐
- 유틸리티 카트
- 상점 용품
- 전자
- CST/BERGER 로드 레벨링
- LOC-LINE 스위블 노즐
- DWYER INSTRUMENTS DPG-200 시리즈 디지털 압력 게이지
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 마이크로 가드 CE 시리즈, Frock
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 게이지, 2 1/2-12 스레드
- SPEARS VALVES 일정 80 PVC 회색 핫탭 안장, 스테인리스 스틸 커터 및 볼트가 있는 EPDM
- Cementex USA 아크 안면 보호대 키트
- ALL GEAR Berry Bomber 포지셔닝 랜야드
- DAYTON 백 클램프
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-D 스타일, 818 사이즈, Ironman 웜기어 감속기