그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부직포 디스크 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
색상 | 파란색 |
밀도 | 딱딱한 (7) |
지름 | 2" |
학년 | 중급 |
최대 RPM | 22,000 |
장착 크기 | TR |
실장 형 | 빠른 변경 |
스타일 | 디버링 및 블렌딩 |
폭 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.15 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 6805300000 |
모델 | 밀도 | 지름 | 최대 RPM | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
66254428237 | 소프트 (2) | 2" | 22,000 | 1 / 4 " | ₩ 13,737 | |
66254428238 | 소프트 (2) | 3" | 15,000 | 1 / 4 " | ₩ 23,695 | |
66261090909 | 딱딱한 (7) | 3" | 15,000 | 1 / 8 " | ₩ 25,655 | |
66261093556 | 소프트 (4) | 3" | 15,000 | 1 / 8 " | ₩ 22,470 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.