직선 벽 컨테이너
산업용 재사용 가능한 메쉬 측면/후면 직선 벽 용기
산업용 재사용 가능 솔리드 사이드/백 스트레이트 월 컨테이너
산업용 재사용 가능한 메쉬 측면 솔리드 백 스트레이트 벽 컨테이너
직선 벽 컨테이너
Quantum Storage Systems 일자형 벽 컨테이너는 보관 또는 운송에 사용할 때 공간을 최대화하도록 설계되었습니다. 고강도 및 내구성을 위해 강화된 모서리가 특징이며 우수한 내충격성을 위해 고밀도 폴리에틸렌으로 성형됩니다. 이 컨테이너는 취급 및 휴대가 용이하도록 양쪽에 손잡이가 통합되어 있으며 12인치 및 24인치 외부 길이 옵션으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 부착된 뚜껑 용기 먼지나 손상으로부터 내용물을 보호합니다.
Quantum Storage Systems 일자형 벽 컨테이너는 보관 또는 운송에 사용할 때 공간을 최대화하도록 설계되었습니다. 고강도 및 내구성을 위해 강화된 모서리가 특징이며 우수한 내충격성을 위해 고밀도 폴리에틸렌으로 성형됩니다. 이 컨테이너는 취급 및 휴대가 용이하도록 양쪽에 손잡이가 통합되어 있으며 12인치 및 24인치 외부 길이 옵션으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 부착된 뚜껑 용기 먼지나 손상으로부터 내용물을 보호합니다.
간편한 스태킹 컨테이너
스타일 | 모델 | 외부 길이 | 생산 능력 | 색상 | 바깥 쪽 너비 | 폭 | 높이 | 내부 높이 | 내부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1463.130906BL1 | ₩44,082 | |||||||||
B | 1463.130906GN1 | ₩44,082 | |||||||||
C | 1462.191305BL1 | ₩59,569 |
직선 벽 컨테이너
스타일 | 모델 | 내부 길이 | 외부 길이 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SW241508A206000 | ₩115,552 | ||||
A | SW3215080206000 | ₩164,990 | ||||
B | SW4815080206000 | ₩202,510 |
컨테이너
스타일 | 모델 | 내부 높이 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ELB4120.GY1 | ₩43,137 | ||||||||
B | ELB6120.GY1 | ₩67,655 | ||||||||
C | ELB4220.GY1 | ₩56,717 | ||||||||
D | ELB6220.GY1 | ₩84,840 |
직선 벽 컨테이너
ORBIS 직선 벽 컨테이너는 모든 유형의 범퍼, 도면 및 몰딩 스트립에 이상적입니다. UV 방사선에 대한 내성을위한 고밀도 폴리에틸렌 구조와 최대 적재 강도를위한 강화 된 외부 리브가 특징입니다. 이 RoHS 준수 StakPak 컨테이너는 범퍼 및 핸들의 배수 구멍과 통합되어 쉽게 배수 및 청소할 수 있으며 회색, 녹색 및 파란색 색상으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 유통 용기 적재 용량이 40lb입니다.
ORBIS 직선 벽 컨테이너는 모든 유형의 범퍼, 도면 및 몰딩 스트립에 이상적입니다. UV 방사선에 대한 내성을위한 고밀도 폴리에틸렌 구조와 최대 적재 강도를위한 강화 된 외부 리브가 특징입니다. 이 RoHS 준수 StakPak 컨테이너는 범퍼 및 핸들의 배수 구멍과 통합되어 쉽게 배수 및 청소할 수 있으며 회색, 녹색 및 파란색 색상으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 유통 용기 적재 용량이 40lb입니다.
스타일 | 모델 | 바깥 쪽 너비 | 색상 | 내부 높이 | 함께 사용 | 음량 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NSO2422-9 로얄 블루 | ₩97,370 | |||||||||
B | NSO2415-7 녹색 | ₩72,275 | |||||||||
C | NSO1207-5 | ₩37,940 | |||||||||
D | NSO2422-9 회색 | ₩97,370 | |||||||||
E | NSO2422-9 녹색 | ₩97,370 | |||||||||
F | NSO1207-5 로열 블루 | ₩37,940 | |||||||||
G | NSO1207-5 회색 | ₩37,940 | |||||||||
H | NSO2415-11.5 MED. 초록 | - | RFQ | ||||||||
I | NSO2415-11.5 회색 | ₩81,322 |
휴대용 컨테이너
ORBIS 휴대용 분배 컨테이너는 장방형 또는 긴 부품, 도면, 범퍼 및 몰딩 스트립을 보관하도록 설계되었습니다. 이 컨테이너는 2.6 ~ 40lb 범위의 하중을 처리 할 수있는 사출 성형 플라스틱 구조를 특징으로합니다.이 컨테이너는 스택 형 설계로 제공되어 장치를 서로 안전하게 쌓고 작업 공간을 최대화 할 수 있습니다. 이 컨테이너는 손쉬운 취급을 위해 인접한 측면의 손가락 끝 핸들과 추가로 통합되며 0.62 ~ 1.42 cu ft 범위의 부피로 제공됩니다.
Raptor Supplies ORBIS도 제공합니다. 직선 벽 컨테이너 앞서 언급 한 모든 기능을 갖추고 있지만 우수한 충격 강도를위한 폴리에틸렌 구조입니다.
ORBIS 휴대용 분배 컨테이너는 장방형 또는 긴 부품, 도면, 범퍼 및 몰딩 스트립을 보관하도록 설계되었습니다. 이 컨테이너는 2.6 ~ 40lb 범위의 하중을 처리 할 수있는 사출 성형 플라스틱 구조를 특징으로합니다.이 컨테이너는 스택 형 설계로 제공되어 장치를 서로 안전하게 쌓고 작업 공간을 최대화 할 수 있습니다. 이 컨테이너는 손쉬운 취급을 위해 인접한 측면의 손가락 끝 핸들과 추가로 통합되며 0.62 ~ 1.42 cu ft 범위의 부피로 제공됩니다.
Raptor Supplies ORBIS도 제공합니다. 직선 벽 컨테이너 앞서 언급 한 모든 기능을 갖추고 있지만 우수한 충격 강도를위한 폴리에틸렌 구조입니다.
스타일 | 모델 | 내부 높이 | 내부 길이 | 항목 | 부하 용량 | 외부 길이 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NSO2415-9 파란색 | ₩76,125 | |||||||
A | NSO1215-9 파란색 | - | RFQ |
직선 벽 컨테이너
ORBIS 직선 벽 컨테이너는 최대 큐브 활용도를 제공하고 생산성 향상을 위해 맞춤형 내부 완충재와의 쉬운 인터페이스를 제공하도록 설계되었습니다. 이 컨테이너에는 먼지와 먼지 오염을 방지하기위한 몰드 인 연속 범퍼와 간편한 청소를위한 배수 구멍이 있습니다. 바닥이 강화되어 혼합 컨테이너 적재물을 안전하게 쌓을 수 있으며 0.48 ~ 3.8 cu ft 범위의 볼륨으로 제공됩니다.
Raptor Supplies ORBIS도 제공합니다. 유통 용기 견고한 벽과 견고한 바닥이 추가로 제공되어 안전하게 보관하고 안정성을 더했습니다.
ORBIS 직선 벽 컨테이너는 최대 큐브 활용도를 제공하고 생산성 향상을 위해 맞춤형 내부 완충재와의 쉬운 인터페이스를 제공하도록 설계되었습니다. 이 컨테이너에는 먼지와 먼지 오염을 방지하기위한 몰드 인 연속 범퍼와 간편한 청소를위한 배수 구멍이 있습니다. 바닥이 강화되어 혼합 컨테이너 적재물을 안전하게 쌓을 수 있으며 0.48 ~ 3.8 cu ft 범위의 볼륨으로 제공됩니다.
Raptor Supplies ORBIS도 제공합니다. 유통 용기 견고한 벽과 견고한 바닥이 추가로 제공되어 안전하게 보관하고 안정성을 더했습니다.
스타일 | 모델 | 외부 높이 | 색상 | 내부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 음량 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SO3215-7 회색 | ₩106,347 | |||||||||
B | SO4815-7 녹색 | ₩136,850 | |||||||||
C | SO3215-7 블루 | ₩106,347 | |||||||||
D | NSO1215-7 녹색 | ₩45,272 | |||||||||
E | SO4815-7 블루 | - | RFQ | ||||||||
F | SO3215-7 녹색 | ₩106,347 | |||||||||
G | SO4815-7 회색 | ₩136,850 | |||||||||
H | SO4822-7 회색 | ₩191,572 | |||||||||
I | SO4822-7 블루 | ₩191,572 | |||||||||
J | SO4822-7 녹색 | ₩213,150 | |||||||||
K | SO4815-11 녹색 | ₩140,875 | |||||||||
L | SO4815-11 블루 | ₩140,875 | |||||||||
M | SO4815-11 회색 | ₩140,875 |
직선 벽 컨테이너
스타일 | 모델 | 외부 길이 | 색상 | 내부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 부하 용량 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NF241511.ASGY3 | ₩51,450 | |||||||||
B | 1461.261912BL1 | ₩284,270 |
유통 컨테이너
스타일 | 모델 | 외부 높이 | 색상 | 내부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 함께 사용 | 음량 | 내부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NSO2415-5 녹색 | ₩61,022 | |||||||||
B | NSO1215-5 녹색 | ₩42,420 | |||||||||
C | NSO1215-7 회색 | ₩45,272 | |||||||||
D | NSO2422-11 녹색 | ₩104,702 | |||||||||
E | NSO2415-14 녹색 | ₩100,222 |
유제품 상자 길이 13 인치 길이 13 인치 너비 11 인치 높이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DA1000 블랙 | AA2CYW | ₩ 27,475 |
컨테이너 23-5 / 8 인치 길이 40 Lb. 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ELB6320.GY1 | AD6REV | ₩ 124,985 |
벽 컨테이너, 23-5/8인치 길이, 15-3/4인치 너비, 8-21/32인치 높이, 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
38358그리 | AC8GCF | ₩ 97,737 |
벽 컨테이너 24 인치 길이 15 인치 너비 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RSO2415-7 | AF4DVW | ₩ 97,335 |
직선 벽 컨테이너
직선형 벽 컨테이너는 운송, 조립 또는 유통 서비스 중에 품목과 자재를 보호하는 데 이상적입니다. Raptor Supplies Akro-Mils와 같은 브랜드의 다양한 벽 컨테이너를 제공합니다. 벅혼, Orbis, Quantum Storage System, SSI 및 쉐퍼. 이 용기는 용기당 더 많은 제품 저장 용량을 위한 직선형 디자인이 특징이며 다른 유사한 용기보다 40% 더 가벼운 FDA 승인 고밀도 폴리프로필렌의 새로운 혼합으로 만들어졌습니다. 검정색, 파란색, 차콜, 회색 및 녹색 색상 옵션으로 제공됩니다.
더 알아보기
- 용접 테이블 및 액세서리
- 비상 사태 대비
- 스트레이너
- 매장 가능한 가스
- 나사봉 및 스터드
- 방화 후드
- 적외선 온도계
- 팬 제어 스위치
- 케이스 실러 기계
- 천장 타일
- CARLING TECHNOLOGIES 켜짐 / 꺼짐 조명 로커 스위치
- ICM 낮은 V 온도 조절기, 임시
- BUSSMANN WER 계열 특수 퓨즈
- DIXON 커버
- ACROVYN 범퍼가드, 브라질너트, 아크로빈
- ACORN ENGINEERING 공기 흐름 제어 밸브
- UVEX BY HONEYWELL 화학 물질 튀김/충격 방지 고글
- YOUNGSTOWN GLOVE CO. 절단 방지 및 높은 가시성 장갑
- SMC VALVES Vq2 시리즈 솔레노이드 밸브
- MANITOWOC 핀