DWYER INSTRUMENTS DPG-200 시리즈 디지털 압력 게이지
필터
정확도 : 0.25 % 풀 스케일 , 케이블 길이: 3 피트 , 연결 크기: 1 / 4 " , 연결 타입: NPT , 표시 숫자: 4 자릿수 , 인클로저 등급: 네마 4X , 등급: 학년 316L , 하우징 재질: 알류미늄 , IP 등급: IP 66 , 리드 길이: 36 " , 루프 저항: 최대 600옴 , NEMA 등급: 4X , 출력 전류: 4 ~ 20 mA , 전력 소비: 0.8W , 필요한 전력: 12 ~ 24V AC / DC , 온도. 범위: 0도 158도까지 에프 , 열 오류: -/+ 0.02% , 습식 재료: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 디스플레이 유닛 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | DPG-200 | Psi, Kg / cm Sq, Bar, In HG, Ft H2O, Ft Seawater, KPa, Oz / In Sq, In H2O, mBar, cm H2O, mm HG | -14.6 ~ 0psig | ₩ 1,481,830 | |
A | DPG-211 | Psi, 제곱센티미터당 킬로그램, 바 | 0 ~ 5000 psig | ₩ 1,476,685 | |
A | DPG-210 | Psi, 제곱센티미터당 킬로그램, 바, HG 단위, FT WC | 0 ~ 3000 psig | ₩ 1,476,685 | |
A | DPG-209 | Psi, 제곱센티미터당 킬로그램, 바, HG 단위, FT WC, FT 해수, KPA | 0 ~ 1000 psig | ₩ 1,476,685 | |
A | DPG-207 | Psi, 제곱센티미터당 킬로그램, 바, HG 단위, FT WC, FT 해수, KPA, 인치 제곱 전 온스 | 0 ~ 300 psig | ₩ 1,481,830 | |
A | DPG-208 | Psi, 제곱센티미터당 킬로그램, 바, HG 단위, FT WC, FT 해수, KPA, 인치 제곱 전 온스 | 0 ~ 500 psig | ₩ 1,481,830 | |
A | DPG-206 | Psi, 제곱센티미터당 킬로그램, 바, HG 단위, FT WC, FT 해수, KPA, 인치 제곱 전 온스, IN H2O | 0 ~ 200 psig | ₩ 1,481,830 | |
A | DPG-202 | Psi, 제곱센티미터당 킬로그램, 바, HG 단위, FT WC, FT 해수, KPA, 인치 제곱 전 온스, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG | 0 ~ 15 psig | ₩ 1,481,830 | |
A | DPG-203 | Psi, 제곱센티미터당 킬로그램, 바, HG 단위, FT WC, FT 해수, KPA, 인치 제곱 전 온스, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG | 0 ~ 30 psig | ₩ 1,481,830 | |
A | DPG-204 | Psi, 제곱센티미터당 킬로그램, 바, HG 단위, FT WC, FT 해수, KPA, 인치 제곱 전 온스, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG | 0 ~ 50 psig | ₩ 1,481,830 | |
A | DPG-205 | Psi, 제곱센티미터당 킬로그램, 바, HG 단위, FT WC, FT 해수, KPA, 인치 제곱 전 온스, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG | 0 ~ 100 psig | ₩ 1,481,830 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 식품 서비스 브러쉬
- 회로 트레이서 액세서리
- 솔레노이드 코일 커넥터
- 연료 및 윤활유 튜브
- 상업용 주방 후드
- Power Supplies
- 냉각
- 유량제어밸브
- 걸레/물티슈
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- SCHNEIDER ELECTRIC 파일럿 라이트, 30mm, 110~120VAC
- ANVIL 피팅
- HOFFMAN 직류 전기를 통한 선로 망원경 이음쇠에 놓으십시오
- LEESON 저전압 DC 모터, TENV, 사각 플랜지
- EATON 1A 시리즈 암 JIC/SAE 37 Deg. 스위블 90도 긴 팔꿈치
- EATON 74315 시리즈 미디엄 듀티 고정 모터
- KERN AND SOHN TU-US 시리즈 초음파 두께 측정기
- BULLDOG 장착 브래킷
- CONDOR 코팅 장갑, 부드러운, 폴리우레탄, 손바닥 담근, 검은색
- NIBCO 개방형 글로브 스타일 자동 체크 밸브