압력 및 / 또는 진공 변환기
압력 변환기
스타일 | 모델 | 연결 크기 | 학년 | 주택 자재 | 루프 저항 | 최대. 압력 | 전원 필수 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 626-16-GH-P9-E1-S1 | ₩855,050 | ||||||||
A | 626-26-GH-P9-E1-S1 | - | RFQ | |||||||
A | 626-18-GH-P9-E1-S1 | - | RFQ | |||||||
A | 626-17-GH-P9-E1-S1 | ₩855,050 | ||||||||
A | 626-15-GH-P9-E1-S1 | - | RFQ | |||||||
A | 626-14-GH-P9-E1-S1 | - | RFQ | |||||||
A | 626-12-GH-P9-E1-S1 | ₩723,275 | ||||||||
A | 626-10-GH-P9-E1-S1 | ₩723,275 | ||||||||
A | 626-07-GH-P9-E1-S1 | ₩723,275 | ||||||||
A | 626-13-GH-P9-E1-S1 | ₩723,275 | ||||||||
A | 626-08-GH-P9-E1-S1 | - | RFQ | |||||||
A | 626-11-GH-P9-E1-S1 | - | RFQ | |||||||
A | 626-09-GH-P9-E1-S1 | - | RFQ | |||||||
A | 626-19-GH-P9-E1-S1 | - | RFQ | |||||||
A | 626-16-CH-P1-E5-S1 | - | RFQ | |||||||
A | 626-17-CH-P1-E5-S1 | ₩750,575 | ||||||||
A | 626-14-CH-P1-E5-S1 | ₩733,075 | ||||||||
A | 626-13-CH-P1-E5-S1 | ₩733,075 | ||||||||
A | 626-10-CH-P1-E5-S1 | ₩733,075 | ||||||||
A | 626-17-GH-P1-E1-S1 | ₩733,180 | ||||||||
A | 626-07-CH-P1-E5-S1 | ₩733,075 | ||||||||
A | 626-26-CH-P1-E5-S1 | ₩582,645 | ||||||||
A | 626-18-GH-P1-E1-S1 | ₩733,180 | ||||||||
A | 626-26-GH-P1-E1-S1 | - | RFQ | |||||||
A | 626-07-GH-P1-E4-S1 | ₩693,875 |
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GC357MO2L41EW5000 # G | ₩977,952 | |||
A | GC357MO2L41EW7500 # G | ₩977,952 | |||
A | GC357MO2L41EW50 # G | ₩977,952 | |||
A | GC357MO2L41EW100 # G | ₩977,952 | |||
A | GC357MO2L41EW150 # G | ₩977,952 | |||
A | GC357MO2L41EW300 # G | ₩977,952 | |||
A | GC357MO2L41EW500 # G | ₩977,952 | |||
A | GC357MO2L41EW1000 # G | ₩977,952 | |||
A | GC357MO2L41EW1500 # G | ₩977,952 | |||
A | GC357MO2L41EW3000 # G | ₩977,952 |
위생 압력 변환기
압력/진공 변환기 유체 관리, 항공 우주 및 자동차 응용 분야에서 진공, 공기 또는 유체 압력을 측정하는 데 이상적입니다. 디지털 압력 게이지, 차압 트랜스미터, 전자식 압력 트랜스듀서 및 압력 트랜스듀서 스위치와 같은 다양한 구성 및 디자인으로 제공됩니다.
Ashcroft는 대부분의 설치 및 애플리케이션 요구 사항을 처리하기 위해 다양한 압력 측정 장비 구성을 제공합니다. Ashcroft 압력 트랜스미터 및 트랜스듀서는 고온 또는 저온 및 우수한 충격 및 진동 저항과 같은 가혹한 설치 요구 사항이 있는 응용 분야의 압력 감지에 이상적입니다.
Ashcroft KS 위생용 압력 변환기는 위생 분야에 사용되는 압력 변환기 유형입니다. Ashcroft의 박막 기술과 다이어프램 씰 전문성을 결합하여 0~300psi 범위의 압력을 계산합니다. 이 위생 압력 트랜스듀서는 316 스테인리스강 용접 구조를 특징으로 하며 극한의 온도에서 내부식성과 내구성을 제공합니다. +/-316% 압력 감지 정확도를 위한 1.5/2인치 Tri-Clamp 프로세스 연결부가 있는 전해 연마된 1 SS 다이어프램이 특징입니다. 출력 신호를 전송하기 위한 F2 유형 차폐 케이블과 Hirschmann 유형 커넥터 출력의 2가지 유형의 출력으로 제공됩니다.
60~600psi 범위의 최대 압력 등급에서 사용할 수 있는 다양한 위생 압력 변환기 중에서 선택하십시오. 우리는 또한 Ashcroft를 제공합니다 압력 스위치 압력, 셧다운 및 경보 작동 제어용.
압력/진공 변환기 유체 관리, 항공 우주 및 자동차 응용 분야에서 진공, 공기 또는 유체 압력을 측정하는 데 이상적입니다. 디지털 압력 게이지, 차압 트랜스미터, 전자식 압력 트랜스듀서 및 압력 트랜스듀서 스위치와 같은 다양한 구성 및 디자인으로 제공됩니다.
Ashcroft는 대부분의 설치 및 애플리케이션 요구 사항을 처리하기 위해 다양한 압력 측정 장비 구성을 제공합니다. Ashcroft 압력 트랜스미터 및 트랜스듀서는 고온 또는 저온 및 우수한 충격 및 진동 저항과 같은 가혹한 설치 요구 사항이 있는 응용 분야의 압력 감지에 이상적입니다.
Ashcroft KS 위생용 압력 변환기는 위생 분야에 사용되는 압력 변환기 유형입니다. Ashcroft의 박막 기술과 다이어프램 씰 전문성을 결합하여 0~300psi 범위의 압력을 계산합니다. 이 위생 압력 트랜스듀서는 316 스테인리스강 용접 구조를 특징으로 하며 극한의 온도에서 내부식성과 내구성을 제공합니다. +/-316% 압력 감지 정확도를 위한 1.5/2인치 Tri-Clamp 프로세스 연결부가 있는 전해 연마된 1 SS 다이어프램이 특징입니다. 출력 신호를 전송하기 위한 F2 유형 차폐 케이블과 Hirschmann 유형 커넥터 출력의 2가지 유형의 출력으로 제공됩니다.
60~600psi 범위의 최대 압력 등급에서 사용할 수 있는 다양한 위생 압력 변환기 중에서 선택하십시오. 우리는 또한 Ashcroft를 제공합니다 압력 스위치 압력, 셧다운 및 경보 작동 제어용.
스타일 | 모델 | 물에 젖은 재료 | 전기 연결 | 최대. 압력 | 산출 | 전원 필수 | 프로세스 연결 | 범위 | 열 오류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KS7S2015HM300 # | ₩1,243,567 | |||||||||
B | KS7S2015F260 # | ₩1,265,355 | |||||||||
A | KS7S2015HM200 # | ₩1,243,567 | |||||||||
A | KS7S2015HM100 # | ₩1,243,567 | |||||||||
C | KS7S1515F230 # & VAC | ₩1,448,772 | |||||||||
C | KS7S1515F2200 # | ₩1,448,772 | |||||||||
A | KS7S2015HM60 # | ₩1,243,567 | |||||||||
A | KS7S2015HM30 # | ₩1,243,567 | |||||||||
D | KS7S1515HM30 # & VAC | ₩1,243,567 | |||||||||
D | KS7S1515HM300 # | ₩1,243,567 | |||||||||
D | KS7S1515HM200 # | ₩1,243,567 | |||||||||
D | KS7S1515HM60 # | ₩1,243,567 | |||||||||
B | KS7S2015F2300 # | ₩1,265,355 | |||||||||
C | KS7S1515F2300 # | ₩1,448,772 | |||||||||
C | KS7S151542F260 # | ₩1,448,772 | |||||||||
A | KS7S2015HM30 # & VAC | ₩1,243,567 | |||||||||
B | KS7S2015F2200 # | ₩1,265,355 | |||||||||
C | KS7S1515F2100 # | ₩1,448,772 | |||||||||
D | KS7S1515HM100 # | ₩1,243,567 | |||||||||
C | KS7S1515F230 # | ₩1,448,772 | |||||||||
B | KS7S2015F230 # | ₩1,265,355 | |||||||||
B | KS7S2015F2100 # | ₩1,265,355 | |||||||||
B | KS7S2015F230 # & VAC | ₩1,265,355 | |||||||||
D | KS7S1515HM30 # | ₩1,243,567 | |||||||||
D | KS7S1542HM30 # | ₩1,277,167 |
전자 압력 변환기
스타일 | 모델 | 전기 연결 | 산출 | 전원 필수 | 프로세스 연결 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P499RAP-105C | ₩430,920 | ||||||
B | P499RCP-101C | ₩514,482 | ||||||
B | P499ACP-107K | ₩445,322 | ||||||
A | P499RAP-105K | ₩448,157 | ||||||
B | P499VCP-105K | ₩450,047 | ||||||
B | P499RCP-101K | ₩522,059 | ||||||
B | P499RCP-105K | ₩522,059 |
본질 안전 변환기
스타일 | 모델 | 와 호환 | 최대. 압력 | 프로세스 연결 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A4SBMO242DO15 # | ₩1,004,272 | |||||
B | A4BCM0442D01000 # | ₩1,004,272 | |||||
C | A4SBF0442D0200 # | ₩1,004,272 | |||||
D | A4SBF0242D0200 # | ₩1,034,512 | |||||
D | A4SBF0242D0300 # | ₩1,034,512 | |||||
D | A4BCF0242D01000 # | ₩1,034,512 | |||||
C | A4SBF0442D0500 # | ₩1,004,272 | |||||
C | A4SBF0442D03000 # | ₩1,004,272 | |||||
C | A4SBF0442D05 # | ₩1,004,272 | |||||
D | A4SBF0242D03000 # | ₩1,034,512 | |||||
D | A4SBF0242D05 # | ₩1,034,512 | |||||
C | A4SBF0442D060 # | ₩1,004,272 | |||||
C | A4BCF0442D01000 # | ₩1,004,272 | |||||
D | A4SBF0242D015 # & VAC | ₩1,034,512 | |||||
C | A4SBF0442D05000 # | ₩1,004,272 | |||||
A | A4SBM0242D015 # & VAC | ₩1,004,272 | |||||
A | A4SBM0242D030 # | ₩1,004,272 | |||||
A | A4SBM0242D060 # | ₩1,004,272 | |||||
A | A4SBM0242D0100 # | ₩1,004,272 | |||||
A | A4SBM0242D0200 # | ₩1,004,272 | |||||
A | A4SBM0242D0500 # | ₩1,004,272 | |||||
B | A4SBM0442D015 # & VAC | ₩1,004,272 | |||||
B | A4SBM0442D060 # | ₩1,004,272 | |||||
D | A4SBF0242D030 # | ₩1,034,512 | |||||
D | A4SBFO242DO15 # | ₩1,034,512 |
방폭형 압력 변환기
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 산출 | 전원 필수 | 프로세스 연결 | 범위 | 안전 등급 | 물에 젖은 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A2XBF0242C25 # G | ₩1,229,655 | ||||||||
B | A2XBM0242C25 # G | ₩1,229,655 | ||||||||
C | A2XBF0415C25 # G | ₩1,127,472 | ||||||||
A | A2XBF0215C25 # G | ₩1,127,472 | ||||||||
B | A2XBM0215C25 # G | ₩1,127,472 | ||||||||
D | A2XBM0415C25 # G | ₩1,127,472 | ||||||||
C | A2XBF0442C25 # G | ₩1,229,655 | ||||||||
D | A2XBM0442C25 # G | ₩1,229,655 | ||||||||
D | A2XBM0442C215 # G | ₩1,229,655 | ||||||||
C | A2XBF0442C215 # G & VAC | ₩1,229,655 | ||||||||
B | A2XBM0242C215 # G | ₩1,229,655 | ||||||||
B | A2XBM0242C215 # G & VAC | ₩1,229,655 | ||||||||
C | A2XBF0442C215 # G | ₩1,229,655 | ||||||||
C | A2XBF0415C215 # G | ₩1,127,472 | ||||||||
D | A2XBM0442C215 # G & VAC | ₩1,229,655 | ||||||||
A | A2XBF0215C215 # G & VAC | ₩1,127,472 | ||||||||
C | A2XBF0415C215 # G & VAC | ₩1,127,472 | ||||||||
D | A2XBM0415C215 # G | ₩1,127,472 | ||||||||
B | A2XBM0215C215 # G & VAC | ₩1,127,472 | ||||||||
A | A2XBF0215C215 # G | ₩1,127,472 | ||||||||
A | A2XBF0242C215 # G | ₩1,229,655 | ||||||||
A | A2XBF0242C215 # G & VAC | ₩1,229,655 | ||||||||
B | A2XBM0215C215 # G | ₩1,127,472 | ||||||||
D | A2XBM0415C215 # G & VAC | ₩1,127,472 | ||||||||
A | A2XBF0242C230 # G | ₩1,229,655 |
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | IS626-13-GH-P1-E1-S1 | ₩1,047,882 | |||
A | IS626-14-GH-P1-E1-S1 | ₩1,047,882 |
스타일 | 모델 | 항목 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MG-5-A-MD-R | ₩498,942 | |||
A | MG-15-A-MD-R | ₩498,942 | |||
A | MG-50-A-MD-R | ₩498,942 | |||
A | MG-100-A-MD-R | ₩498,942 | |||
A | MG-500-A-MD-R | ₩498,942 | |||
A | MG-1000-A-MD-R | ₩498,942 |
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 629-02-CH-P2-E5-S1 | ₩1,108,747 | |||
A | 629-03-CH-P2-E5-S1 | ₩1,053,097 | |||
A | 629-04-CH-P2-E5-S1 | ₩1,108,747 | |||
A | 629-05-CH-P2-E5-S1 | ₩1,138,742 |
628 시리즈 산업용 압력 트랜스미터
스타일 | 모델 | 연결 크기 | 전기 연결 | 주택 자재 | 최대. 압력 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 628-00-GH-P9-E1-S1 | ₩528,045 | ||||||
A | 628-08-GH-P9-E1-S1 | ₩474,600 | ||||||
A | 628-07-GH-P9-E1-S1 | ₩474,600 | ||||||
A | 628-11-GH-P9-E1-S1 | ₩474,600 | ||||||
A | 628-13-GH-P9-E1-S1 | - | RFQ | |||||
A | 628-12-GH-P9-E1-S1 | ₩474,600 | ||||||
A | 628-14-GH-P9-E1-S1 | - | RFQ | |||||
A | 628-10-GH-P9-E1-S1 | ₩474,600 | ||||||
A | 628-09-GH-P9-E1-S1 | - | RFQ | |||||
A | 628-12-GH-P1-E4-S1 | ₩395,850 | ||||||
A | 628-14-GH-P1-E4-S1 | ₩395,850 | ||||||
A | 628-07-GH-P1-E1-S1 | ₩359,887 | ||||||
A | 628-12-GH-P1-E1-S1 | ₩359,887 | ||||||
A | 628-08-GH-P1-E1-S1 | ₩359,887 | ||||||
A | 628-07-GH-P1-E4-S1 | ₩395,850 | ||||||
A | 628-08-GH-P1-E4-S1 | ₩395,850 | ||||||
A | 628-09-GH-P1-E4-S1 | ₩395,850 | ||||||
A | 628-11-GH-P1-E4-S1 | ₩395,850 | ||||||
A | 628-00-GH-P1-E4-S1 | ₩394,484 | ||||||
A | 628-14-GH-P1-E1-S1 | ₩359,887 | ||||||
A | 628-10-GH-P1-E4-S1 | ₩395,850 | ||||||
A | 628-10-CH-P1-E5-S1 | ₩465,027 | ||||||
B | 628-14-CH-P1-E5-S1 | - | RFQ | |||||
A | 628-13-GH-P1-E1-S1 | ₩359,887 | ||||||
A | 628-12-CH-P1-E5-S1 | ₩465,027 |
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | G17M0115DO60 # | ₩373,677 | |||
A | G17M0115DO300 # | ₩373,677 |
압력 변환기
스타일 | 모델 | NEMA 평가 | 정확성 | 와 호환 | 온도 운영. | 산출 | 전원 필수 | 압력 범위 | 프로세스 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G17M0115F2100# | ₩381,709 | |||||||||
B | G17M0215F23000# | ₩381,709 | |||||||||
C | G17M0142M1200# | ₩377,667 | |||||||||
C | G17M0142M11000# | ₩377,667 | |||||||||
C | G17M0142M17500# | ₩377,667 | |||||||||
D | G17MEK42M11000# | ₩377,684 | |||||||||
D | G17MEK42M13000# | ₩377,684 | |||||||||
D | G17MEK42M15000# | ₩377,684 | |||||||||
E | G17MEK15DOVAC/30# | ₩370,877 | |||||||||
F | G17M0115EW5000 # | ₩394,240 | |||||||||
C | G17M0115M13000# | ₩373,659 | |||||||||
A | G17M0115F2300# | ₩381,709 | |||||||||
C | G17M0142M1VAC/30# | ₩377,667 | |||||||||
A | G17M0115F2500# | ₩381,709 | |||||||||
A | G17M0115F23000# | ₩381,709 | |||||||||
G | G17MEK15F2100# | ₩377,247 | |||||||||
G | G17MEK15F25000# | ₩377,247 | |||||||||
H | G17M0242CD30# | ₩377,702 | |||||||||
I | G17M0142CD30# | ₩377,702 | |||||||||
I | G17M0142CD7500# | ₩377,702 | |||||||||
J | G17M0242M1VAC/30# | ₩377,684 | |||||||||
J | G17M0242M1500# | ₩377,684 | |||||||||
A | G17M0115F25000# | ₩381,709 | |||||||||
C | G17M0142M130# | ₩377,667 | |||||||||
J | G17M0242M13000# | ₩377,684 |
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GC517F0242CD15 # & vacG | ₩1,324,662 | |||
A | GC517F0242CD50 # G | ₩1,324,662 | |||
A | GC517F0242CD100 # G | ₩1,324,662 | |||
A | GC517F0242CD150 # G | ₩1,324,662 | |||
A | GC517F0242CD300 # G | ₩1,324,662 | |||
A | GC517F0242CD1000 # G | ₩1,324,662 | |||
A | GC517F0242CD3000 # G | ₩1,324,662 | |||
A | GC517F0242CD5000 # G | ₩1,324,662 |
스타일 | 모델 | 압력 범위 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GC527F0242CD8IWL | ₩1,951,547 | |||
A | GC527F0242CD40IWL | ₩1,951,547 | |||
A | GC527F0242CD4IW | ₩1,951,547 | |||
A | GC527F0242CD8IW | ₩1,951,547 | |||
A | GC527F0242CD40IW | ₩1,951,547 | |||
A | GC527F0242CD200IW | ₩1,951,547 |
위생 트랜스미터 1-1 / 2 0 ~ 1000psi
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LSPT-4220-C1.5-1000 | AE9GAB | ₩ 1,816,202 |
압력 및 / 또는 진공 변환기
압력 또는 진공 변환기는 양의 절대 압력 또는 음의 게이지 압력으로 진공을 측정하는 데 사용할 수 있으며 유체 관리, 항공 우주 및 자동차 응용 분야에 이상적입니다. Raptor Supplies Ashcroft, Dwyer Instruments, 존슨 컨트롤, Extech 및 SSI. 애쉬크로프트 압력 변환기는 30 ~ 20000 psi 범위의 압력을 계산할 수 있으며 UL 및 CSA에 등재되어 있습니다. 이 트랜스 듀서는 내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 구조와 난연성 NEMA 4X 하우징을 갖추고있어 극한의 온도에서도 내구성을 강화합니다. 트랜스 듀서 드와이어 악기 절대 및 게이지 압력 범위에서 사용할 수 있습니다. 1 % 풀 스케일 정확도 센서와 습한 조건에서 작동 할 수있는 부식 방지 316L 스테인리스 강 습식 부품이 특징입니다. 이 압력 변환기는 최대 10000 psi의 압력을 측정하고 최대 200 ° F의 불리한 온도에서 작동 할 수 있습니다.
더 알아보기
- 냉각 팬 및 액세서리
- 사무실 및 의료용 카트
- 달아서 달아서 장비
- 바닥재
- 자동차 견인
- 더스트 팬
- 나선형 및 카트리지 롤
- 화재 조사 도구
- 온수기 통풍구
- 로드 행거
- NIBCO DWV 스레드 조각
- WESCO 스틸 드럼 크래들
- 3M VHB 테이프 6 인치
- PEERLESS 코일 체인
- DAYTON 101 시리즈 DC 기어모터, TENV, 90VDC
- WOODHEAD 130145 시리즈 플러그
- PASS AND SEYMOUR 데코레이터 스타일 커뮤니케이션 월 플레이트
- LEESON 확실한 목적 잠수정 유압 엘리베이터 펌프 모터, 삼상, 강성 베이스
- SPEARS VALVES EPDM 틈막이를 가진 PVC 신식 탱크 접합기, Fipt x SR Fipt SS 고리
- SPEARS VALVES PVC 게이트 밸브, 소켓 엔드, 부나