그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 압력 게이지 |
정확성 | 0.25 % 풀 스케일 |
케이블 길이 | 3 피트 |
연결 크기 | 1 / 4 " |
연결 유형 | NPT |
표시 자리 | 4 자릿수 |
디스플레이 유닛 | Psi, 제곱센티미터당 킬로그램, 바, HG 단위, FT WC, FT 해수, KPA, 인치 제곱 전 온스 |
인클로저 등급 | 네마 4X |
학년 | 학년 316L |
주택 자재 | 알류미늄 |
IP 등급 | IP 66 |
리드 길이 | 36 " |
루프 저항 | 최대 600옴 |
NEMA 평가 | 4X |
산출 | 4 ~ 20 mA |
출력 전류 | 4 ~ 20 mA |
전력 소비 | 0.8W |
전원 필수 | 12 ~ 24V AC / DC |
압력 범위 | 0 ~ 500 psig |
온도. 범위 | 0도 158도까지 에프 |
열 오류 | -/+ 0.02% |
UPC | 094705889053 |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 9032200000 |
원산지 | US |
모델 | 디스플레이 유닛 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
DPG-200 | Psi, Kg / cm Sq, Bar, In HG, Ft H2O, Ft Seawater, KPa, Oz / In Sq, In H2O, mBar, cm H2O, mm HG | -14.6 ~ 0psig | ₩ 1,481,830 | |
DPG-202 | Psi, 제곱센티미터당 킬로그램, 바, HG 단위, FT WC, FT 해수, KPA, 인치 제곱 전 온스, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG | 0 ~ 15 psig | ₩ 1,481,830 | |
DPG-203 | Psi, 제곱센티미터당 킬로그램, 바, HG 단위, FT WC, FT 해수, KPA, 인치 제곱 전 온스, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG | 0 ~ 30 psig | ₩ 1,481,830 | |
DPG-204 | Psi, 제곱센티미터당 킬로그램, 바, HG 단위, FT WC, FT 해수, KPA, 인치 제곱 전 온스, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG | 0 ~ 50 psig | ₩ 1,481,830 | |
DPG-205 | Psi, 제곱센티미터당 킬로그램, 바, HG 단위, FT WC, FT 해수, KPA, 인치 제곱 전 온스, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG | 0 ~ 100 psig | ₩ 1,481,830 | |
DPG-206 | Psi, 제곱센티미터당 킬로그램, 바, HG 단위, FT WC, FT 해수, KPA, 인치 제곱 전 온스, IN H2O | 0 ~ 200 psig | ₩ 1,481,830 | |
DPG-207 | Psi, 제곱센티미터당 킬로그램, 바, HG 단위, FT WC, FT 해수, KPA, 인치 제곱 전 온스 | 0 ~ 300 psig | ₩ 1,481,830 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.