유압 어큐뮬레이터 마운트
U- 볼트 장착
Parker 마운팅 U-볼트는 피스톤 어큐뮬레이터를 마운팅 표면에 고정하는 데 이상적인 나사산 구성이 특징입니다. 이 U-볼트는 기계적 손상으로부터 보호하기 위해 아연도금강으로 만들어졌으며 231에서 2310 cu-in 용량 범위의 어큐뮬레이터와 함께 사용하기에 적합합니다. 또한 고정된 연결을 보장하기 위해 너트가 장착되어 있으며 특정 크기의 어큐뮬레이터에만 맞도록 설계되었습니다. 다양한 어큐뮬레이터를 5인치 및 7.13인치 내경 옵션으로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Parker 마운팅 U-볼트는 피스톤 어큐뮬레이터를 마운팅 표면에 고정하는 데 이상적인 나사산 구성이 특징입니다. 이 U-볼트는 기계적 손상으로부터 보호하기 위해 아연도금강으로 만들어졌으며 231에서 2310 cu-in 용량 범위의 어큐뮬레이터와 함께 사용하기에 적합합니다. 또한 고정된 연결을 보장하기 위해 너트가 장착되어 있으며 특정 크기의 어큐뮬레이터에만 맞도록 설계되었습니다. 다양한 어큐뮬레이터를 5인치 및 7.13인치 내경 옵션으로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 0854370000G | ₩91,664 | ||
A | 0862090000G | ₩116,567 | ||
A | 0864960000G | ₩142,275 | ||
A | 0864970000G | ₩262,727 |
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 1466230000G | ₩262,045 | ||
A | 1449080000G | ₩273,332 |
마운팅 클램프
어큐뮬레이터 충전 / 게 이징 키트, 최대 압력-3000 psi
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
144953000G | AD9YXG | ₩ 1,036,612 |
장착 클램프, 내부 직경 8.78인치, 아연 도금 강철
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
202.515-03648GRG | CN2TLD | ₩ 334,932 |
더 알아보기
- 스토리지 보관함
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- O- 링 및 O- 링 키트
- 스테인리스 강
- 라이트 커튼
- 시약 및 리필
- Lockset 실린더
- HID 고정물 액세서리
- TITAN PRO 모터 런 커패시터
- DAYTON 모터
- OIL SAFE 그리스 피팅 보호 라벨 키트
- SPEARS VALVES PVC 바구니 스트레이너, 플랜지 끝, EPDM 씰 PVC 스크린
- SECURALL PRODUCTS B3200 시리즈 위험물 드럼 보관함
- DOMNICK HUNTER 기름 / 물 분리기
- MAXXIMA 홍수 작업등
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 빈 스토리지 랙
- AMERICAN STANDARD 씰
- DELTA 트림