리미트 스위치 본체 및 접점
무굴 시체
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CPL11/2SS | ₩223,804 | RFQ |
B | CPL21/2SST | ₩834,428 | RFQ |
B | CPL1/2SS | ₩62,608 | RFQ |
C | CPL1SST | ₩136,556 | RFQ |
D | 442 | ₩33,236 | RFQ |
B | NPL3/4X12SS | ₩59,752 | RFQ |
C | 엘11/2SS | ₩152,768 | RFQ |
B | CPL2SST | ₩352,212 | RFQ |
A | CPL21/2SS | ₩625,828 | RFQ |
A | CPL11/4SST | ₩256,256 | RFQ |
D | CPL1SS | ₩102,452 | RFQ |
A | CPL3SS | ₩974,260 | RFQ |
A | CPL1/2SST | ₩83,468 | RFQ |
C | 엘11/2SST | ₩219,968 | RFQ |
D | CPL3/4SS | ₩69,804 | RFQ |
B | CPL3/4SST | ₩93,043 | RFQ |
B | CPL3SST | ₩1,299,032 | RFQ |
C | CPL2SS | ₩264,180 | RFQ |
C | 엘11/445SS | ₩100,828 | RFQ |
E | 엘11/245SST | ₩219,968 | RFQ |
A | CPL4SS | ₩1,069,600 | RFQ |
D | CPL4SST | ₩1,426,152 | RFQ |
A | CPL11/4SS | ₩192,220 | RFQ |
D | 엘11/245SS | ₩152,768 | RFQ |
센서 리미트 스위치 본체 및 접점
스타일 | 모델 | AC 접점 등급 | 연락처 양식 | 전기 연결 | IP 등급 | 항목 | NEMA 평가 | 온도 운영. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZCKM1 | ₩147,840 | ||||||||
B | ZCP21M12 | ₩157,710 | ||||||||
C | ZCMD21M12 | ₩223,720 | ||||||||
D | ZCMD21L1 | ₩142,782 | ||||||||
E | ZCMD21L2 | ₩151,322 | ||||||||
F | ZCMD21L5 | ₩224,070 | ||||||||
G | ZCT21N12 | ₩121,397 | ||||||||
H | ZCKL1H7 | ₩290,447 | ||||||||
I | ZCKJ2H7 | ₩267,470 | ||||||||
J | ZCP25 | ₩79,537 | ||||||||
K | ZCD21M12 | ₩227,447 | ||||||||
L | ZCD25 | ₩125,195 | ||||||||
L | ZCD26 | - | RFQ | |||||||
M | ZCKJ1D | ₩300,492 | ||||||||
I | ZCKJ1H7 | ₩186,917 | ||||||||
N | ZCKJ4104H7 | ₩620,917 | ||||||||
C | ZCMD25 | ₩114,310 | ||||||||
O | ZCMD21 | ₩136,920 | ||||||||
J | ZCP21 | ₩64,050 | ||||||||
L | ZCD21 | ₩92,697 | ||||||||
P | XE2NP2151 | ₩87,132 |
리미트 스위치 박스
리미트 스위치 본체
Dayton 리미트 스위치 본체는 리미트 스위치 헤드를 사용하여 물체가 특정 지점을 지나 이동하는 것을 방지하도록 설계된 리미트 스위치를 대체하기에 적합합니다. 이러한 리미트 스위치 본체는 식품 및 음료 가공, 제조 및 자동차 시설에 사용되는 제어 시스템의 일부입니다. 이 CE 마크가 있는 리미트 스위치 본체는 빠른 설치 및 번거로움 없는 유지 관리를 보장하는 플러그인 전기 연결과 먼지, 모래 및 물 튀김으로부터 보호하기 위한 IP67 등급 인클로저를 특징으로 합니다. 1NO, 1NC 및 2NO, 2NC 접점 형태로 제공되는 광범위한 리미트 스위치 본체 중에서 선택하십시오.
Dayton 리미트 스위치 본체는 리미트 스위치 헤드를 사용하여 물체가 특정 지점을 지나 이동하는 것을 방지하도록 설계된 리미트 스위치를 대체하기에 적합합니다. 이러한 리미트 스위치 본체는 식품 및 음료 가공, 제조 및 자동차 시설에 사용되는 제어 시스템의 일부입니다. 이 CE 마크가 있는 리미트 스위치 본체는 빠른 설치 및 번거로움 없는 유지 관리를 보장하는 플러그인 전기 연결과 먼지, 모래 및 물 튀김으로부터 보호하기 위한 IP67 등급 인클로저를 특징으로 합니다. 1NO, 1NC 및 2NO, 2NC 접점 형태로 제공되는 광범위한 리미트 스위치 본체 중에서 선택하십시오.
헤비 듀티 리미트 스위치 본체
Dayton 헤비 듀티 리미트 스위치 본체는 제한을 초과할 때마다 활성화 또는 비활성화하여 전기 장치의 이동 제한을 모니터링합니다. 전기 부품이 물에 들어가는 것을 방지하기 위해 IP66 등급 인클로저가 특징입니다. 화씨 32~185도 범위의 온도에서 작동하는 다양한 리미트 스위치 본체 중에서 선택하십시오.
Dayton 헤비 듀티 리미트 스위치 본체는 제한을 초과할 때마다 활성화 또는 비활성화하여 전기 장치의 이동 제한을 모니터링합니다. 전기 부품이 물에 들어가는 것을 방지하기 위해 IP66 등급 인클로저가 특징입니다. 화씨 32~185도 범위의 온도에서 작동하는 다양한 리미트 스위치 본체 중에서 선택하십시오.
접점 블록
접점 블록
리미트 스위치 본체 2NO / 2NC 10A @ 600VAC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9007CO62 | AH2NQW | ₩ 385,909 |
접점 블록, 스냅 동작 모듈
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
01005-100 | AX3KRX | ₩ 470,527 | 자세히 |
작동 밸브 리미트 스위치, Nema 4/4X 인클로저
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
XLS-B4A0120P | BX7XWC | ₩ 520,296 | 자세히 |
스위치 박스 전면
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
703847 | AU4HAY | ₩ 11,200 | 자세히 |
스위치 박스 어셈블리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
707694-A | AU4QJE | ₩ 172,200 | 자세히 |
스위치 박스 어셈블리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
751216-A | AU6ENM | ₩ 373,240 | 자세히 |
스위치 박스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
751217 | AU6ENN | ₩ 38,640 | 자세히 |
리미트 스위치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
XLS-C7A0120P | BX7XVY | ₩ 1,015,644 | 자세히 |
리미트 스위치 본체 및 접점
접점 블록은 산업 자동화, 기계 안전 및 배전 애플리케이션에서 회로 연결을 유지 / 절단하기 위해 릴레이, 스위치 및 회로 차단기와 함께 사용하기에 적합합니다. Raptor Supplies 다양한 Honeywell 제품을 제공하며, 데이튼 (Dayton),리스, 옴론, Telemecanique 센서 및 Square D 리미트 스위치 본체. 이 장치는 플러그인 / 사전 배선 케이블 / 나사 터미널 / M12 커넥터를 갖추고있어 설치가 쉽고 접점이 느슨해지지 않습니다. 다음에서 선택한 모델 하니웰 다이 캐스트 헤드와 유체가 튀는 것을 방지하기 위해 완전히 방수, 방진 및 오일을 차단하는 하우징이 장착되어 있습니다. 1NO, 1NC, 1NO / 1NC, 2NO, 2NC 및 2NO / 2NC 접점 형태 변형으로 제공되는 다양한 접점 블록 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 연마 액세서리
- 특수 안전 장비
- 하드웨어
- 테스트 펌프
- 앵글 그라인더
- 공장 내 사무용 액세서리
- 와이어 로프 스웨이지 스터드 피팅
- 목재 드릴 비트 세트
- A / C Ref 클리너 및 스케일 제거기
- ABLOY 키가 다른 자물쇠
- APPROVED VENDOR R Od Seal 3 인치
- GORLITZ 베개 블록 베어링
- HOFFMAN 컴팩트 2 시리즈 플랜지 엘보 커플링
- APOLLO VALVES 77V 시리즈, 프레스 엔드 황동 볼 밸브
- DESTACO 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 헤비 듀티 캠 액션 시리즈
- Harloff 의료 카트
- REELCRAFT 라이트 듀티 호스 릴
- TRUE RESIDENTIAL 노즐
- MANITOWOC 필터