ORBIS 부착 뚜껑 용기
스타일 | 모델 | 짧은 분할기 슬롯 수 | 색상 | 내부 높이 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 음량 | 내부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FP075 블루 | - | 파란색 | 6" | 7.25 " | 19.75 " | 11.75 " | 0.7 cu. ft. | 16.25 " | ₩ 46,252 | |
B | FP102 그레이 | - | 회색 | 8.5 " | 9.75 " | 20.75 " | 13.625 " | 1.0 cu. ft. | 17.125 " | - | RFQ
|
C | FP075 그레이 | - | 회색 | 6" | 7.25 " | 19.75 " | 11.75 " | 0.7 cu. ft. | 16.25 " | ₩ 46,252 | |
D | NSOAN1215-7 회색 | 0 | 회색 | 6.5 " | 7.5 " | 12 " | 15 " | - | 9 13 / 32 " | ₩ 71,750 | |
E | FP243 그레이 | 0 | 회색 | 115 " | 12 " | 26.875 " | 16.875 | 2.3 cu. ft. | 23.5 " | ₩ 70,927 | |
F | FP261 블루 | 0 | 파란색 | 11.5 " | 12.5 " | 23.875 " | 19.5 " | 2.7 cu. ft. | 20.5 " | ₩ 95,900 | |
G | FP143 레드 | 0 | 빨간색 | 8.875 " | 9.875 " | 21.875 " | 15.25 " | 1.4 cu. ft. | 18.5 " | ₩ 53,147 | |
H | FP151 그레이 | 0 | 회색 | 11 2 / 35 " | 13.75 " | 22.25 " | 13 " | 1.6 cu. ft. | 18.875 " | ₩ 61,197 | |
I | FP261 검정 재활용 | 0 | 검정 | 11.5 " | 12.375 " | 23.75 " | 19.5 " | 2.7 cu. ft. | 20.5 " | ₩ 91,175 | |
J | FP182 그레이 | 0 | 회색 | 11.75 " | 13 " | 21.875 " | 15.25 " | 1.8 cu. ft. | 18 1 / 16 " | ₩ 62,597 | |
K | FP261 그레이 | 0 | 회색 | 11.5 " | 12.5 " | 23.875 " | 19.5 " | 2.7 cu. ft. | 20.5 " | ₩ 95,900 | |
I | FP143 검정 재활용 | 0 | 검정 | 8.875 " | 9.75 " | 21.75 " | 15.125 " | 1.4 cu. ft. | 18.5 " | ₩ 50,225 | |
L | FP22 블루 | 0 | 파란색 | 15 51 / 64 " | 17 3 / 32 " | 21 51 / 64 " | 15.187 " | 2.2 cu. ft. | 19 51 / 64 " | ₩ 76,300 | |
M | FP403 블루 | 0 | 파란색 | 14 " | 15.625 " | 27.875 " | 20.625 " | 4.0 cu. ft. | 25 " | ₩ 115,202 | |
N | FP03 그레이 | 0 | 회색 | 6.5 " | 7.75 " | 11.75 " | 9.75 " | 0.3 cu. ft. | 8 2 / 3 " | ₩ 45,447 | |
O | FP22 그레이 | 0 | 회색 | 15 51 / 64 " | 17 3 / 32 " | 21 51 / 64 " | 15.187 " | 2.2 cu. ft. | 19 51 / 64 " | ₩ 76,300 | |
P | FP243 그린 | 0 | 초록색 | 11 3 / 64 " | 12 3 / 32 " | 26 57 / 64 " | 16 57 / 64 " | 2.3 cu. ft. | 25.187 " | ₩ 70,927 | |
Q | FP182 그린 | 0 | 초록색 | 11.75 " | 12.875 " | 21.875 " | 15.25 " | 1.8 cu. ft. | 19.75 " | ₩ 62,597 | |
R | FP171 그레이 | 0 | 회색 | 11.25 " | 12.125 " | 21 13 / 16 " | 14 15 / 16 " | 1.7 cu. ft. | 18.25 " | ₩ 58,887 | |
S | FP143 그레이 | 0 | 회색 | 8.437 " | 9.375 " | 21 15 / 16 " | 15.25 " | 1.3 cu. ft. | 18.5 " | ₩ 53,147 | |
T | FP143 진한 파란색 | 0 | 파란색 | 8.437 " | 9.375 " | 21 15 / 16 " | 15.25 " | 1.3 cu. ft. | 18.5 " | ₩ 53,147 | |
U | FP143 클리어 | 0 | 투명한 | 8.437 " | 9.375 " | 21 15 / 16 " | 15.25 " | 1.3 cu. ft. | 18.5 " | ₩ 78,750 | |
V | FP243 블루 | 0 | 파란색 | 11.5 " | 12 " | 26.875 " | 16.875 | 2.3 cu. ft. | 23.5 " | ₩ 70,927 | |
W | FP182 블루 | 0 | 파란색 | 11.75 " | 13 " | 21.875 " | 15.25 " | 1.8 cu. ft. | 18 1 / 16 " | ₩ 62,597 | |
X | FP403 레드 | 0 | 빨간색 | 14 " | 15.625 " | 27.875 " | 20.625 " | 4.0 cu. ft. | 25 " | ₩ 115,202 | |
Y | FP151 블루 | 0 | 파란색 | 11 2 / 35 " | 13.75 " | 22.25 " | 13 " | 1.6 cu. ft. | 18.875 " | ₩ 61,197 | |
Z | FP60 그레이 | 0 | 회색 | 18 13 / 16 " | 20.5 " | 30 " | 22 " | 6.49 cu. ft. | 28 11 / 16 " | ₩ 304,797 | |
A1 | FP03 지우기 | 0 | 투명한 | 6.5 " | 7.75 " | 11.75 " | 9.75 " | 0.3 cu. ft. | 8 2 / 3 " | ₩ 55,125 | |
B1 | FP06 지우기 | 0 | 투명한 | 8 4 / 5 " | 9 7 / 10 " | 15 1 / 5 " | 10 9 / 10 " | 0.6 cu. ft. | 12 1 / 5 " | ₩ 68,775 | |
A1 | FP075 지우기 | 0 | 투명한 | 6" | 7.25 " | 19.75 " | 11.75 " | 0.7 cu. ft. | 16.125 " | ₩ 72,677 | |
C1 | FP182 지우기 | 0 | 투명한 | 11 13 / 16 " | 13 " | 21.75 " | 15.25 " | 1.8 cu. ft. | 18 1 / 16 " | ₩ 91,052 | |
D1 | FP261 지우기 | 0 | 투명한 | 11.5 " | 12.5 " | 23.875 " | 19.5 " | 2.7 cu. ft. | 20.5 " | ₩ 123,935 | |
D1 | FP243 지우기 | 0 | 투명한 | 11.5 " | 12 " | 26.875 " | 16.875 " | 2.3 cu. ft. | 23.5 " | ₩ 123,550 | |
E1 | FP182 레드 | 0 | 빨간색 | 11.75 " | 13 " | 21.875 " | 15.25 " | 1.8 cu. ft. | 18 1 / 16 " | ₩ 62,597 | |
F1 | FP243 레드 | 0 | 빨간색 | 11.5 " | 12 " | 26.875 " | 16.875 | 2.3 cu. ft. | 23.5 " | ₩ 70,927 | |
G1 | FP261 레드 | 0 | 빨간색 | 11.5 " | 12.5 " | 23.875 " | 19.5 " | 2.7 cu. ft. | 20.5 " | ₩ 95,900 | |
H1 | FP403 그레이 | 0 | 회색 | 14 " | 15.625 " | 27.875 " | 20.625 " | 4.0 cu. ft. | 25 " | ₩ 115,202 | |
I | FP182 검정 재활용 | 0 | 검정 | 11.75 " | 12.75 " | 21.75 " | 15.125 " | 1.8 cu. ft. | 18 1 / 16 " | ₩ 59,447 | |
I | FP243 검정 재활용 | 0 | 검정 | 11.5 " | 12.5 " | 26.75 " | 17 " | 2.4 cu. ft. | 23.5 " | ₩ 66,850 | |
I1 | FP06 블루 | 7 | 파란색 | 8 4 / 5 " | 9 7 / 10 " | 15 1 / 5 " | 10 9 / 10 " | 0.6 cu. ft. | 12 1 / 5 " | ₩ 51,922 | |
J1 | FP06 그레이 | 7 | 회색 | 8 4 / 5 " | 9 7 / 10 " | 15 1 / 5 " | 10 9 / 10 " | 0.6 cu. ft. | 12 1 / 5 " | ₩ 51,922 | |
K1 | FP32 그레이 | 7 | 회색 | 12.25 " | 13 " | 39 " | 14 " | 3.3 cu. ft. | 36 " | ₩ 165,427 | |
L1 | FP19 그레이 | 7 | 회색 | 11.75 " | 13 " | 23.5 " | 15.75 " | 1.9 cu. ft. | 19 " | ₩ 70,525 | |
M1 | FP13 그레이 | 7 | 회색 | 10.5 " | 11.625 " | 20.625 " | 13.25 " | 1.4 cu. ft. | 17 " | ₩ 84,577 | |
N1 | FP08 그레이 | 7 | 회색 | 5.5 " | 6.5 " | 20.625 " | 13.5 " | 0.8 cu. ft. | 18 " | ₩ 68,075 | |
O1 | FP03 블루 | 7 | 파란색 | 6.5 " | 7.75 " | 11.75 " | 9.75 " | 0.3 cu. ft. | 8.75 " | ₩ 45,447 |
부착 된 뚜껑 용기
Orbis 부착 뚜껑 용기는 고밀도 폴리에틸렌 / 폴리 프로필렌 / 플라스틱 구조와 파손을 방지하기위한 잠금 식 힌지 뚜껑이 특징입니다. 분할 케이스 피킹 및 배송 애플리케이션에 이상적입니다. 이러한 RoHS 준수 컨테이너는 손쉬운 취급과 치수 일관성을 위해 윤곽이있는 핸들과 통합됩니다. 최적의 공간 사용을 위해 뚜껑을 닫은 상태로 쉽게 쌓고 열 때 중첩 할 수 있습니다. 이 장치는 쉽게 읽을 수 있도록 연결된 힌지 커버와 끝에 빠른 릴리스 레이블 영역이 있으며 40 ~ 70lb 범위의 적재 처리 용량으로 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies 또한 Orbis를 제공합니다 농업용 용기 통풍 벽과 통풍 바닥과 함께 앞서 언급 한 모든 기능을 갖추고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파일 캐비닛 및 캠 잠금
- 밀폐 공간 호이스트 마운트
- 무선 스크루 드라이버
- 필터 미디어 패드
- 디퓨저
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 아크 플래시 보호
- 여과기
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 소매 카트 및 트럭
- MAG-MATE 수동 리프팅 자석
- WATTS LF530C 시리즈, 무연 황동 보정 조절 식 릴리프 밸브
- KNIPEX 핀셋 맞춤 핀 톱니 모양의
- PASS AND SEYMOUR 통신 월 플레이트, Coxial 커넥터
- COOPER B-LINE Tolco 시리즈 Fig 68W 가역 전성 빔 클램프
- VERMONT GAGE Chr XX Go 가역 어셈블리, 녹색
- SPEARS VALVES Polyproplene 통합 작동 공압 다이어프램 밸브, SR 나사, EPDM O-링
- SPEARS VALVES 잔디 회전 조인트 소켓 입구 어댑터, 소켓 x MAT
- VESTIL HT 시리즈 유압 포스트 테이블, 부분 스테인리스 스틸
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, CSFS 일체형 웜기어 감속기