ORBIS FP261 회색 부착 뚜껑 용기 2.7 Cu 피트 회색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부속 뚜껑 용기 |
색상 | 회색 |
내부 높이 | 11.5 " |
내부 길이 | 20.5 " |
안쪽 너비 | 16.5 " |
부하 용량 | 70의 파운드 |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 0 |
짧은 분할기 슬롯 수 | 0 |
외부 높이 | 12.5 " |
외부 길이 | 23.875 " |
바깥 쪽 너비 | 19.5 " |
음량 | 2.7 cu. ft. |
볼륨 용량 | 2.7 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 3.71 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 짧은 분할기 슬롯 수 | 색상 | 내부 높이 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 음량 | 내부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP03 블루 | 7 | 파란색 | 6.5 " | 7.75 " | 11.75 " | 9.75 " | 0.3 cu. ft. | 8.75 " | ₩ 45,447 | ||
FP06 블루 | 7 | 파란색 | 8 4 / 5 " | 9 7 / 10 " | 15 1 / 5 " | 10 9 / 10 " | 0.6 cu. ft. | 12 1 / 5 " | ₩ 51,922 | ||
FP075 블루 | - | 파란색 | 6" | 7.25 " | 19.75 " | 11.75 " | 0.7 cu. ft. | 16.25 " | ₩ 46,252 | ||
FP08 그레이 | 7 | 회색 | 5.5 " | 6.5 " | 20.625 " | 13.5 " | 0.8 cu. ft. | 18 " | ₩ 68,075 | ||
FP102 그레이 | - | 회색 | 8.5 " | 9.75 " | 20.75 " | 13.625 " | 1.0 cu. ft. | 17.125 " | - | RFQ
| |
FP13 그레이 | 7 | 회색 | 10.5 " | 11.625 " | 20.625 " | 13.25 " | 1.4 cu. ft. | 17 " | ₩ 84,577 | ||
FP19 그레이 | 7 | 회색 | 11.75 " | 13 " | 23.5 " | 15.75 " | 1.9 cu. ft. | 19 " | ₩ 70,525 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.