SSI Y 스트레이너
필터
등급 : 1500 , 규정 준수: ANSI , 연결: NPT , 연결 타입: NPT , 유량: 20gpm , 개스킷 재질: 304 스테인레스 스틸 , 키: 9.25 " , 하우징 재질: 탄소강 , 길이: 8 21 / 32 " , 최대. 유체 온도: 800도 F , 맥스. 압력: 3500도 F에서 100 psig , 파이프 크기: 1.25 " , 화면: 304SS , 화면 재질: 304 스테인레스 스틸 , 화면 크기: 1 / 32 " , 밀봉하다: 304SS 나선형 상처 , 크기: 1.25 " , 너비: 2 11 / 16 "
스타일 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 0125-1500Y2TC-1 | 탄소강 | ₩ 980,822 | |
A | 0125-1500Y2TT-1 | 스테인리스 강 | ₩ 2,324,437 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉매 저울
- 키 스위치
- 모터베이스 플레이트
- 응급 눈 세척 스테이션
- 패널 고정 클립
- 고정용공구
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 밸브
- 탄소강
- 연기 추출기 및 액세서리
- HERKULES 크러셔
- BUSSMANN D 시리즈 영국 및 IEC 퓨즈
- CHRISLYNN 정밀 바닥 탭, UNF
- EATON CRD 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, R 프레임
- Cementex USA 래칫팅 오프셋 박스 렌치 세트
- KERN AND SOHN 9-DL 시리즈 공장 교정 인증서
- RETRACTA-BELT 개폐식 벨트 배리어
- ALLEGRO SAFETY 제한된 공간 송풍기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MDBS 일체형 웜기어 감속기