항목 | 스트레이너 |
클래스 | 1500 |
컴플라이언스 | ANSI |
연결 | NPT |
높이 | 9.25 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 압력 | 3500도 F에서 100 psig |
화면 | 304SS |
화면 크기 | 1 / 32 " |
봉 | 304SS 나선형 상처 |
크기 | 1.25 " |
폭 | 2 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 9.65 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
0125-1500Y2TC-1 | 탄소강 | ₩ 957,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.