OMRON STI 비상 정지 푸시 버튼 조명
필터
기본 재료 : 플라스틱 , 베젤: 플라스틱 , 색상: 빨간색 , 연락처 양식: 1NC , 헤드 재질: 플라스틱 , IP 등급: 65 , 램프 모듈 유형: 전체 전압 , 램프 모듈 전압: 24VAC/DC , 램프 종류: LED , 램프 전압: 24VAC/DC , 교체용 램프: Mfr. 아니요. A16-24DR 또는 A16-24DSR
스타일 | 모델 | 동작 | 접촉 등급 | 크기 | 터미널 연결 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11002-7003 | 2 위치 Push-Lock / Turn-Reset 유지 | 5A @ 125VAC/3A @ 250VAC | 16mm | 빠른 연결 | 30mm 직경 버섯 | ₩ 157,902 | |
A | 11002-7004 | 2 위치 Push-Lock / Turn-Reset 유지 | 5A @ 125VAC/3A @ 250VAC | 16mm | 빠른 연결 | 30mm 직경 버섯 | ₩ 153,965 | |
B | 11004-7010 | 유지 된 Push-Lock / Turn-Reset | 10A @ 110VAC/6A @ 220VAC | 22mm | 나사 | 60mm 직경 버섯 | ₩ 181,335 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 해머 드릴 비트
- 흠뻑 젖은 샤워
- 희석 기
- 배낭 및 펌프 분무기 액세서리
- 유리 및 세라믹 드릴 비트
- 차량 정비도구
- 리벳
- 지게차 및 지게차 부착물
- 작물 종묘장 및 조경
- 탄소강
- TY-RAP 미니어처 케이블 타이
- APPROVED VENDOR 견고한 도어 스톱
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 무선 충전기
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/8-16 Unf
- ANVIL 지진 브레이싱 클램프
- SPEARS VALVES PVC 플러그 게이트 밸브, 소켓 엔드, FKM
- KERN AND SOHN BFN-ACC 시리즈 피트 프레임
- LOVEJOY 캐스터 키트
- PELICAN 교체 용 램프
- VESTIL 특수 성형 도크 범퍼