그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비상 정지 누름 버튼 |
동작 | 2 위치 Push-Lock / Turn-Reset 유지 |
기본 소재 | 플라스틱 |
베젤 | 플라스틱 |
색상 | 빨간색 |
연락처 양식 | 1NC |
접촉 등급 | 5A @ 125VAC/3A @ 250VAC |
헤드 재료 | 플라스틱 |
IP 등급 | 65 |
램프 모듈 유형 | 전체 전압 |
램프 모듈 전압 | 24VAC/DC |
램프 유형 | LED |
램프 전압 | 24VAC/DC |
교체 용 램프 | Mfr. 아니요. A16-24DR 또는 A16-24DSR |
크기 | 16mm |
터미널 연결 | 빠른 연결 |
운영자 유형 | 30mm 직경 버섯 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 동작 | 접촉 등급 | 크기 | 터미널 연결 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11002-7003 | 2 위치 Push-Lock / Turn-Reset 유지 | 5A @ 125VAC/3A @ 250VAC | 16mm | 빠른 연결 | 30mm 직경 버섯 | ₩ 157,902 | ||
11004-7010 | 유지 된 Push-Lock / Turn-Reset | 10A @ 110VAC/6A @ 220VAC | 22mm | 나사 | 60mm 직경 버섯 | ₩ 181,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.