ORBIS FP19 회색 부착 뚜껑 용기 1.9 Cu 피트 회색 | AA2CYU 10E131

ORBIS FP19 회색 부착 뚜껑 용기 1.9 Cu 피트 회색

항목 : AA2CYU모델: FP19 그레이교차 참조 : 10E131
재고 있음

그것을 얻으십시오 , 2월 23

₩ 80,592
5.00% 꺼짐
₩ 76,560 /단위
장바구니에 추가
견적요청

결제

배송

제품 사양 :

항목 부속 뚜껑 용기
바디 컬러 회색
바닥 내부 길이 19 1 / 4 "
바닥 내부 너비 12 3 / 8 "
바닥 바깥쪽 길이 19 7 / 8 "
바닥 바깥쪽 너비 13 "
색상 회색
컨테이너 벽 유형 고체
힌지 소재 금속
포함 사항 뚜껑
뚜껑 포함 가능
내부 높이 11 3 / 4 "
내부 길이 19 "
안쪽 너비 12 1 / 2 "
뚜껑 색 회색
부하 용량 70의 파운드.
자재 플라스틱
중첩 가능 가능
분할 슬롯 수(길이) 5
분할 슬롯 수 짧은 7
외부 높이 13 "
외부 길이 23 1 / 2 "
바깥 쪽 너비 15 3 / 4 "
전체 높이 13 "
전체 길이 23 1 / 2 "
전체 Lxwxh 23.5 "X 15.75"X 13 "
전체 폭 15 3 / 4 "
전체 너비 x 높이 15.75 "X 13"
셰이프 직사각형의
스택 가능
스태킹 용량 300의 파운드.
스토리지 용량 14.2 갤런
상단 내부 길이 21 "
상단 내부 너비 14 1 / 4 "
볼륨 용량 1.9 cu. ft.
볼륨 용량 범위 10갤런에서 20갤런까지

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.11
선박 높이 (cm)33.27
선박 길이 (cm)59.94
선박 폭 (cm)39.88
HS 코드3923100000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델볼륨 용량색상부하 용량내부 높이외부 높이외부 길이바깥 쪽 너비내부 길이가격
ORBIS FP03 파란색 부착 뚜껑 용기 0.3 Cu 피트 파란색 | AA2CYM 10E125 FP03 블루0.3 cu. ft.파란색70의 파운드.6 1 / 2 "7 3 / 4 "11 3 / 4 "9 3 / 4 "8 3 / 4 "₩ 46,592
ORBIS FP06 파란색 부착 뚜껑 용기 0.6 Cu 피트 파란색 | AA2CYN 10E126 FP06 블루0.6 cu. ft.파란색70의 파운드.8 7 / 8 "9 7 / 8 "15 1 / 4 "10 15 / 16 "12 1 / 4 "₩ 39,984
ORBIS FP075 파란색 부착 뚜껑 컨테이너 19-3 / 4 x 11-3 / 4 x 7-1 / 4 파란색 | AA2CYP 10E127 FP075 블루0.7 cu. ft.파란색70의 파운드.6"7 1 / 4 "19 3 / 4 "11 3 / 4 "16 1 / 4 "₩ 47,104
ORBIS FP08 회색 부착 뚜껑 용기 0.8 Cu 피트 회색 | AA2CYQ 10E128 FP08 그레이0.8 cu. ft.회색70의 파운드.5 1 / 2 "6 1 / 2 "20 5 / 8 "13 1 / 2 "18 "₩ 77,792
ORBIS FP13 회색 부착 뚜껑 컨테이너 1.4 Cu 피트 회색 | AA2CYT 10E130 FP13 그레이1.4 cu. ft.회색70의 파운드.10 1 / 2 "11 5 / 8 "20 5 / 8 "13 1 / 4 "17 "₩ 81,216
ORBIS FP32 회색 부착 뚜껑 용기 3.3 Cu 피트 회색 | AA2CYV 10E132 FP32 그레이3.3 cu. ft.회색70의 파운드.12 1 / 4 "13 "39 "14 "36 "₩ 174,464
ORBIS FP60 회색 부착 뚜껑 용기 6.49 Cu 피트 회색 | AB6GTL 21P615 FP60 그레이6.49 cu. ft.회색70의 파운드.18.812 "20 1 / 2 "30 "22 "28.688 "₩ 216,496

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ORBIS FP19 회색 부착 뚜껑 용기 1.9 Cu 피트 회색
₩ 80,592 /단위