제품 사양 :
| 항목 | 부속 뚜껑 용기 |
| 바디 컬러 | 회색 |
| 바닥 내부 길이 | 36 " |
| 바닥 내부 너비 | 10 1 / 2 " |
| 바닥 바깥쪽 길이 | 36 3 / 4 " |
| 바닥 바깥쪽 너비 | 11 1 / 4 " |
| 색상 | 회색 |
| 컨테이너 벽 유형 | 고체 |
| 힌지 소재 | 금속 |
| 포함 사항 | 뚜껑 |
| 뚜껑 포함 | 가능 |
| 내부 높이 | 12 1 / 4 " |
| 내부 길이 | 36 " |
| 안쪽 너비 | 11 " |
| 뚜껑 색 | 회색 |
| 부하 용량 | 70의 파운드. |
| 자재 | 플라스틱 |
| 중첩 가능 | 가능 |
| 분할 슬롯 수(길이) | 5 |
| 분할 슬롯 수 짧은 | 7 |
| 외부 높이 | 13 " |
| 외부 길이 | 39 " |
| 바깥 쪽 너비 | 14 " |
| 전체 높이 | 12 " |
| 전체 길이 | 39 1 / 4 " |
| 전체 Lxwxh | 39.25 "X 14"X 12 " |
| 전체 폭 | 14 " |
| 전체 너비 x 높이 | 14 "X 12" |
| 셰이프 | 직사각형의 |
| 스택 | 가능 |
| 스태킹 용량 | 300의 파운드. |
| 스토리지 용량 | 24.7 갤런 |
| 상단 내부 길이 | 37 1 / 2 " |
| 상단 내부 너비 | 12 1 / 2 " |
| 볼륨 용량 | 3.3 cu. ft. |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 5.03 |
| 선박 높이 (cm) | 33.02 |
| 선박 길이 (cm) | 99.06 |
| 선박 폭 (cm) | 35.56 |
| HS 코드 | 3923100000 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 볼륨 용량 | 색상 | 부하 용량 | 내부 높이 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 내부 길이 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FP03 블루 | 0.3 cu. ft. | 파란색 | 70의 파운드. | 6 1 / 2 " | 7 3 / 4 " | 11 3 / 4 " | 9 3 / 4 " | 8 3 / 4 " | ₩ 46,592 | |
![]() |
FP06 블루 | 0.6 cu. ft. | 파란색 | 70의 파운드. | 8 7 / 8 " | 9 7 / 8 " | 15 1 / 4 " | 10 15 / 16 " | 12 1 / 4 " | ₩ 39,984 | |
![]() |
FP075 블루 | 0.7 cu. ft. | 파란색 | 70의 파운드. | 6" | 7 1 / 4 " | 19 3 / 4 " | 11 3 / 4 " | 16 1 / 4 " | ₩ 47,104 | |
![]() |
FP08 그레이 | 0.8 cu. ft. | 회색 | 70의 파운드. | 5 1 / 2 " | 6 1 / 2 " | 20 5 / 8 " | 13 1 / 2 " | 18 " | ₩ 77,792 | |
![]() |
FP13 그레이 | 1.4 cu. ft. | 회색 | 70의 파운드. | 10 1 / 2 " | 11 5 / 8 " | 20 5 / 8 " | 13 1 / 4 " | 17 " | ₩ 81,216 | |
![]() |
FP19 그레이 | 1.9 cu. ft. | 회색 | 70의 파운드. | 11 3 / 4 " | 13 " | 23 1 / 2 " | 15 3 / 4 " | 19 " | ₩ 80,592 | |
![]() |
FP60 그레이 | 6.49 cu. ft. | 회색 | 70의 파운드. | 18.812 " | 20 1 / 2 " | 30 " | 22 " | 28.688 " | ₩ 216,496 |
제품 탐색
- CALBOND PV3000LT30090 액밀 도관 피팅, 강철, 3인치 거래 크기, 90도, 비절연
- SMC 밸브 NCDGDA32-0500 원형 본체 실린더, 32mm 크기, 복동식 자동 스위처
- GRAINGER U07852.031.0150 셋스크류, 5/16인치 - 24 나사산 크기, 플랜, 1 1/2인치 대, 5/32인치 드라이브 크기, 컵, 합금강
- GROVE GEAR EL8260517.18 EL-HM826-20-H_-56-18 웜 감속기, 20:1 비율, 0.625인치 ID, 1.125인치 OD, 알루미늄
- 타이탄 패스너 JJN12224
- TB WOODS E78 QD 부싱, 주철, E 사이즈, 0.875인치 내경, 표준 키홈
- MACROMATIC TH46564-36JT 시간 지연 릴레이, 지연 간격, SPDT, 48V AC, 10~1000초, 제어 전압, 단일 핀 트리거
- BRADY M6-375-175-342-RD 173652 슬리브, 1 3/4인치 x 41/64인치, 1 3/4인치, 폴리올레핀, 빨간색, 4 AWG ~ 12 AWG 와이어 게이지
더 알아보기
- KEYSHAFT
- THERMOSAFE
- AIPHONE
- RINGSPANN
- ONDRIVES US
- Digital Multimeters
- 드럼 펌프 튜브
- 팬 제어 스위치
- 전자기 잠금 전원 공급 장치
- 리벳 와셔
- ANVIL 싱글 런 팩, 블랙
- KEO 복합 드릴 및 카운터싱크, 일반 유형, 90도 카운터싱크 각도
- MUELLER INDUSTRIES 721-N 트리플 듀티 컨트롤 체크 밸브
- ANVIL C100 시리즈 케이블 스풀
- 폰 뒤프린 레버
- VERMONT GAGE Car Zz NoGo 뒤집을 수 있는 어셈블리, 녹색
- MARTIN SPROCKET 표준 의무 M-HE25 부싱 윙 풀리
- SECURALL 제품 M3200 시리즈 Type 2 폭발성 탄창 캐비닛
- VESTIL SPG 시리즈 자동 폐쇄 강철 게이트
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
ORBIS FP32 회색 부착 뚜껑 용기 3.3 Cu 피트 회색
₩ 174,464 /단위