CAIMAN Unlined Palm TIG/MIG Welding Gloves
Caiman 1868 시리즈 용접 장갑은 용접 환경의 위험을 견딜 수 있도록 설계되어 열, 스파크 및 용융 금속 튀김에 대한 탁월한 보호 기능을 제공합니다. 이는 용접 공정이 널리 사용되는 건설, 금속 제조, 자동차 및 조선에 사용됩니다.
안감이 없는 팜 TIG/MIG 용접 장갑
Caiman 1868 시리즈 용접 장갑은 용접 환경의 위험을 견딜 수 있도록 설계되어 열, 스파크 및 용융 금속 튀김에 대한 탁월한 보호 기능을 제공합니다. 이는 용접 공정이 널리 사용되는 건설, 금속 제조, 자동차 및 조선에 사용됩니다.
특징
- 내구성을 높이고 스트레스가 심한 부위의 마모를 방지하기 위해 손바닥에 이중 스티치와 마모 패치가 있습니다.
- 이 용접 장갑은 내구성과 민첩성을 위해 염소 가죽으로 제작되었습니다.
- 안감이 없는 디자인으로 통기성이 향상되었으며, 패딩 처리되고 강화된 손바닥과 엄지손가락 안장은 추가적인 보호와 편안함을 제공합니다.
- 이 용접 장갑에는 민감한 손목 부위를 보호하는 대형 펄스 보호 장치가 있으며 긴 가죽 커프가 추가 보호 기능을 제공하여 용접 위험으로부터 손목과 팔 아래를 보호합니다.
- 내열성과 내마모성을 위해 케블라(Kevlar) 실로 꿰매어져 있습니다.
- 이 용접 장갑은 카라비너 및 카이만 루프와 통합되어 있어 사용하지 않을 때 장갑을 함께 보관하여 분실이나 잘못된 배치를 방지할 수 있습니다.
- Kontour 디자인은 편안하고 인체공학적인 핏을 촉진하기 위해 미리 구부러진 손가락으로 형태에 꼭 맞는 모양을 제공하고 장시간 착용하는 동안 손의 피로를 최소화합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실험실 믹서
- 유압 호스 어댑터 및 플러그
- 전자 디지털 표시기
- 핸드 헬드 펀치
- 인클로저 에어컨
- 연마 휠
- 와이어코넥터
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 엿보는 도구
- K2 COMMERCIAL HARDWARE Deadbolt Less 실린더
- TEMPCO 총검 어댑터 1/8-27 Npt
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 스냅 핸들
- WOODHEAD 120098 시리즈 슬립 링
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 7/16-20 Unf
- BULLDOG 트레일러 잭
- BALDOR / DODGE 분할 테이퍼 부싱 G형
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, XDTX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MSFS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기
- BROWNING BK 시리즈 주철 도르래