실험실 믹서
듀얼 스피드 워링 블렌더
워링 블렌더는 이종 물질을 균일한 현탁액으로 분해하기 위해 생화학 실험실에서 사용됩니다. Eberbach 이중 속도 워링 블렌더는 뚜껑이 있는 1.2리터 내열 유리/플라스틱 용기를 포함한 표준 블렌딩 어셈블리와 함께 제공됩니다. 18000, 22000, 21500 및 24500rpm의 자유 회전 속도로 제공되는 다양한 워링 블렌더 중에서 선택하십시오.
워링 블렌더는 이종 물질을 균일한 현탁액으로 분해하기 위해 생화학 실험실에서 사용됩니다. Eberbach 이중 속도 워링 블렌더는 뚜껑이 있는 1.2리터 내열 유리/플라스틱 용기를 포함한 표준 블렌딩 어셈블리와 함께 제공됩니다. 18000, 22000, 21500 및 24500rpm의 자유 회전 속도로 제공되는 다양한 워링 블렌더 중에서 선택하십시오.
오버헤드 교반기
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | IPS2050-20 | ₩1,463,700 | RFQ | |
B | IPS2050-40 | ₩2,299,652 | RFQ | |
A | IPS2050-20-E | ₩1,463,700 | RFQ | |
B | IPS2050-40-E | ₩2,299,652 | RFQ |
오버헤드 믹서
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SA201A0151 | ₩3,090,552 | ||
B | F20110491 | ₩4,332,317 | ||
C | F20110482 | ₩4,019,417 | ||
D | SA20110492 | ₩3,762,150 | ||
B | F20110494 | ₩2,587,200 | ||
E | F20110480 | ₩7,009,747 | ||
B | F20110490 | ₩5,795,807 | ||
F | F20110493 | ₩2,861,827 | ||
G | F20110492 | ₩3,244,325 | ||
B | F20510552 | ₩3,289,177 | ||
H | F20110481 | ₩4,948,212 | ||
I | F201A0152 | ₩1,683,885 | ||
J | F201A0155 | ₩2,848,877 | ||
B | F201A0151 | ₩2,244,952 | ||
K | F201A0156 | ₩2,710,785 |
실험실 벤치 믹서
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | H-3842A | RFQ |
B | H-3842A.4F | RFQ |
A | H-3843A | RFQ |
C | H-3843A.4F | RFQ |
오버헤드 믹서
오버헤드 믹서
믹서기
스타일 | 모델 | 전압 | HP | 생산 능력 | 속도 | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E8017.26.XP.LB 또는 E8017.25.XP.LB | ₩17,181,818 | RFQ | |||||
B | E8400 | ₩496,361 | ||||||
A | E8017.LB | ₩16,023,890 | RFQ | |||||
C | E8150.G | ₩3,275,221 | RFQ | |||||
D | E8016 | ₩11,199,992 | ||||||
E | E8100 | ₩1,324,970 | ||||||
F | E8011 | ₩4,390,916 | ||||||
G | E8000 | ₩10,997,119 | ||||||
H | E8015 | ₩9,214,548 | ||||||
I | E8140 | ₩1,145,459 | ||||||
H | E8010 | ₩3,245,457 | ||||||
J | E8017 | ₩8,247,270 | ||||||
K | E8070 | ₩2,061,813 | ||||||
L | E8835 | ₩12,027,272 | ||||||
M | E8120.S | ₩1,387,272 | RFQ | |||||
C | E8150.S | ₩2,541,381 | RFQ | |||||
J | E8017.25 | ₩9,278,176 | ||||||
M | E8150.20.S | ₩2,753,163 | RFQ | |||||
A | E8018.LB.RM | ₩19,472,727 | RFQ | |||||
D | E8016.25 | ₩11,709,093 | ||||||
H | E8015.35 | ₩9,660,002 | ||||||
G | E8000.20 | ₩4,963,628 | ||||||
L | E8835.20 | ₩13,936,366 | ||||||
B | E8400.20 | ₩687,265 | ||||||
E | E8100.20 | ₩763,633 |
프로그래밍 가능한 반전 텀블러
Eberbach 프로그래밍 가능 반전 텀블러는 불용성 입자를 부유 상태로 유지하여 건식 혼합 분말, 용액 및 적극적으로 교반하는 화학 물질에 공기 유입을 최소화합니다. 그들은 섭씨 3도에서 50도 범위의 온도를 견딜 수 있도록 분말 코팅 마감 처리되어 있습니다. 표준 장치는 6개의 병을 수용할 수 있으며 각각 최대 10파운드 및 50파운드의 불균형 및 균형 추를 회전할 수 있습니다. 31인치 및 48인치 길이 옵션으로 제공되는 다양한 실험실 텀블러 중에서 선택하십시오.
Eberbach 프로그래밍 가능 반전 텀블러는 불용성 입자를 부유 상태로 유지하여 건식 혼합 분말, 용액 및 적극적으로 교반하는 화학 물질에 공기 유입을 최소화합니다. 그들은 섭씨 3도에서 50도 범위의 온도를 견딜 수 있도록 분말 코팅 마감 처리되어 있습니다. 표준 장치는 6개의 병을 수용할 수 있으며 각각 최대 10파운드 및 50파운드의 불균형 및 균형 추를 회전할 수 있습니다. 31인치 및 48인치 길이 옵션으로 제공되는 다양한 실험실 텀블러 중에서 선택하십시오.
방폭 블렌더
Eberbach 방폭 블렌더는 제약 산업에서 위험한 휘발성 용매를 혼합하는 데 사용되며 20 및 75리터 용기와 호환됩니다. 일부 모델에는 표면 거칠기를 줄이기 위해 전해 연마된 스테인리스 스틸 용기, 안정적인 혼합을 위한 배플 및 추가 안전을 위한 잠금 베이스가 함께 제공됩니다.
Eberbach 방폭 블렌더는 제약 산업에서 위험한 휘발성 용매를 혼합하는 데 사용되며 20 및 75리터 용기와 호환됩니다. 일부 모델에는 표면 거칠기를 줄이기 위해 전해 연마된 스테인리스 스틸 용기, 안정적인 혼합을 위한 배플 및 추가 안전을 위한 잠금 베이스가 함께 제공됩니다.
헤비 듀티 블렌더
Eberbach 대용량 블렌더는 유성, 습기, 오염 또는 부식성 대기를 처리하도록 설계되었습니다. 최대 10800rpm의 혼합 속도를 제공하며 1리터 또는 4리터 용기와 호환됩니다. 일부 모델에는 모터 과부하를 방지하기 위해 자동 리셋 열 보호 기능이 있는 1.5hp TEFC 커패시터 시작 모터가 장착되어 있습니다.
Eberbach 대용량 블렌더는 유성, 습기, 오염 또는 부식성 대기를 처리하도록 설계되었습니다. 최대 10800rpm의 혼합 속도를 제공하며 1리터 또는 4리터 용기와 호환됩니다. 일부 모델에는 모터 과부하를 방지하기 위해 자동 리셋 열 보호 기능이 있는 1.5hp TEFC 커패시터 시작 모터가 장착되어 있습니다.
BenchMixer 시리즈 볼텍스 믹서용 믹서 헤드
Benchmark Scientific 믹서 헤드는 액체 시료를 흔들거나 혼합하거나 볼텍싱하는 BenchMixer 시리즈 볼텍스 믹서에 적합합니다. 이 믹서 헤드에는 즉각적이고 효율적인 시료 볼텍싱을 보장하는 강력한 모터가 장착되어 있어 실험실에서 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다. 이 헤드는 Q-Drive 동적 밸런싱 시스템을 갖추고 있어 흔들림이나 과도한 소음 없이 부드럽고 일관된 소용돌이를 보장합니다. 가변 속도 제어 기능이 있어 사용자가 200~3200rpm 범위의 소용돌이 속도를 정밀하게 조정할 수 있습니다.
Benchmark Scientific 믹서 헤드는 액체 시료를 흔들거나 혼합하거나 볼텍싱하는 BenchMixer 시리즈 볼텍스 믹서에 적합합니다. 이 믹서 헤드에는 즉각적이고 효율적인 시료 볼텍싱을 보장하는 강력한 모터가 장착되어 있어 실험실에서 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다. 이 헤드는 Q-Drive 동적 밸런싱 시스템을 갖추고 있어 흔들림이나 과도한 소음 없이 부드럽고 일관된 소용돌이를 보장합니다. 가변 속도 제어 기능이 있어 사용자가 200~3200rpm 범위의 소용돌이 속도를 정밀하게 조정할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | BV1000- 플랫 | ₩66,552 | |
B | BV1000- 콤보 | ₩119,350 |
Mortexer 시리즈 볼텍서
BenchMixer XL 시리즈 볼텍스 믹서
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | BV1010-E | ₩5,226,480 | |
B | BV1010-TST-E | ₩5,297,983 |
로터, 고정형, 1 x 50mL
스타일 | 모델 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | GCM-로트 | ₩99,137 | ||
B | GCM-24-5MLR | ₩604,817 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | H5100-HCT | ₩7,464,285 | RFQ |
A | H5100-HCT-E | ₩7,464,285 | RFQ |
Vornado 시리즈 소형 볼텍서
Benchmark Scientific Vornado 시리즈 소형 볼텍서의 궤도는 4mm로 고정되어 있고 속도는 2400rpm으로 고정되어 있습니다. 샘플링 튜브에서 샘플을 혼합하는 데 이상적이며 중앙 컵 헤드에 약간의 압력을 가하면 자동으로 켜지는 터치 작동 모터가 통합되어 있습니다. 독특한 헤드 디자인은 액체가 하우징에 들어가는 것을 제한합니다. 이 장치는 의료 실험실 및 화학 및 제약 응용 분야에서 사용하기에 이상적입니다.
Benchmark Scientific Vornado 시리즈 소형 볼텍서의 궤도는 4mm로 고정되어 있고 속도는 2400rpm으로 고정되어 있습니다. 샘플링 튜브에서 샘플을 혼합하는 데 이상적이며 중앙 컵 헤드에 약간의 압력을 가하면 자동으로 켜지는 터치 작동 모터가 통합되어 있습니다. 독특한 헤드 디자인은 액체가 하우징에 들어가는 것을 제한합니다. 이 장치는 의료 실험실 및 화학 및 제약 응용 분야에서 사용하기에 이상적입니다.
오버 헤드 교반기 6.6 갤런
스태킹 플랫폼
BenchMixer 시리즈 볼텍스 믹서
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | BV1000 | ₩453,092 | ||
B | BV1010-TST | ₩5,297,983 | RFQ | |
C | BV1000-E | ₩415,262 | RFQ | |
D | BV1003-E | ₩469,526 | RFQ | |
D | BV1003 | ₩469,526 | RFQ |
오버헤드 교반기
실험실 믹서
실험실 믹서는 샘플을 혼합, 균질화, 유화, 용해 및 분해하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Eberbach와 같은 브랜드의 다양한 실험실 믹서를 제공합니다. 카프라 모, 탈 보이와 벤치 마크 과학. 에베르바흐 블렌더는 유리 / 스테인레스 스틸 구조로 녹과 혹독한 날씨에 대한 저항력을 보장합니다. 최대 용량이 4 리터 인이 블렌더는 최대 23000rpm의 속도를 제공하며 긁힘 및 부식에 대한 저항력을 위해 분말 코팅 마감 처리가되어 있습니다. 탈 보이 오버헤드 믹서는 높은 토크와 속도가 필요한 에멀젼 혼합에 이상적입니다. 이 혼합기는 경유를 50~750rpm 범위의 속도로 혼합하고 5.6N-cm의 최대 토크를 제공합니다. 모든 액세서리 샤프트를 수용할 수 있는 조정 가능한 제이콥스 스타일 척이 장착되어 있습니다. 이 실험실 믹서는 4.8에서 48인치 사이의 길이로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 베어링스
- >모터
- 커플링 및 어답터
- 수질 및 정화
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 가청 신호 장치
- 도구 비트 세트
- 금속 프레임 보관 장비
- 도어 스위치
- 탁도 측정기
- APPROVED VENDOR 마그네틱 후크
- KLEIN TOOLS 디지털 회로 차단기 찾기
- COOPER B-LINE 유형 4 DIN 레일 키트
- GRUVLOK 클램프-T 암나사 콘센트
- SPEARS VALVES PVC 게이지 가드, PTFE 다이어프램
- MAXI-LIFT HD Max 엘리베이터 버킷
- DESTACO 604 시리즈 직선 동작 클램프
- CHICAGO FAUCETS 페달 브래킷
- LITTLE GIANT 자재 취급 부품
- LENOX TOOLS 모터 어셈블리