EBERBACH 프로그래밍 가능한 반전 텀블러
스타일 | 모델 | 전압 | 높이 | 폭 | 길이 | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EL660.S | - | - | - | - | - | ₩ 16,227,267 | RFQ
|
B | EL655.S | - | - | - | - | - | ₩ 12,409,098 | |
A | EL660.I | 115 / 230V | 19 " | 16.25 " | 48 " | - | ₩ 23,863,641 | RFQ
|
B | EL655.I.25 | 115V | 13.5 " | 11.5 " | 31 " | 500의 파운드. | ₩ 20,999,992 | |
C | EL655.00 | 115V | 15 " | 12 " | 37 " | 34 파운드 | ₩ 22,891,272 | RFQ
|
B | EL655.I | 115V | 13.5 " | 11.5 " | 31 " | 500의 파운드. | ₩ 45,445,909 | |
A | EL660 | 115V | 19 " | 16.25 " | 48 " | 50의 파운드. | ₩ 19,345,454 | |
D | EL665.00 | 115V | 23 " | 22 " | 52 " | 100 파운드 | ₩ 45,445,909 | RFQ
|
A | EL660.25 | 230V | 19 " | 16.25 " | 48 " | 50의 파운드. | ₩ 26,257,636 | RFQ
|
E | EL665.I | 230V | 23 " | 22 " | 52 " | 100 파운드 | ₩ 50,909,090 | RFQ
|
프로그래밍 가능한 반전 텀블러
Eberbach 프로그래밍 가능 반전 텀블러는 불용성 입자를 부유 상태로 유지하여 건식 혼합 분말, 용액 및 적극적으로 교반하는 화학 물질에 공기 유입을 최소화합니다. 그들은 섭씨 3도에서 50도 범위의 온도를 견딜 수 있도록 분말 코팅 마감 처리되어 있습니다. 표준 장치는 6개의 병을 수용할 수 있으며 각각 최대 10파운드 및 50파운드의 불균형 및 균형 추를 회전할 수 있습니다. 31인치 및 48인치 길이 옵션으로 제공되는 다양한 실험실 텀블러 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스플 라이스 키트
- 믹서기 및 음료 믹서기 액세서리
- 전동 화재 및 연기 댐퍼
- 울타리 게시물
- 뷰렛
- 접지 오류 보호
- 천장 타일 및 단열재
- 사다리/플랫폼/비계
- 도어록 및 데드 볼트
- 스테이플
- VALLEY CRAFT 캐비닛 선반, 강철
- SHUR-LINE 미니 및 트림 롤러 트레이
- HOFFMAN Proline 시리즈 솔리드 커버
- APOLLO 83B-540 시리즈 3 피스 전체 포트 맞대기 용접 볼 밸브
- CRETORS 문
- B/A PRODUCTS CO. 래칫
- ALL MATERIAL HANDLING 아이 핀 키트
- HUMBOLDT 시멘트 오토클레이브
- ALLEGRO SAFETY 필터 리테이너
- GROVE GEAR NH 시리즈, H-H1 스타일, 813 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기