항목 | 오버 헤드 교반기 |
HP | 0.2 |
자재 | 아연 주조, 스테인리스 강 |
작동 속도 | 12 ~ 1800 rpm |
전체 높이 | 9" |
전체 길이 | 13.25 " |
전체 폭 | 4" |
전원 필수 | 115V |
음량 | 21.1 갤런 |
선박 중량 (kg) | 6.66 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 37.08 |
HS 코드 | 8479820040 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | HP | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 전원 필수 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDC250U1 | 1/100 | 스테인리스 스틸, 성형 나일론 | 19.69 " | 6.2 " | 2.1 " | 100에서 240V | 2L | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.