플레이트 및 빔 리프팅 클램프
완제품을 컨테이너에 적재하거나 차량을 트레일러에 적재하려면 건설 및 생산 산업에서 플레이트 및 빔 리프팅 클램프가 필요합니다. 빔 클램프가 적합합니다....자세히 보기
LPC 시리즈 포지티브 잠금 플레이트 클램프
플레이트 및 빔 리프팅 클램프
NMPC 시리즈 비마링 플레이트 클램프
빔 클램프
플레이트 및 빔 리프팅 클램프
스타일 | 모델 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
A | LPA-01.00-A | ₩1,637,457 | 1 | |
B | LA-02.00-A | ₩1,628,900 | 1 | |
B | LA-03.00-A | ₩2,113,562 | 1 | |
A | LPA-02.00-A | ₩2,414,860 | 1 | |
C | HDR-06.00-A | ₩4,646,827 | 2 | |
D | LHC-03.00-A | ₩2,258,900 | 2 | |
D | LHC-04.00-A | ₩4,162,462 | 2 | |
A | LPA-00.50-A | ₩1,516,322 | 1 | |
B | LA-01.00-A | ₩1,220,922 | 1 | |
A | LPA-03.00-A | ₩2,860,760 | 1 | |
C | HDR-08.00-A | ₩6,691,002 | 2 |
BC 시리즈 빔 클램프
Vestil 빔 클램프는 오버 헤드 리프팅 작업 중 I- 빔 플랜지 응력을 줄이기 위해 플랜지 가장자리에서 하중을 분산시키는 데 적합합니다. 클램프를 한 갠트리에서 다른 갠트리로 신속하게 교체하기위한 기계식 조정 시스템과 호이스트 부착을위한 통합 된 하단 장착 바가 있습니다. 이 강철 빔 클램프는 유체 및 마모 환경으로부터 보호하기 위해 도장 마감 처리가되어 있습니다. 1000 ~ 10000 lb의 하중 용량으로 제공되는 광범위한 빔 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Vestil 빔 클램프는 오버 헤드 리프팅 작업 중 I- 빔 플랜지 응력을 줄이기 위해 플랜지 가장자리에서 하중을 분산시키는 데 적합합니다. 클램프를 한 갠트리에서 다른 갠트리로 신속하게 교체하기위한 기계식 조정 시스템과 호이스트 부착을위한 통합 된 하단 장착 바가 있습니다. 이 강철 빔 클램프는 유체 및 마모 환경으로부터 보호하기 위해 도장 마감 처리가되어 있습니다. 1000 ~ 10000 lb의 하중 용량으로 제공되는 광범위한 빔 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
EPC 시리즈 수직 플레이트 클램프
HPC 시리즈 수평 플레이트 클램프
CPC 시리즈 수직 플레이트 클램프(체인 포함)
스타일 | 모델 | 턱 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | BC-03.00-A | ₩1,441,072 | ||
A | BC-01.50-A | ₩1,417,937 | ||
A | BC-05.00-A | ₩2,257,360 |
빔 클램프, 수직 리프트
Dayton 빔 클램프는 평면 또는 테이퍼형 I-빔에 영구 또는 임시 마운트를 제공합니다. 이 ASME 표준 빔 클램프는 플랜지 가장자리 내부에 하중을 가하여 I-빔 응력을 줄입니다. 이 빔 클램프는 서스펜션 바와 함께 제공되며 1, 2, 3 및 5톤 조 용량 변형으로 사용할 수 있습니다.
Dayton 빔 클램프는 평면 또는 테이퍼형 I-빔에 영구 또는 임시 마운트를 제공합니다. 이 ASME 표준 빔 클램프는 플랜지 가장자리 내부에 하중을 가하여 I-빔 응력을 줄입니다. 이 빔 클램프는 서스펜션 바와 함께 제공되며 1, 2, 3 및 5톤 조 용량 변형으로 사용할 수 있습니다.
플레이트 클램프
Dayton 플레이트 클램프는 표면에 흔적을 남기지 않고 제조 산업에서 금속판/시트 및 깨지기 쉬운 장비를 들어 올리는 데 이상적입니다. 이 클램프는 급격한 로딩/언로딩 조건에서도 클램프 미끄러짐을 방지하는 안전 메커니즘을 갖추고 있으며 수평 및 수직 구성 모두에서 사용할 수 있습니다. 660~3300lb 범위의 하중을 들어 올릴 수 있지만 한 번에 하나의 물체만 들어 올릴 수 있습니다. 이 클램프의 튼튼한 조는 마모에 대한 저항성을 보장하기 위해 경화강으로 만들어졌습니다. 1/4~4인치 범위의 조 개구부 폭으로 제공되는 다양한 플레이트 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 플레이트 클램프는 표면에 흔적을 남기지 않고 제조 산업에서 금속판/시트 및 깨지기 쉬운 장비를 들어 올리는 데 이상적입니다. 이 클램프는 급격한 로딩/언로딩 조건에서도 클램프 미끄러짐을 방지하는 안전 메커니즘을 갖추고 있으며 수평 및 수직 구성 모두에서 사용할 수 있습니다. 660~3300lb 범위의 하중을 들어 올릴 수 있지만 한 번에 하나의 물체만 들어 올릴 수 있습니다. 이 클램프의 튼튼한 조는 마모에 대한 저항성을 보장하기 위해 경화강으로 만들어졌습니다. 1/4~4인치 범위의 조 개구부 폭으로 제공되는 다양한 플레이트 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
플레이트 클램프
Tractel 플레이트 클램프는 특수 도구를 추가로 요구하지 않고 플레이트, 강철 프레임, 프로파일 및 제작된 어셈블리를 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 플레이트 클램프는 영구적으로 부착된 체인 슬링과 큰 타원형 서스펜션 링이 있어 최대 6600lb의 무겁고 마모성 하중을 처리할 수 있으며 스테인리스 스틸 스프링 메커니즘이 있는 자동 잠금 설계가 있어 보안을 강화합니다. 3/4에서 3-1/2인치 범위의 완전히 유연한 클램핑 용량으로 제공되는 다양한 충격 및 내마모성 플레이트 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Tractel 플레이트 클램프는 특수 도구를 추가로 요구하지 않고 플레이트, 강철 프레임, 프로파일 및 제작된 어셈블리를 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 플레이트 클램프는 영구적으로 부착된 체인 슬링과 큰 타원형 서스펜션 링이 있어 최대 6600lb의 무겁고 마모성 하중을 처리할 수 있으며 스테인리스 스틸 스프링 메커니즘이 있는 자동 잠금 설계가 있어 보안을 강화합니다. 3/4에서 3-1/2인치 범위의 완전히 유연한 클램핑 용량으로 제공되는 다양한 충격 및 내마모성 플레이트 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
플레이트 클램프
스타일 | 모델 | 턱 용량 | 잠금 유형 | 조작 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | DWS-01.50-A | ₩4,342,187 | ||||
B | JPA-02.00-A | ₩2,854,372 | ||||
C | FR-02.00-A | ₩1,751,714 | ||||
D | HR-00.25-A | ₩1,407,227 | ||||
E | LJ-02.00-A | ₩1,779,750 | ||||
F | SCPA-01.50-A | ₩1,945,475 | ||||
A | DWS-03.00-A | ₩5,210,922 | ||||
E | LJ-03.00-A | ₩1,951,039 | ||||
C | FR-03.00-A | ₩1,745,467 | ||||
A | DWS-00.25-A | ₩2,485,997 | ||||
D | HR-00.50-A | ₩1,527,312 | ||||
D | HR-01.50-A | ₩2,234,067 | ||||
D | HR-00.75-A | ₩2,175,390 | ||||
F | SCPA-03.00-A | ₩2,481,517 | ||||
A | DWS-00.50-A | ₩2,860,112 | ||||
C | FR-01.00-A | ₩1,149,102 | ||||
E | LJ-01.00-A | ₩1,228,465 | ||||
F | SCPA-00.50-A | ₩1,613,027 | ||||
B | JPA-01.00-A | ₩2,215,850 | ||||
E | LJ-00.50-A | ₩877,135 | ||||
C | FR-00.50-A | ₩850,167 | ||||
B | JPA-00.50-A | ₩2,737,210 |
플레이트 클램프, 수직 리프트, 1000lb 작동 하중, 0~5/8인치 턱 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LA-00.50-A | CH6TFE | ₩ 1,235,815 | 자세히 |
플레이트 및 빔 리프팅 클램프
플레이트 및 빔 리프팅 클램프는 무거운 물건을 옮기고, 옮기고, 들어 올리고, 매달 때 사용됩니다. 이 리프팅 기어는 부착물에 자국을 남기지 않고 수직 및 수평 리프팅 모두에 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies Vestil의 다양한 빔 및 플레이트 클램프, 손상되지 않는 플레이트 클램프, 웹 및 빔 플랜지 클램프, 잠금 회전 클램프 및 시트 리프터를 제공합니다. 콜드웰, Renfroe, Tractel 및 데이튼 (Dayton). 이 전기 아연 도금, 가단성 철/강판 및 빔 클램프는 6000 ~ 20000lb 범위의 하중 용량에서 사용할 수 있습니다.
Vestil 빔 클램프는 들어 올리는 동안 플랜지 가장자리에서 하중을 분산시켜 I-빔 플랜지 응력을 최소화합니다. 이 견고한 강판 리프팅 클램프는 뛰어난 강도를 위해 설계되었으며 하단에 바가 있어 호이스트에 쉽게 연결할 수 있습니다. 기계적 조정 메커니즘을 통해 하나의 갠트리에서 다른 갠트리로 교환할 수 있습니다.
렌프로 플레이트 클램프는 비교적 가벼운 작업에 이상적인 수직 리프팅 클램프입니다. 클램프를 플레이트에 부착할 수 있는 Lock Closed 기능과 들어올리는 힘이 가해질 때 클램프가 미끄러지지 않도록 하는 안전 메커니즘이 함께 제공됩니다. 추가 보호를 위해 공장에서 300% 과부하 테스트를 거쳤으며 좁은 공간에 이상적인 컴팩트한 디자인이 특징입니다.
사용
이 판금 리프팅 클램프와 빔 클램프는 다양한 기능 조합을 제공하여 광업, 운송, 건설 및 철강 산업의 중부하 작업에 유용합니다.
특징
콜드웰 판금 리프팅 클램프:
- Caldwell 판금 리프터에는 최대 리프팅 용량이 20000lb인 상단 리프팅 샤클과 두 개의 로드 샤클이 있습니다.
- Caldwell의 빔 웹 클램프는 측면 하중 응용 분야용으로 설계되었으며 조 용량 범위는 6~15-3/4인치입니다.
- 휴대성 및 경량 빔 플랜지 클램프 장치가 우발적으로 느슨해지는 것을 방지하기 위해 잠금 너트와 함께 제공되며, 하중을 쉽게 처리할 수 있도록 낮은 헤드룸을 보장하기 위해 서스펜션 핀이 내장되어 있습니다.
Vestil 플레이트 리프팅 클램프:
- Vestil 빔 클램프에는 클램프를 한 갠트리에서 다른 갠트리로 빠르게 교체하기 위한 기계적 조정 시스템과 호이스트 부착을 위한 통합된 하단 장착 막대가 있습니다. 이 강철 빔 클램프는 유체 및 마모 환경으로부터 보호하기 위해 도장 마감 처리되어 있습니다.
- 수직 플레이트 클램프는 죠와 통합되어 판금 또는 강철 플레이트를 들어 올리고 강력한 그립을 제공합니다.
- 최적의 강도를 위한 드롭 단조 스틸 케이스와 플레이트를 제자리에 고정하기 위한 자동 톱니 모양의 경화 스틸 캠 및 패드가 특징입니다.
- 브랜드 CPC 시리즈 플레이트 클램프 리프팅 걸쇠, 턱 안의 톱니, 체인, 스프링 및 핀/링크가 있어 플레이트를 최대한 강력하게 잡아 드릴이나 히치를 필요로 하지 않습니다.
- 손상되지 않는 대리석 리프팅 클램프는 긁힘을 방지하기 위해 폴리우레탄 코팅된 죠와 작동 시간을 최소화하기 위한 자동 클램핑 메커니즘이 있습니다. 이 플레이트 클램프에는 기계에 단단히 매달 수 있는 타원형 서스펜션 링이 있습니다.
렌프로 빔 및 플레이트 클램프:
- 이 클램프에는 하중을 낮추고 들어올리는 힘이 가해질 때 클램프가 미끄러지지 않도록 하는 안전 장치가 장착되어 있습니다.
데이튼 (Dayton) 플레이트 및 빔 클램프:
- Dayton 플레이트 클램프에는 급격한 로딩/언로딩 조건에서도 클램프가 미끄러지지 않도록 하는 안전 메커니즘이 있습니다. 수평 및 수직 구성 모두에서 사용할 수 있습니다.
- 660~3300파운드 범위의 하중을 들어올릴 수 있지만 한 번에 하나의 물체만 들어 올릴 수 있습니다.
- 이 단조 수평 또는 수직 리프팅 클램프는 마모에 대한 저항을 보장하기 위해 강화 강철로 만들어진 견고한 조가 있습니다.
작동 메커니즘
이 플레이트 또는 빔용 리프팅 클램프에는 손잡이와 리프팅 기어가 있어 무거운 하중을 수평 또는 수직으로 여러 방향으로 쉽고 안전하게 관리, 들어올리고 회전할 수 있습니다. 그들은 완벽한 그립을 위해 최대 13.75인치의 턱 용량을 가지고 있습니다.
표준 및 승인
- Caldwell 리프팅 솔루션은 안전을 보장하기 위해 ASME 인증 및 BTH 표준을 준수하도록 설계되었습니다.
- Renfroe 클램프는 공장에서 300% 과부하 테스트를 거쳤습니다.
- Vestil의 리프팅 제품 카탈로그에는 안전하고 효율적인 사용을 보장하는 ASME 인증이 포함되어 있습니다.
자주하는 질문
카드 외에 결제 수단이 있나요?
Raptor Supplies PayPal을 통해 안전하게 결제할 수도 있습니다.
제품 또는 배송에 관한 질문이 있으면 어떻게 합니까?
다음을 통해 연락처하시면 쉽게 궁금증을 해결하실 수 있습니다.
이메일: sales@raptorsupplies.COM
전화 : +44 203 287 5224
WhatsApp : + 44 7786 311597
접시그랩으로 몇 개의 접시를 들어 올릴 수 있습니까?
플레이트 리프팅 클램프는 한 번에 하나의 플레이트를 운반하거나 들어 올릴 때만 사용해야 합니다. 그러나 이 플레이트 리프팅 규칙의 유일한 예외는 XNUMX개 또는 XNUMX개의 클램프를 사용하여 플레이트 스택을 수평으로 들어 올려 무게를 분산해야 한다는 것입니다.
더 알아보기
- 절단공구
- 용접 테이블 및 액세서리
- A / C 냉동
- 냉각 팬 및 액세서리
- 합금강
- 에어 디스크 샌더
- 공정 온도계 온도 프로브
- Trim-To-Fit 필터
- 절연체 와셔
- 수축 포장 필름
- BEL-ART - SCIENCEWARE 표준 스파우트, 통기성 세척 병, 넓은 입
- KEO 센터 리머, 코발트, 4날, 포함 각도 82도
- APEX 비트 어댑터
- WIREMOLD PN03, PN05 및 PN10 레이스 웨이 용 레이스 웨이 피팅
- BRADY 실린더 상태 태그 5-3 / 4 x 3 인치
- STA-KON 16 ~ 14 AWG 링 터미널
- S & W 스터드 스타일 레벨링 마운트
- BUSSMANN 170M 계열 반도체 퓨즈
- ANVIL 블랙 스틸 젖꼭지
- SPEARS VALVES PVC 트루 러그 버터플라이 밸브, 기어 오퍼레이터, SS 러그, 부나