항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 2.25 " |
기본 너비 | 2.25 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 850 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 4.12 " |
전체 길이 | 1.52 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 1.25 " |
플런저 스레드 크기 | 3 / 8-16 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-603.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 10.26 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
원산지 | US |
Destaco 608-M 직선 동작 클램프는 측면에서 힘을 가하여 공작물을 제자리에 고정하는 데 이상적입니다. 이 클램프는 용접, 인장 장치, 조립 및 테스트 작업과 같은 다양한 푸시/풀 클램핑 작업에 적합합니다. 컴팩트한 디자인으로 협소한 공간에 쉽게 설치할 수 있으며 대형 공작물도 수용할 수 있습니다. Destaco 직선 작동 클램프의 원형 플런저는 작동 중 미끄러짐을 방지하기 위해 공작물을 제자리에 단단히 고정합니다. 장시간 사용에도 사용자의 편안함을 보장하는 대형 플라스틱 그립이 특징입니다. Destaco 직선 동작 클램프의 핸들은 쉽게 조정될 수 있으므로 회전하여 장착면 아래로 떨어지므로 접힌 위치에서 잠글 수 있습니다. 이 클램프는 높은 충격 강도를 제공하는 탄소강 구조를 특징으로 합니다. Destaco 직선 클램프는 플랜지형 베이스와 함께 제공되어 평평한 표면/작업대에 쉽게 설치할 수 있습니다. 데스타코 608 시리즈 Toggle Lock Plus 기능이 있는 직선 동작 클램프도 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Destaco 608-M 직선 동작 클램프는 검사 및 용접 설비, 인장 장치, 조립 및 테스트 작업과 같은 다양한 상업 작업을 위해 설계되었습니다.
A. Destaco 직선 동작 클램프는 용접, 목공, 인장 장치 및 기타 조립 및 테스트 작업과 같은 다양한 응용 분야에 사용되는 수동으로 작동되는 푸시/풀 스타일 클램프입니다.
A. Destaco 603 클램프와 같은 일부 직선 작동 클램프에는 플라스틱 그립 핸들을 사용하여 수동으로 고정되는 나사형 플런저가 있습니다. 이 클램프에는 사용자가 푸시 또는 풀 유형 구성에서 이 클램프를 사용할 수 있도록 하는 양방향 잠금 핸들(접힌 위치 또는 확장 위치)이 있습니다.
A. 예, 이 탄소강 클램프 외에도 Destaco는 Toggle Lock Plus 지원 클램프(Destaco 603-R 클램프 & Destaco 603-MR 클램프).
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco는 또한 다양한 직선 동작 클램프 라우팅 가능/직선 핸들, 스테인리스 스틸 및 Toggle Lock Plus 지원 디자인과 같은 다양한 구성 및 스타일로 제공됩니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 클램프도 사용할 수 있습니다.
A. 기계식 클램프의 원활한 작동과 내구성을 위해 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스 사용을 권장합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 전체 길이 | 플런저 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
608 | 4.120 " | 6.000 " | 3 / 8-16 | ₩ 182,636 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.