그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 1.44 x 1.31 " |
처리 | 수평 |
보유 용량 | 600 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 3.430 " |
전체 길이 | 4.800 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 0.96 " |
플런저 스레드 크기 | M8 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-603.pdf |
스핀들 | 제공되지 않는다 |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
타입 | 직선 동작 |
선박 중량 (kg) | 0.42 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8205700090 |
Destaco 603-MR 직선 동작 클램프는 자동차, 항공우주, 금속 가공, 식품 및 포장 산업에서 위쪽이 아닌 측면으로 조임력을 가하는 데 사용됩니다(제한된 공간에서 공작물 고정). 이 직선 동작 클램프는 용접, 테스트, 고정, 플라스틱 사출 성형, 인장 장치, CNC 기계 가공, 자동차 부품 조립 및 스테이킹 또는 가벼운 프레스 가공 중에 플런저를 맞물려 공작물을 누르고 제자리에 고정시키는 레버 핸들과 통합되어 있습니다. 산업 장비의. 확장 위치에서 잠그는 것 외에도 이 직선 동작 클램프는 핸들 회전을 허용하고 마운팅 평면 아래로 떨어지는 것을 접은 위치에서 잠글 수 있습니다. Destaco 603-MR 직선 동작 클램프에는 플런저를 축을 따라 안팎으로 움직이는 작동하기 쉬운 푸시/풀 핸들이 장착되어 있습니다. 이 직선형 클램프는 공간이 제한된 공간에 설치할 수 있는 로우 프로파일 및 소형 디자인이 특징이며 작업 중 손의 피로를 줄이기 위해 특별히 설계된 인체공학적 핸들과 통합되어 있습니다. 이 직선 동작 클램프는 작업 테이블이나 평평한 표면에 클램프를 빠르고 안전하게 장착할 수 있도록 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 특징입니다. Destaco 603-MR 직선 작업 클램프는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 강철로 제작되었으며 최대 600lb의 하중을 견딜 수 있습니다.
Destaco 603-MR 직선 동작 클램프는 항공 우주, 자동차, 금속 가공 및 식품 및 포장 산업에서 용접, 테스트, 플라스틱 사출 성형, 고정 장치, 인장 장치, CNC 기계 가공, 자동차 부품 조립 및 스테이킹 또는 산업용 장비의 가벼운 프레스 작업에 사용됩니다. .
A. 직선 클램프에는 직선 클램핑 동작을 제공하는 슬라이딩 플런저가 포함됩니다. 플런저는 잡아당기거나 누르는 방향으로 고정하여 워크를 고정할 수 있습니다.
A. Destaco 클램프는 강철 또는 스테인리스강 구조로 되어 있으며 플랜지, 좁은 플랜지, 직선형 또는 견고한 베이스 장착 스타일이 있는 변형으로 제공되어 쉽게 설치할 수 있습니다. 이 클램프는 잠금 위치의 클램프가 영구적으로 변형되지 않고 안전하게 저항할 수 있는 최대 외력을 나타내기 위해 다양한 유지 용량으로 제공됩니다. 직선 동작 클램프는 또한 안전한 설치를 위해 영국식 또는 미터식 플런저 나사산을 특징으로 합니다. 고객은 확장된 위치에서 플런저가 이동한 거리를 기준으로 클램프를 선택해야 합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 클램프의 유지력 또는 유지력은 기본적으로 자동차 부품을 조립하거나 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력입니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.