항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 2" |
기본 너비 | 1.88 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 600 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 3.43 " |
전체 길이 | 4.800 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 0.96 " |
플런저 스레드 크기 | M8 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-603.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 8.71 |
선박 길이 (cm) | 12.12 |
선박 폭 (cm) | 4.78 |
원산지 | US |
직선 동작 클램프 푸시/풀 또는 직선 토글 클램핑 동작을 사용하여 플런저를 축을 따라 움직여 물체를 안전하게 고정하는 데 사용됩니다. 이 클램프는 풀 클램프와 푸시 클램프로 모두 사용할 수 있도록 확장 위치와 후퇴 위치 모두에서 잠글 수 있습니다. 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 테스트, 고정, CNC 가공 및 플라스틱 사출 성형 응용 분야에 이상적입니다. Destaco 603-M 클램프는 나사형 본체에 레버 핸드 구멍이 있고 장착이 쉬운 플랜지 베이스가 있습니다. 클램프 설치 및 작동에 필요한 공간을 줄이기 위해 컴팩트한 디자인을 가지고 있으며 크기에 비해 높은 유지력을 가지고 있습니다. 이 Destaco 603-M 직선 동작 클램프에는 플런저를 빠르게 고정하기 위한 메트릭 내부 나사산이 있습니다. 강도와 내구성을 위해 강철로 만들어졌으며 거친 환경으로 인한 마모와 파손을 방지합니다.
Raptor Supplies 또한 내식성을 위한 스테인리스 스틸 구조와 실수로 클램프가 열리는 것을 방지하고 오버센터 잠금 상태가 유지되도록 하는 보조 잠금 장치 역할을 하는 Toggle Lock Plus 메커니즘이 있는 변형으로 유사한 수동 클램프를 제공합니다.
A. Raptor Supplies 5/16-18(영국식) 나사산이 있는 변형으로 이러한 수동 클램프를 제공합니다(603) 및 스테인리스 스틸 구조(603-SS) 내식성을 위해. Destaco는 또한 Toggle Lock Plus 기능이 있는 유사한 클램프를 제공합니다(603-MR) 실수로 클램프가 열리는 것을 방지합니다. Destaco 603-M 클램프와 관련된 더 많은 변형을 보려면 다음을 방문하십시오. Destaco 603 시리즈 클램프 우리 웹 사이트의 페이지.
A. Destaco 클램프는 강철 또는 스테인리스강 구조로 되어 있으며 플랜지, 좁은 플랜지, 직선형 또는 견고한 베이스 장착 스타일로 변형되어 쉽게 설치할 수 있습니다. 이 클램프는 잠금 위치의 클램프가 영구적으로 변형되지 않고 안전하게 저항할 수 있는 최대 외력을 나타내기 위해 다양한 유지 용량으로 제공됩니다. 직선 동작 클램프는 또한 안전한 설치를 위해 영국식 또는 미터식 플런저 나사산을 특징으로 합니다. 고객은 확장된 위치에서 플런저가 이동한 거리를 기준으로 클램프를 선택해야 합니다.
A. 직선 작동 클램프는 공작물에 대해 클램프 플런저를 밀고 안전하게 고정하기 위해 레버 또는 핸들을 사용하여 수동으로 작동됩니다.
A. Destaco는 많은 수동 클램프에 Toggle Lock Plus 기능을 통합하여 보조 잠금 장치 역할을 하여 클램프가 오버센터 토글 잠금 상태를 유지하도록 합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 반전되거나 움직이거나 진동 환경에 있을 때 유용합니다. 사용자와 공작물에 대한 추가 안전 수준을 제공합니다. Raptor Supplies Toggle Lock Plus 기능 및 Destaco 603-M 수동 클램프와 유사한 사양을 갖춘 Destaco 603-MR 직선 동작 클램프를 제공할 수 있습니다.
A. 모든 Destaco 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경으로 인한 마모와 파손을 방지하고 녹 방지를 제공하기 위해 아연 도금 처리되어 있습니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.