그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 1.44 x 1.31 " |
처리 | 직진 |
보유 용량 | 840 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 3.430 " |
전체 길이 | 4.730 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 1.25 " |
플런저 스레드 크기 | 5 / 16-18 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-603.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 직선 동작, SS |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | TH |
Destaco 603-SS 직선 작동 플런저 클램프는 목공 및 제조 시설에서 수직 표면에 공작물을 고정하는 데 적합합니다. CNC 머시닝, 고정 및 테스트, 플라스틱 사출 응용 분야에 이상적입니다. 이 스테인리스 스틸 플런저 클램프는 다양한 대형 작업물을 쉽게 수용할 수 있는 콤팩트한 디자인이 특징입니다. Destaco 603-SS 직선 작동 플런저 클램프의 핸들은 수축 및 확장 위치 모두에서 잠기므로 사용자가 이 클램프를 푸시 또는 풀 유형 구성으로 사용할 수 있습니다. 이 기능은 이 플런저 클램프를 제한된 공간 및 도달하기 어려운 영역에서 사용하기에 적합하게 만듭니다. 육각 헤드 스핀들 어셈블리를 수용하기 위한 나사형 플런저와 함께 제공되므로 애플리케이션 요구 사항에 따라 클램프의 플런저 길이를 쉽게 조정할 수 있습니다. 금속 손잡이에는 장시간 사용에도 사용자의 편안함을 보장하는 대형 플라스틱 그립이 있습니다. Destaco 603 시리즈 클램프 플랜지 스타일 베이스와 함께 제공되며 평평한 표면/작업대에 쉽게 설치할 수 있도록 두 쌍의 장착 구멍이 있습니다. 이 클램프의 플랜지 베이스 디자인은 또한 사용자가 나사를 제거하는 것만으로 클램프를 쉽게 제거할 수 있도록 합니다.
A. 예, Destaco 603-SS 플랜지 베이스 스테인리스강 변형 외에도 이 브랜드는 아연 도금 탄소강도 제공합니다(Destaco 603-M 플런저 클램프) 및 Toggle Lock Plus 지원 클램프(Destaco 603-R 플런저 클램프).
A. Destaco 직선 작동 플런저 클램프는 수동으로 작동되는 푸시/풀 스타일 클램프로 검사 및 용접 설비, 인장 장치 및 기타 많은 조립 및 테스트 작업을 포함한 다양한 응용 분야에 사용됩니다.
A. Destaco 603-SS 직선 작동 플런저 클램프와 같은 일부 플런저 스타일 클램프에는 플라스틱 그립 핸들을 사용하여 수동으로 고정되는 긴 나사산 플런저가 있습니다. 이 클램프는 또한 사용자가 밀거나 당기는 유형 구성에서 이 클램프를 사용할 수 있도록 하는 양방향 잠금 핸들(접힌 위치 또는 확장된 위치)을 특징으로 합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 정의합니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 혹독한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금됩니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우, Raptor Supplies 스테인레스 스틸 클램프도 제공합니다.
A. Destaco 클램프의 빨간색 핸들은 일반적으로 인식 가능한 영역을 나타냅니다. 이것은 작동 핸들이 어디에 있고 언제 어디서 잡아야 하는지 작업자/작동자에게 경고하기 위해 수행됩니다. 색상은 클램프 작동에 추가적인 의미가 없습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.