스트레이트 라인 액션 클램프 | Raptor Supplies 대한민국

스트레이트 라인 액션 클램프

필터

직선 액션 클램프는 공작물을 드릴링, 절단 또는 고정해야 하는 조립, 용접, 인장 및 고정 장치 검사 응용 분야에 이상적입니다. 이 도구는...자세히 보기

DESTACO -

95030, 95040, 95050, 95060 시리즈 스트레이트 라인 액션 클램프

스타일모델보유 용량토글 잠금 플러스자재장착베이스플런저 스레드 크기플런저 높이플런저가격
A95030550 파운드아니강철플랜지M60.3 "일주₩139,363
B950401100 파운드아니강철플랜지M80.39 "일주₩225,832
B950501650 파운드아니강철플랜지M12X0.55 "일주₩258,974
B950603965 파운드아니강철플랜지M12X0.63 "일주₩259,941
DESTACO -

620 시리즈 직선 동작 클램프

Destaco 620 시리즈 직선 동작 클램프에는 역동작 메커니즘이 있으며 확장 위치에서 잠급니다. 이 클램프에는 플랜지 베이스가 있는 탄소강 본체가 있으며 전체 길이는 11.63cm(29.5인치)입니다. 이 Destaco 직선 작업 클램프는 전체 높이가 600인치(272.2cm)인 2.25lb(5.7kg)의 고정 용량을 가지고 있습니다.

스타일모델플런저 스레드 크기보유 용량토글 잠금 플러스자재장착베이스플런저 높이플런저가격
A6203 / 8-16600 파운드아니강철플랜지1.7 "일주₩162,527
B620-MM10600 파운드아니강철플랜지1.7 "일주₩142,341
DESTACO -

624 시리즈 직선 동작 클램프

스타일모델자재전체 높이플런저 높이플런저 스레드 크기타입가격
A624-SS스테인리스 강5.600 "2.63 "3 / 8-16직선 동작, 스루 홀, SS₩345,290
B624MM강철5.6 "0.81 "M10-₩109,123
C624강철5.600 "0.79 "3 / 8-16직선 동작, 스루 홀₩109,123
DESTACO -

G 시리즈 직선 액션 클램프

스타일모델보유 용량최대 클램핑 스트로크플런저 스레드 크기빠른 뇌졸중가격
AG-082 / 40335 파운드2.5mmM540mm₩515,989
AG-121-45675 파운드3mmM645mm₩607,320
BG-120675 파운드3mmM6100, 200, 300mm₩615,414
RFQ
CG-122-45675 파운드3mmM640mm₩634,403
DESTACO -

604 시리즈 직선 동작 클램프

스타일모델보유 용량자재전체 높이전체 길이플런저 높이플런저 스레드 크기타입가격
A604MM300 파운드강철-4-61 / 64 "0.59 "M8관통 구멍 장착₩61,600
B604300 파운드강철4.160 "4.950 "0.44 "5 / 16-18직선 동작, 스루 홀₩61,600
A604-MMSS400 파운드스테인리스 강4.16 "4.950 "1.5 "M8-₩131,803
C604-SS400 파운드스테인리스 강4.160 "4.950 "1.5 "5 / 16-18직선 동작, 스루 홀, SS₩126,687
DESTACO -

670, 675, 690, 695 시리즈 직선 액션 클램프

스타일모델베이스 길이기본 너비보유 용량전체 높이전체 길이플런저 높이플런저 스레드 크기가격
A675-1MBPLS2.24 "3.5 "2400 파운드8.11 "7.68 "1.37 "M12₩957,040
A670-1MBPLS2.24 "3.5 "2400 파운드8.11 "10.55 "1.37 "M12₩938,483
B695-1MBPLS3"4.02 "5000 파운드6.37 "9.45 "1.63 "M16₩1,525,389
B690-1MBPLS3"4.02 "5000 파운드6.37 "13.31 "1.63 "M16₩1,525,389
DESTACO -

602 시리즈 직선 동작 클램프

스타일모델처리자재전체 높이플런저 높이플런저 스레드 크기타입가격
A602-MMSS-스테인리스 강3.13 "0.47 "M6-₩111,363
B602MM라우팅 가능강철3.130 "0.47 "M6직선 동작₩51,418
C602직진강철3.130 "0.41 "1 / 4-20직선 동작, 스루 홀₩51,443
D602-SS직진스테인리스 강3.130 "0.75 "1 / 4-20직선 동작, 스루 홀, SS₩109,200
DESTACO -

5150 시리즈 고강도 직선 동작 클램프

스타일모델장착베이스전체 높이플런저 높이플런저 스레드 크기토글 잠금 플러스가격
A5150-R플랜지3.42 "1.38 "1 / 2-13가능₩251,592
B5150플랜지3.63 "1.38 "1 / 2-13아니₩171,867
A5150-MR플랜지3.42 "1.38 "M12가능₩429,240
C5150-M플랜지3.63 "1.38 "M12아니₩260,145
D5150-MBR고체3.19 "1.14 "M12가능₩370,109
E5150-MB고체3.4 "1.14 "M12아니₩288,043
E5150-B고체3.4 "1.14 "1 / 2-13아니₩174,825
F5150BR고체3.19 "1.14 "1 / 2-13가능₩289,362
DESTACO -

608 시리즈 직선 동작 클램프

스타일모델전체 높이전체 길이플런저 스레드 크기가격
A608-M4.12 "1.52 "M10₩171,563
B6084.120 "6.000 "3 / 8-16₩182,636
DESTACO -

601 시리즈 직선 동작 클램프

Destaco 601 시리즈 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 경가공 응용 분야에 이상적입니다. 이 클램프는 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용하여 공간이 제한된 응용 분야에서 공작물을 고정합니다. 산업용 장비의 고정, 용접, 테스트, 플라스틱 사출 성형, CNC 기계 가공, 조립 및 스테이킹 또는 가벼운 프레스 가공 중에 공작물을 누르고 제자리에 고정하기 위해 플런저와 맞물리는 레버 핸들이 장착되어 있습니다. 추출된 위치에서 잠그는 것 외에도 이 직선 동작 클램프는 핸들 회전을 허용하고 마운팅 평면 아래로 떨어지는 것을 수축된 위치에서 잠글 수 있습니다. 이 직선 작업 클램프는 작업대/평평한 표면에 클램프를 빠르고 안전하게 장착하는 데 도움이 되는 나사산 구멍이 있는 플랜지형 베이스와 함께 제공되며 플런저와 맞물려 작업물을 누르고 제자리에 고정시키는 레버 핸들과 통합되어 있습니다. . 이 Destaco 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 강철로 만들어졌으며 빠르고 안전한 고정을 위해 부착된 원형 플런저가 장착되어 있습니다. 이 직선 클램프는 단일 부품 및 대량 생산을 위한 콤팩트한 디자인이 특징이며 최대 100lb의 하중을 견딜 수 있습니다. Destaco 클램프는 Destaco 105203, 205208-M 및 205943 스핀들과 호환되어 고성능 자동화, 워크홀딩 및 봉쇄 기능을 제공합니다. 솔루션뿐만 아니라 최적의 클램핑 력. 이 클램프는 영국식 및 미터법 측정 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 또한 공급한다 602 시리즈 스트레이트 클램프 최대 200lb의 하중 지지력을 제공합니다.

스타일모델플런저 스레드 크기보유 용량토글 잠금 플러스자재장착베이스플런저 높이플런저가격
A601# 8-32100 파운드아니강철플랜지0.5 "일주₩28,052
B601-SS# 8-32100 파운드아니스테인리스 강플랜지0.5 "일주₩86,672
C601-O1 / 4-20100 파운드아니강철플랜지0.5 "외부 스레드₩55,719
D601-OSS1 / 4-20100 파운드아니스테인리스 강플랜지0.5 "외부 스레드₩102,070
A601-MM4100 파운드아니강철플랜지0.5 "일주₩45,003
DESTACO -

6004 시리즈 직선 동작 클램프

Destaco 6004 시리즈 클램프는 크기 면에서 604 시리즈 클램프와 유사합니다. 직선형 인체 공학적 손잡이가있는 탄소강 본체가 있습니다. 이 Destaco 직선 작업 클램프는 구멍을 통해 또는 탭 구멍에 장착되며 전체 높이와 길이는 각각 4.21인치(10.693cm) 및 5.52인치(14.021cm)입니다. 이 직선 작동 토글 클램프는 장착된 액세서리와 함께 제공됩니다.

스타일모델플런저 스레드 크기토글 잠금 플러스보유 용량자재장착베이스플런저 높이플런저가격
A60045 / 16-18아니450 파운드강철플랜지0.44 "일주₩130,222
B6004MMM8아니450 파운드강철플랜지0.44 "일주₩90,134
DESTACO -

6015 시리즈 직선 동작 클램프

Destaco 6015 시리즈 직선 클램프는 반복적인 움직임 및 클램프 열기/닫기가 필요한 응용 분야용으로 설계되었습니다. 금속 가공 및 목공 작업에 이상적입니다. 이 클램프에는 흑색 산화물 마감 처리된 탄소강 본체와 내구성을 위한 강화 플런저가 있습니다. 이 클램프는 로우 프로파일 및 콤팩트한 디자인이 특징이며 공간이 제한된 응용 분야에서 공작물을 고정하기 위해 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용합니다. 플런저와 맞물리는 레버 핸들이 있어 공작물을 눌러 제자리에 고정합니다. 인체공학적 핸들은 적절한 그립을 제공하기 위해 앞으로 기울어져 있습니다. 139도의 열림 각도를 제공하는 핸들이 함께 제공됩니다. Destaco 6015 시리즈 직선 작업 클램프는 장치를 작업 테이블이나 평평한 표면에 장착할 수 있도록 플랜지 베이스에 관통 구멍이 있습니다. 두 위치에서 잠글 수 있어 작업자가 푸시 또는 풀 클램프로 사용할 수 있습니다. 일부 장치에는 Toggle Lock Plus 기능이 장착되어 있어 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 클램프가 의도하지 않은 열림으로부터 보호됩니다. 이 토글 클램프는 강화 강철 피벗 핀 및 부싱과 내구성을 위한 견고한 구조를 특징으로 합니다. Destaco 6015 시리즈 직선 클램프는 확장 위치와 수축 위치 모두에서 중앙에 고정되는 반면 잠금 레버는 확장 위치에서만 클램프를 고정합니다.

스타일모델플런저 스레드 크기토글 잠금 플러스보유 용량자재장착베이스플런저 높이플런저가격
A6015-SS1 / 4-20아니560 파운드스테인리스 강플랜지0.5 "일주₩196,310
B6015-R1 / 4-20가능560 파운드강철플랜지0.5 "일주₩118,125
C60151 / 4-20아니560 파운드강철플랜지0.5 "일주₩75,022
D6015-MM6아니560 파운드강철플랜지0.5 "일주₩76,287
E6015-MSSM6아니560 파운드스테인리스 강플랜지0.5 "일주₩140,941
F6015-MRM6가능560 파운드강철플랜지0.5 "일주₩131,447
DESTACO -

6001 시리즈 직선 동작 클램프

이 Destaco 6001 시리즈 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 중장비 응용 분야에 이상적입니다. 제한된 공간에서 공작물을 고정하기 위해 클램핑력을 적용하는 데 사용되며 고정 및 테스트, 조립, 접착, 납땜, CNC 가공 및 플라스틱 사출 성형과 같이 반복적인 움직임 및 클램프 개폐가 필요한 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 이 클램프는 스틸/스테인리스 스틸로 제작되어 부식에 강하고 견고한 구조로 내구성이 뛰어납니다. Destaco 6001 시리즈는 공간이 제한된 응용 분야에서 공작물을 고정하기 위해 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용하며 해당 마운팅 패턴 액세서리는 브랜드의 601 시리즈로 뒤집을 수 있습니다. 쉬운 설치를 위해 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있으며 원형 플런저와 결합하여 작업물을 누르고 제자리에 고정시키는 레버 핸들과 통합되어 있습니다. 인체공학적 핸들은 앞쪽으로 기울어져 적절한 그립을 제공할 뿐만 아니라 접힌 위치와 확장된 위치 모두에서 오버 센터 잠금을 보장합니다. 이 Destaco 6001 시리즈 직선 동작 클램프는 브랜드의 50 시리즈보다 최대 601lb의 하중을 150% 더 견딜 수 있으며 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스로 구성되어 장치를 작업 테이블이나 평면에 쉽고 안전하게 장착할 수 있습니다. 표면. 최대 홀딩력을 위해 Destaco 육각 헤드 스테인리스 스틸 스핀들을 수용하고 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션을 제공합니다.

스타일모델플런저 스레드 크기자재보유 용량토글 잠금 플러스장착베이스플런저 높이플런저가격
A6001# 8-32강철150 파운드아니플랜지0.5 "일주₩49,437
B6001-SS# 8-32스테인리스 강150 파운드아니플랜지0.5 "일주₩135,746
C6001-MM4강철150 파운드아니플랜지0.5 "일주₩32,759
D6001-MSSM4스테인리스 강150 파운드아니플랜지0.5 "일주₩67,556
DESTACO -

FO, FL, G 시리즈 직선 작동 클램프

Destaco FO, FL, G 시리즈 직선 동작 클램프는 공작물 두께와 공차가 다양한 응용 분야에 이상적입니다. 이 직선 동작 클램프는 접근하기 어려운 리브와 빈 공간 사이를 클램핑하는 데 권장됩니다. 이 FO, FL, G 직선 클램프는 단일 부품 및 대량 생산이 모두 가능한 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 이 Destaco 직선 동작 클램프에는 한 손 또는 양손으로 개별적으로 또는 동시에 작동할 수 있는 플런저와 핸드 휠/핸드 레버가 장착되어 있습니다. 설치가 용이하도록 풋 장착형 플랜지 베이스가 있으며 최대 4000lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 Destaco FO, FL, G 시리즈 직선 작동 클램프는 축방향 하중용으로만 설계되었으며 플런저의 추가 방사형 지지대입니다. 측면 하중과 함께 사용하는 것이 좋습니다.

스타일모델빠른 뇌졸중장착베이스보유 용량최대 클램핑 스트로크클램핑 포스가격
AFL-122-4540mm플랜지675 파운드3mm100N₩620,250
RFQ
BFO-082-4040mm335 파운드2mm100N₩514,869
CFO-122-4540mm675 파운드3mm100N₩620,276
DFL-121-4545mm플랜지675 파운드3mm100N₩595,814
EFO-121-4545mm675 파운드3mm100N₩594,210
AFO-162-6060mm2020 파운드4mm100N₩742,101
AFL-162-6060mm플랜지2020 파운드4mm100N₩817,498
RFQ
FFL-161-6060mm플랜지2020 파운드4mm100N₩793,418
GFO-161-6060mm2020 파운드4mm100N₩793,418
HFO-221-8080mm4045 파운드4mm100N₩1,258,320
RFQ
AFO-220100, 200, 300mm4045 파운드4mm100N₩1,176,152
IFL-120100, 200, 300mm플랜지675 파운드3mm100N₩603,349
JFL-160100, 200, 300mm플랜지2020 파운드4mm100N₩764,858
AFO-120100, 200, 300mm675 파운드5mm100N₩607,320
AFO-160100, 200, 300mm2020 파운드4mm100N₩764,858
DESTACO -

603, 608 시리즈 직선 작동 클램프

Destaco 603 및 608 시리즈 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 정밀한 클램핑에 사용됩니다. 제한된 공간에서 공작물을 고정하기 위해 위에서가 아닌 옆으로 조임력을 가하며 금속 가공, 목공, 고정 장치, 플라스틱 사출 성형, 용접, 테스트, CNC 가공, 자동차 부품 조립 및 고정 / 산업의 가벼운 프레스 가공과 같은 응용 분야에 적합합니다. 장비. 이 직선형 클램프는 클램프 설치 및 작동을 위한 공간 요구 사항을 줄이기 위해 컴팩트한 디자인을 갖추고 있어 단일 부품 및 대량 생산을 위해 제한된 공간에서 사용 편의성을 높입니다. Destaco 603, 608 시리즈 직선 동작 클램프는 수축 및 확장 위치 모두에서 잠글 수 있으며 빠르고 안전한 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다. 이 직선 동작 클램프에는 클램프의 플런저 길이를 쉽게 조정할 수 있도록 육각 헤드 스핀들 어셈블리를 수용하는 나사형 플런저가 함께 제공됩니다. Destaco 603, 608 시리즈 직선 작업 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 강철로 만들어졌으며 빠르고 안전한 고정을 위해 나사산이 있는 원형 플런저가 부착되어 있습니다. 이 장치는 플런저를 축을 따라 안팎으로 부드럽게 움직이기 위한 푸시/풀 핸들과 통합되어 있으며 600~850lb 범위의 하중을 견딜 수 있습니다. 일부 모델에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 중앙 잠금 및 방지 기능을 제공합니다. 클램프가 우발적으로 열리는 것을 방지합니다.

스타일모델보유 용량토글 잠금 플러스자재장착베이스플런저 스레드 크기플런저 높이플런저가격
A603-MR600 파운드가능강철플랜지M80.96 "일주₩132,770
B603600 파운드아니강철플랜지5 / 16-180.97 "일주₩74,021
A603-R600 파운드가능강철플랜지5 / 16-180.97 "일주₩122,185
C603-M600 파운드아니강철플랜지M80.96 "일주₩73,996
D603-SS840 파운드아니스테인리스 강플랜지5 / 16-181.25 "일주₩165,760
E603-MSS840 파운드아니스테인리스 강플랜지M81.25 "일주₩155,425
DESTACO -

5130, 5131, 5133 시리즈 직선 작동 클램프

Destaco 5130, 5131, 5133 직선 동작 클램프는 푸시/풀 토글 클램핑 동작을 사용합니다. 이 직선 클램프는 고정구의 단일 부품 및 대량 생산을 위한 콤팩트한 디자인이 특징입니다. 흑색 산화물 마감 처리된 탄소강 본체와 강도 및 내구성을 위한 경화 플런저가 있으며 연마 환경으로 인한 마모 및 파손을 방지합니다. 이 클램프는 공간이 제한된 응용 분야에서 작업물을 고정하기 위해 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용합니다. 플런저와 맞물리는 레버 핸들이 함께 제공되어 작업물을 눌러 제자리에 고정시킵니다. 작동하기 쉬운 푸시/풀 핸들은 클램프의 플런저를 축을 따라 안팎으로 쉽게 움직입니다. 인체공학적 핸들은 적절한 그립을 제공하기 위해 뒤쪽으로 기울어져 있습니다. Destaco 5130, 5131, 5133 직선 동작 클램프는 견고한 고정과 긴 수명을 위한 균형 잡힌 구조가 특징입니다. 두 위치에서 잠글 수 있어 작업자가 푸시 또는 풀 클램프로 사용할 수 있습니다. 이 클램프의 전체 길이는 12.89인치, 최대 보유 용량은 5800lb이며 핸들 개방 각도 범위는 113~139도입니다. 모든 모델에는 작업 테이블이나 평평한 표면에 장착할 수 있는 플랜지형/단단한 베이스에 관통 구멍이 있습니다. 일부 모델은 Toggle Lock Plus 메커니즘과 함께 제공되어 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 의도하지 않은 열림으로부터 보호됩니다. 이 직선형 클램프는 클램프 설치 및 작동을 위한 공간 요구 사항을 줄이기 위해 컴팩트한 디자인을 갖추고 있어 단일 부품 및 대량 생산을 위해 제한된 공간에서 사용 편의성을 높입니다.

스타일모델보유 용량토글 잠금 플러스자재장착베이스손잡이 열기플런저 스레드 크기플런저 높이플런저가격
A5131BR2500 파운드가능강철고체113 °5 / 16-180.87 "일주₩179,060
B5131-MB2500 파운드아니강철고체113 °M80.87 "일주₩162,094
C5131-MR2500 파운드가능강철플랜지113 °M81.1 "일주₩282,800
D5131-MBR2500 파운드가능강철고체113 °M80.87 "일주₩231,330
B5131-B2500 파운드아니강철고체113 °5 / 16-180.87 "일주₩99,714
E51312500 파운드아니강철플랜지113 °5 / 16-181.1 "일주₩107,800
F5131-M2500 파운드아니강철플랜지113 °M81.1 "일주₩173,116
C5131-R2500 파운드가능강철플랜지113 °5 / 16-181.1 "일주₩174,109
G5133-B4600 파운드아니강철고체139 °1 / 2-131.14 "일주₩146,947
H51334600 파운드아니강철플랜지139 °1 / 2-131.38 "일주₩155,890
I5133BR4600 파운드가능강철고체139 °1 / 2-131.14 "일주₩219,187
H5133-M4600 파운드아니강철플랜지139 °M121.38 "일주₩271,829
I5133-R4600 파운드가능강철플랜지139 °1 / 2-131.38 "일주₩248,813
G5133-MB4600 파운드아니강철고체139 °M121.14 "일주₩262,614
I5133-MBR4600 파운드가능강철고체139 °M121.14 "일주₩368,327
I5133-MR4600 파운드가능강철플랜지139 °M121.38 "일주₩427,280
J5130BR5800 파운드가능강철고체125 °1 / 2-131.14 "일주₩201,879
K5130-R5800 파운드가능강철플랜지125 °1 / 2-131.38 "일주₩217,791
K5130-MR5800 파운드가능강철플랜지125 °M121.38 "일주₩371,458
L5130-B5800 파운드아니강철고체125 °1 / 2-131.14 "일주₩131,862
L5130-MB5800 파운드아니강철고체125 °M121.14 "일주₩234,130
M5130-M5800 파운드아니강철플랜지125 °M121.38 "일주₩236,396
M51305800 파운드아니강철플랜지125 °1 / 2-131.38 "일주₩138,547
J5130-MBR5800 파운드가능강철고체125 °M121.14 "일주₩364,712
DESTACO -

607 시리즈 직선 동작 클램프

Destaco 607 시리즈 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 경가공 응용 분야에 이상적입니다. 이 클램프는 공간이 제한된 응용 분야에서 작업물을 고정하기 위해 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용합니다. 이 장치는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 강철로 만들어졌습니다. 그들은 장력 장치, 고정 장치, 용접, 테스트, 플라스틱 사출 성형, CNC 기계 가공, 조립 및 스테이킹 또는 산업용 장비의 가벼운 압착 작업 동안 공작물에 대고 누르고 제자리에 고정하기 위해 플런저와 맞물리는 레버 핸들을 갖추고 있습니다. Destaco 607 시리즈 직선 동작 클램프는 단일 부품 및 대량 생산을 위한 콤팩트한 디자인이 특징이며 최대 800lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 비틀림 하중에 저항하기 위해 원형/사각형 플런저와 함께 사용할 수 있습니다. 우리는 또한 제공합니다 630 시리즈 직선 클램프 최대 2500lb의 하중 용량을 제공합니다.

스타일모델플런저 스레드 크기보유 용량토글 잠금 플러스자재장착베이스플런저 높이플런저가격
A6075 / 16-18800 파운드아니강철플랜지0.69 "일주₩83,860
B607-SQ5 / 16-18800 파운드아니강철플랜지0.69 "사각형.₩185,762
C607-제곱미터M8800 파운드아니강철플랜지0.69 "사각형.₩150,690
D607-MM8800 파운드아니강철플랜지0.69 "일주₩99,374
DESTACO -

605 시리즈 직선 동작 클램프

Destaco 605 시리즈 직선 동작 클램프는 다양한 산업용 공구 및 장비의 조립, 테스트, 목공 및 인장 작업에서 푸시/풀 클램핑 응용 분야에 사용됩니다. 인체공학적 디자인으로 핸들이 회전하고 아래로 내려가 접힌 위치에 잠글 수 있습니다. 최대 300lb(136.07kg)의 하중을 처리할 수 있습니다.

스타일모델플런저 스레드 크기보유 용량토글 잠금 플러스자재장착베이스플런저 높이플런저가격
A6055 / 16-18300 파운드아니강철플랜지0.97 "일주₩43,032
B605-MM8300 파운드아니강철플랜지0.97 "일주₩63,840
DESTACO -

630 시리즈 직선 동작 클램프

Destaco 630 시리즈 직선 동작 클램프는 다양한 푸시/풀 클램핑 작업에 사용됩니다. 인체공학적 설계로 인해 핸들이 회전하고 장착 표면 아래로 떨어져 접힌 위치에 잠길 수 있습니다. 다양한 길이와 높이로 제공됩니다.

스타일모델플런저 스레드 크기토글 잠금 플러스보유 용량자재장착베이스플런저 높이플런저가격
A6303 / 8-16아니2500 파운드강철플랜지0.81 "일주₩101,885
B630-R3 / 8-16가능2500 파운드강철플랜지0.81 "일주₩246,715
C630-MRM10가능2500 파운드강철플랜지0.81 "일주₩247,698
D630-MM10아니2500 파운드강철플랜지0.81 "일주₩143,945
DESTACO -

609 시리즈 직선 동작 클램프

Destaco 직선 동작 클램프는 300lb의 높은 유지 용량을 가진 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. 이 609 시리즈 직선 동작 클램프는 직선 및 플랜지 베이스 변형으로 제공되며 산업 장비의 용접, 인장 장치, 조립 및 테스트에 사용됩니다. . 다양한 전체 높이와 길이로 제공됩니다.

스타일모델플런저 높이보유 용량토글 잠금 플러스자재장착베이스플런저 스레드 크기플런저가격
A6090.97 "300 파운드아니강철플랜지5 / 16-18일주₩94,283
B609-B1.82 "300 파운드아니강철직진5 / 16-18일주₩89,370
DESTACO -

650 시리즈 직선 동작 클램프

Destaco 650 시리즈 직선 동작 클램프는 강력한 푸시/풀 클램핑용으로 설계되었으며 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용하여 공간이 제한된 작업에서 작업물을 고정합니다. 산업용 장비의 용접, 인장 장치, 고정 장치, 테스트, CNC 기계 가공, 플라스틱 사출 성형, 조립, 스테이킹 및 가벼운 프레스 작업과 같은 작업 중에 플런저를 사용하여 공작물을 누르고 제자리에 고정시키는 레버 핸들이 함께 제공됩니다. . 확장 위치에서 잠그는 것 외에도 이 클램프는 핸들이 회전하여 장착 평면 아래로 떨어져 접힌 위치에서 잠글 수 있도록 합니다. 이 장치는 다른 Destaco 직선 작업 클램프(최대 유지 용량 16000lb 및 3인치 플런저 트래블의 긴 스트로크)와 비교하여 높은 적재 용량 및 스트로크 길이를 제공합니다. 항공 우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업의 중장비 응용 분야에 이상적인 높은 충격 강도를 보장하는 단조 강철 베이스 및 핸들이 특징입니다. 모든 모델에는 클램프를 작업대나 평평한 표면에 장착하는 데 도움이 되는 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다. 이 Destaco 클램프는 외부 표면의 부식을 방지하는 강철 구조와 빠르고 안전한 고정을 위해 부착된 원형 플런저(5/8-11 크기 나사 포함)를 갖추고 있습니다. 650 시리즈 Destaco 클램프는 육각 헤드 스핀들(250203 또는 250203-M)과 호환되어 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션과 최대 클램핑력을 제공합니다. 이 클램프는 영국식 및 미터식 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 또한 Destaco를 제안합니다 610 시리즈 직선 작동 클램프 편리하고 안전한 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 또는 직선 장착 베이스가 있습니다.

스타일모델플런저 스레드 크기보유 용량토글 잠금 플러스자재장착베이스플런저 높이플런저가격
A6505 / 8-1116000 파운드아니강철플랜지2.25 "일주₩355,722
B650-MM1616000 파운드아니강철플랜지2.25 "일주₩337,094
DESTACO -

640 시리즈 직선 동작 클램프

Destaco 640 시리즈 직선 작동 토글 클램프는 탄소강 몸체를 가지고 있으며 헤비 듀티 푸시/풀 클램핑에 이상적입니다. 이 Destaco 직선 동작 클램프는 모든 직선 동작 토글 클램프 중에서 가장 긴 스트로크를 가지며 플랜지 베이스와 직선 핸들이 함께 제공됩니다.

스타일모델플런저 스레드 크기토글 잠금 플러스보유 용량자재장착베이스플런저 높이플런저가격
A640-R1 / 2-13가능7500 파운드강철플랜지1.25 "일주₩533,761
B6401 / 2-13아니7500 파운드강철플랜지1.25 "일주₩290,307
C640-MM12아니7500 파운드강철플랜지1.25 "일주₩295,552
D640-MRM12가능7500 파운드강철플랜지1.25 "일주₩510,490
DESTACO -

610 시리즈 직선 동작 클램프

Destaco 610 시리즈 직선 작동 토글 클램프는 플런저의 안팎 이동을 위한 푸시/풀 핸들과 플랜지 베이스가 있는 강철 몸체를 가지고 있습니다. 이 Destaco 직선 동작 클램프는 800lb(362.874kg)의 고정 용량을 가지며 접힌 위치와 확장된 위치 모두에서 잠글 수 있습니다.

스타일모델플런저 스레드 크기보유 용량토글 잠금 플러스자재장착베이스플런저 높이플런저가격
A6103 / 8-16800 파운드아니강철플랜지1.7 "일주₩81,130
B610-MM10800 파운드아니강철플랜지1.7 "일주₩94,716
DESTACO -

가변 스트로크 클램프, 전면 플랜지 장착 본체, 4040lb

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
F-160에이제이투베이₩ 1,038,672
DESTACO -

스트레이트 라인 액션 클램프, 플랜지 베이스, 라운드 플런저

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
615AJ8BAW₩ 120,145
DESTACO -

직선 작동 클램프, 플런저 높이 0.69인치, 유지 용량 1200파운드

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
614-MAJ8AYY₩ 577,436
DESTACO -

직선 작업 클램프, 임페리얼, 좁은 베이스, 450lb

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
606AJ8BEF₩ 85,654

스트레이트 라인 액션 클램프

직선형 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 가공 및 포장 산업에서 정밀한 클램핑에 사용됩니다. 제한된 공간에 공작물을 고정하기 위해 위쪽이 아닌 옆으로 클램핑력을 적용하여 직선 또는 당기기/밀기 토글 클램핑 동작을 사용합니다. 이 클램프는 금속 가공, 목공, 고정 장치, 플라스틱 사출 성형, 용접, 테스트, CNC 가공, 자동차 부품 조립 및 산업 장비의 스테이킹/가벼운 프레스 가공과 같은 응용 분야에 적합합니다.
이 직선 토글 클램프는 데스 타코 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 스틸/스테인리스 스틸로 제작되었습니다. Destaco 직선 동작 클램프는 클램프의 플런저 길이를 쉽게 조정할 수 있도록 육각 헤드/네오프렌 스핀들 어셈블리를 수용하는 나사형 플런저를 특징으로 합니다. 다음을 포함한 대부분의 클램프 Destaco 603 및 608 시리즈 직선 동작 클램프는 빠르고 안전한 고정을 위해 나사산 몸체가 있는 원형 플런저가 특징입니다. Destaco 직선 클램프는 100~16000lb 범위의 하중을 견딜 수 있습니다.
다음과 같은 선택된 모델 Destaco 630-MR 클램프, 오버 센터 잠금 및 클램프의 우발적인 열림 방지를 제공하는 토글 잠금 플러스 기능과 함께 제공됩니다. 이 직선 동작 클램프는 수명 연장을 위해 경화 및 연삭 피벗 핀 및 부싱이 있는 정밀하게 가공된 구성 요소와 통합됩니다. 클램프는 볼트 리테이너, 스핀들 어셈블리 및 플랜지 와셔와 함께 사용되며 빠르고 안전한 표면(플랜지 베이스) 또는 블레이드(스트레이트 베이스) 장착을 위한 나사 구멍이 있는 플랜지 또는 직선 장착 베이스가 있습니다.
우리는 또한 제공 데스타코 FL 시리즈 플런저를 사용하여 포지티브 선형 힘을 생성하고 가공을 위해 공작물을 고정 및 배치하는 가변 스트로크 직선 동작 클램프. 이 플런저 클램프에는 안전하고 쉬운 설치를 위해 플랜지 장착 베이스가 장착되어 있으며 공작물 공차 및 두께가 다양한 응용 분야에 이상적입니다. 도달하기 어려운 리브 및 빈 공간 사이의 클램핑에 권장됩니다. 그들은 개별적으로 또는 동시에 작동할 수 있는 플런저와 핸드 레버/핸드 휠을 사용합니다. 공작물에 장치를 클램핑할 때 플런저와 공작물 사이의 힘 잠금 연결을 통해 클램핑 스트로크를 줄일 수 있습니다. 이러한 직선 동작 클램프는 핸드 레버 또는 휠을 시계 반대 방향으로 돌려 잠금을 해제할 수 있습니다. 고정 또는 고정되지 않은 위치에 있는 동안 핸들의 위치를 ​​변경하려면 사용자가 스플라인에서 핸드 레버를 당겨 원하는 위치에 설정해야 합니다. Destaco FL 시리즈 가변 스트로크 직선 클램프는 균형 잡힌 구조로 견고한 고정 및 긴 수명을 제공하고 안전한 클램핑을 위해 작동력에 비례하는 클램핑력을 제공합니다.

사용

이 직선 작동 클램프는 다양한 기능 조합을 제공하여 항공 우주, 자동차, 식품 가공 및 포장 산업의 CNC 가공, 자동차 부품 조립 및 고정 장치 검사에 유용합니다.

특징

  • 이 직선 작동 클램프는 재료를 비틀거나 휘지 않고 공작물을 단단히 고정하고 고정합니다.
  • 이 직선 작동 클램프에는 각각 쉽고 ​​빠른 표면 또는 블레이드 설치를 위한 나사 구멍이 있는 플랜지 또는 직선 장착 베이스가 장착되어 있습니다.
  • 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 강철/스테인리스 강철 구조가 특징입니다.
  • 이 직선 클램프는 최대 16000lb의 하중을 지탱할 수 있습니다.
  • 직선 동작 클램프는 빠른 고정을 위해 미터법 및 영국식 버전으로 제공됩니다.
  • 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션을 위해 플랜지 와셔, 스핀들 및 볼트 리테이너와 함께 사용할 수 있습니다.
  • 이 클램프는 좁은 공간에서 쉽게 사용할 수 있도록 수축 및 확장 위치 모두에서 잠그는 핸들과 통합되어 있습니다.
  • 작업 중 손의 피로를 줄이도록 설계된 인체공학적 손잡이가 함께 제공됩니다.

작동 메커니즘

Destaco 직선 동작 클램프 또는 직선 토글 클램프는 각각 직선 또는 풀/푸시 토글 클램핑 동작을 사용합니다. 협소한 공간에서 공작물을 고정하기 위해 상단이 아닌 측면으로 클램핑력을 가합니다. 그들은 a를 수용하는 실을 꿴 플런저로 옵니다 회전 발 육각 머리 / 네오프렌 스핀들 클램프의 플런저 길이를 쉽게 조정할 수 있도록 하는 어셈블리. 부착된 원형 플런저는 빠르고 안전한 고정을 위해 나사산 몸체를 가지고 있습니다.

표준 및 승인

Destaco 직선 동작 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015와 같은 산업 표준을 준수하여 환경 보건, 최고의 사용자 안전 및 클램프의 우수한 성능을 위해 제조되었습니다.

자주하는 질문

Toggle Lock Plus 메커니즘이란 무엇입니까?

일부 Destaco 직선 동작 클램프는 우발적으로 클램프가 열리는 것을 방지하는 Toggle Lock Plus 메커니즘을 갖추고 있습니다.

직선 작동 클램프는 어떻게 설치됩니까?

Destaco 직선 작업 클램프는 플랜지/직선 베이스에 관통 구멍이 있어 간단한 나사 조임으로 평평한 표면/작업물에 표면 또는 블레이드를 빠르고 안전하게 장착할 수 있습니다. 스크루드라이버를 사용하여 나사를 풀기만 하면 제거하고 다른 위치에 설치할 수 있습니다.

토글 클램프는 어떻게 측정합니까?

토글 클램프는 유지 용량이 다른 여러 변형으로 제공됩니다. 특정 토글 클램프의 용량은 클램핑 플레이트(가장 높은 위치)와 작업대 사이의 거리를 계산하여 측정할 수 있습니다.

Destaco는 방수 클램프 센서를 공급합니까?

예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.

클램핑 포스는 무엇을 의미합니까?

클램핑력은 클램프를 닫고 잠글 때 실제로 공작물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.

Destaco 클램프 핸들의 붉은색의 의미는 무엇입니까?

클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만 나타내므로 중요하지 않습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.

클램프의 유지 용량은 무엇을 의미합니까?

클램프의 고정력 또는 고정력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정할 수 있는 능력을 나타냅니다.

재구축용 Destaco 클램프에 적합한 그리스는 무엇입니까?

Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.

직선 동작 클램프는 어떻게 작동합니까?

직선 클램프는 슬라이딩 플런저를 통합하여 직선 클램핑 동작을 제공합니다. 플런저는 잡아당기거나 누르는 방향으로 잠글 수 있어 워크를 고정할 수 있습니다.