항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 3.66 " |
기본 너비 | 1.38 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 1200 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 6" |
전체 길이 | 5.7 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 0.69 " |
플런저 스레드 크기 | M8 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 11.2 |
선박 폭 (cm) | 3.51 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.