DESTACO 620 시리즈 직선 작업 클램프
스타일 | 모델 | 플런저 스레드 크기 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 플런저 높이 | 플런저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 620 | 3 / 8-16 | 600 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 1.7 " | 일주 | ₩ 162,527 | |
B | 620-M | M10 | 600 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 1.7 " | 일주 | ₩ 142,341 |
620 시리즈 직선 동작 클램프
Destaco 620 시리즈 직선 동작 클램프에는 역동작 메커니즘이 있으며 확장 위치에서 잠급니다. 이 클램프에는 플랜지 베이스가 있는 탄소강 본체가 있으며 전체 길이는 11.63cm(29.5인치)입니다. 이 Destaco 직선 작업 클램프는 전체 높이가 600인치(272.2cm)인 2.25lb(5.7kg)의 고정 용량을 가지고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 홀 드릴 보어 및 와이어 게이지
- 산업용 유리 온도계
- 솔레노이드 밸브 액세서리
- 지붕 환풍기 액세서리
- 뷰렛
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 접지 오류 보호
- 윤활유 보관 및 분배
- 텐셔너 및 타이트 너
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- RACO 오프셋 니플
- SPILFYTER 화학 물질/유해 물질 유출 키트
- TOUGH GUY 패들 스크레이퍼
- BALDWIN FILTERS 채널 흐름 에어필터 요소
- THOMAS & BETTS TCF150 시리즈 러그 압축 커넥터
- WATTS 수레
- SPEARS VALVES PVC 회색 일정 40 Wyes, 소켓 x 소켓 x 소켓
- DANFOSS GX 시리즈 융설 센서
- BULLDOG 5K 정사각형 트레일러 잭, 관형 스위블
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E13 크기, CDVS 단일 감속 감속기