항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 2.25 " |
기본 너비 | 2.25 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 600 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 2.25 " |
전체 길이 | 11.63 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 1.7 " |
플런저 스레드 크기 | M10 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-620.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 29.54 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
원산지 | US |
Destaco 직선 작업 클램프 풀 또는 푸시 클램프로 작동하기 위해 두 위치(확장 및 수축)에서 잠글 수 있으며 푸시 클램프로 작동하기 위해 확장 위치에서만 잠글 수 있습니다. 이 클램프는 푸시/풀 또는 직선 토글 클램핑 동작에서 핸들을 사용하여 축을 따라 플런저를 이동하는 데 이상적입니다. 자동차, 항공 우주, 식품 및 포장 산업의 고정, 테스트, CNC 기계 가공 및 플라스틱 사출 성형 응용 분야에 사용됩니다. Destaco 620 시리즈 클램프 공작물을 고정하기 위해 확장된 위치에서 원형 슬라이딩 플런저를 잠그기 위해 아래로 움직이는 역방향 작동 핸들이 함께 제공됩니다. 이 클램프는 평면/수평 표면 또는 공작물에 쉽게 장착할 수 있도록 플랜지 베이스가 특징입니다. Destaco 620-M 직선 동작 클램프에는 미터법 나사 스핀들의 빠른 고정을 위한 미터법 내부 나사산이 있습니다. 이 클램프는 푸시 클램프 역할을 하기 위해 확장된 위치에서만 잠깁니다. 구조적 강성을 제공하고 거친 작동 환경으로 인한 마모 및 파손을 방지하기 위해 강철로 제작되었습니다. Raptor Supplies 은(는) 임페리얼 나사 스핀들 어셈블리를 수용하기 위해 임페리얼 내부 나사 플런저가 있는 유사한 수동 클램프를 제공합니다.
A. Raptor Supplies 3/8-16 임페리얼 나사식 플런저가 있는 유사한 클램프 변형을 제공합니다(데스타코 620) 임페리얼 나사 스핀들의 안전한 설치를 위해.
A. 직선 작동 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되어 플런저를 공작물에 대해 밀거나 당겨 작동 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑 작동을 보장합니다.
A. 대부분의 Destaco 클램프에는 간단히 밀어서 빼면 쉽게 제거할 수 있는 그립이 있습니다. 그러나 일부 핸들 그립은 아래에 있는 핸들에 맞게 비닐 침지 처리되므로 제거하려면 잘라야 합니다.
A. 모든 Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모를 견디고 최소화하기 위해 아연 도금 처리되어 있습니다. Destaco는 또한 실외 조건에서 클램핑 작업이 필요한 응용 분야에서 사용할 수 있는 스테인리스 스틸 클램프를 제공합니다.
프로덕트 | 모델 | 플런저 스레드 크기 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 플런저 높이 | 플런저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620 | 3 / 8-16 | 600 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 1.7 " | 일주 | ₩ 162,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.