항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 2.52 " |
기본 너비 | 2.99 " |
손잡이 열기 | 125도 |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 5800 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 3.42 " |
전체 길이 | 5.24 " |
플런저 | 사각형. |
플런저 높이 | 1.38 " |
플런저 스레드 크기 | M12 |
제품 데이터 시트 | destaco-5150-r.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.42 |
선박 높이 (cm) | 9.22 |
선박 길이 (cm) | 28.52 |
선박 폭 (cm) | 7.59 |
원산지 | US |
Destaco 5150-MR 헤비 듀티 직선 동작 클램프는 정밀한 클램핑을 보장하며 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 대량 생산 응용 분야에 이상적입니다. 제한된 공간에서 공작물을 고정하기 위해 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 가하는 데 사용됩니다. 클램프를 사용하면 부착된 핸들이 장착 평면 아래로 떨어져 후퇴 위치에 잠길 수 있습니다. 이 직선형 클램프는 단일 부품 및 고정구 대량 생산을 위한 로우 프로파일, 콤팩트한 디자인을 갖추고 있으며 최대 5800lb의 하중을 수용할 수 있습니다. 수명 및 내구성 연장을 위한 견고한 구조가 특징이며 구조용 흑색 산화물 마감 처리된 탄소강 본체가 있습니다. 강성 및 강도. 직선 동작 클램프는 용접, 경가공 및 조립 고정 응용 분야에 이상적이며 워크홀딩, 자동화 및 격납 솔루션용 육각 헤드 스핀들과 호환됩니다. 클램프에는 공작물을 눌러 제자리에 고정시키는 플런저와 맞물리는 레버 핸들이 있습니다. 정방형 방사형 위치와 역방향 동작을 제공하는 사각형 플런저로 구성됩니다(플런저가 전진할 때 핸들이 뒤로 회전하여 작업 영역에서 핸들을 멀리 유지함). 이 5150-MR 클램프는 강화 부싱과 강철 피벗 핀과 함께 제공되어 수명을 연장하고 부착된 핸들은 최대 125도까지 열 수 있습니다. 작업 테이블이나 평평한 표면에 쉽게 장착할 수 있는 플랜지형 베이스가 있습니다. Toggle Lock Plus 메커니즘과 함께 제공되어 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 의도하지 않은 열림으로부터 보호됩니다.
Destaco 5150-MR 헤비 듀티 직선 작업 클램프는 광범위한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접 고정구, 조립 고정구 및 경가공과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
이 Destaco 5150-MR 헤비 듀티 직선 동작 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
A. 아니오, Destaco 클램프 핸들 색상은 실질적인 의미를 제공하지 않습니다. 기본적으로 작업자가 작업 핸들의 위치와 작업물을 클램핑하는 동안 핸들을 잡아야 하는 시기 또는 위치를 인식하는 데 도움이 됩니다.
A. 일반적으로 Destaco 핸들 그립은 밀어서 분리할 수 있습니다. 그러나 일부 그립은 기본 핸들 디자인의 윤곽에 맞게 비닐에 담갔기 때문에 잘라야 합니다.
A. 육각 헤드 스핀들 외에도 Raptor Supplies 또한 Destaco 플랫 팁 본디드 스핀들, 스위블 풋 스핀들 및 라운드 본디드 스핀들을 제공합니다.
A. 예, 이 Destaco 스핀들은 유형 303 스테인리스강 버전으로도 제공되어 향상된 서비스 수명과 함께 부식 방지 성능을 제공합니다. 다음에서 이 스핀들에 대한 견적을 요청하십시오. Raptor Supplies.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 클램프의 유지력 또는 유지력은 자동차 부품 조립 또는 이와 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 의미합니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
프로덕트 | 모델 | 장착베이스 | 전체 높이 | 플런저 높이 | 플런저 스레드 크기 | 토글 잠금 플러스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5150-R | 플랜지 | 3.42 " | 1.38 " | 1 / 2-13 | 가능 | ₩ 251,592 | ||
5150-MB | 고체 | 3.4 " | 1.14 " | M12 | 아니 | ₩ 288,043 | ||
5150-MBR | 고체 | 3.19 " | 1.14 " | M12 | 가능 | ₩ 370,109 | ||
5150-M | 플랜지 | 3.63 " | 1.38 " | M12 | 아니 | ₩ 260,145 | ||
5150-B | 고체 | 3.4 " | 1.14 " | 1 / 2-13 | 아니 | ₩ 174,825 | ||
5150 | 플랜지 | 3.63 " | 1.38 " | 1 / 2-13 | 아니 | ₩ 171,867 | ||
5150BR | 고체 | 3.19 " | 1.14 " | 1 / 2-13 | 가능 | ₩ 289,362 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.