플라즈마 절단기 | Raptor Supplies 대한민국

플라즈마 절단기

필터

MILLER ELECTRIC -

플라즈마 절단기

Miller Electric 플라즈마 절단기는 건설, 금속 가공, 유지보수 및 수리 분야에서 금속 공작물을 절단하는 데 적합합니다. 커버를 제거하지 않고 120 - 240VAC 전원에 자동으로 연결하는 Auto-Line 기술과 확장된 금속 조각 또는 여러 금속 조각을 절단하는 동안 파일럿 아크를 자동으로 제어하는 ​​Auto-Refire 기술이 특징입니다. 또한 입력 압력 변화를 보상하기 위한 자동 공기 조절 기능이 있어 일정한 토치 압력을 보장합니다. 3/8에서 7/8인치 범위의 절단 용량으로 제공되는 다양한 X-TREME 플라즈마 절단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

스타일모델케이블 길이절단 능력듀티 사이클입력 전압전반적인 깊이전체 높이전체 폭가격
A907584002-------₩10,123,032
B907584-------₩8,656,130
C90757912ft.5 / 8 "20 %, 50 %120 ~ 240 13.25 "9"5.5 "₩5,469,205
D90752912ft.3 IPM에서 8/18240V-35 %, 120V (20A)-20 %, 120V (15A)-35 %208 / 240V 1PH13.25 "9"5.5 "₩4,240,127
C907579001205/8120V -20 %, 240V -50 %120 / 240V13.2595.5₩5,879,527
E90758320ft.7 / 8 "40 %, 100 %208 ~ 230 18.5 "13.5 "8.75 "₩8,003,502
F90758300225ft.7 / 8 "40 %, 100 %208 ~ 230 18.5 "13.5 "8.75 "₩9,181,480
E907583001507/8208V-40 %, 230V-50 %120 / 240V18.513.58.75₩8,454,880
G90758400150ft.7 / 8 "40 %, 100 %208 ~ 575 18.5 "13.5 "8.75 "₩9,087,942
VICTOR -

플라즈마 커터

스타일모델절단 능력전반적인 깊이가격
APT-Cut 마스터 A-801 / 2 "31 "₩10,376,485
BPT-Cut 마스터 A-1205 / 8 "32 "₩12,771,237
LINCOLN ELECTRIC -

플라즈마 절단기

Lincoln Electric 플라즈마 절단기는 공작물에 전기 아크를 방출하고 찌꺼기 없는 정밀한 절단을 제공하기 위해 고온 플라즈마 가스를 생성하는 데 사용됩니다. 이 브랜드의 TOMAHAWK 시리즈 플라즈마 절단기는 저주파 범위에서 플라즈마 아크를 시작하도록 설계된 특허받은 Touch Start 시스템을 특징으로 합니다. 1/2인치에서 1-1/4인치 범위의 정격 절단 용량에서 지속적인 작업 흐름을 허용하고 가스 압력을 설정하고 가스 라인을 청소하기 위한 전면 패널 퍼지 모드와 통합됩니다. 일부 모델에는 최대 575V의 입력 전력을 자동으로 감지하고 조정하는 PowerConnect 기술이 포함되어 있으므로 HVAC 나선형 덕트, 해양 수리, 금속 건물 및 지붕 건설 분야에 이상적입니다. 10, 20 및 25인치 코드 길이로 제공되는 광범위한 플라즈마 절단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

스타일모델케이블 길이절단 능력입력 전압항목전반적인 깊이전체 높이전체 폭가격
AK3477-1---플라즈마 커터---₩13,044,360
AK3477-2---플라즈마 커터---₩14,112,910
BK2809-1---플라즈마 커터---₩11,912,162
CK2806-1101/2208 / 230V플라즈마 커터 및 공기 압축기18.915.28.5₩4,186,279
DK2807-120ft.3 / 4 "208/230/1/50/60플라즈마 커터18.9 "15.2 "8.5 "₩4,538,712
EK2808-125ft.1-1 / 4 "208/575/1/3/50/60플라즈마 커터22.1 "15.2 "8.5 "₩7,400,242
THERMAL DYNAMICS -

플라즈마 절단기

스타일모델가격
A1-4000-1₩3,249,750
B1-1734-1₩11,505,585
B1-5830-1₩4,507,650
C3-5630-1X₩4,869,900
D1-5631-1X₩4,959,675
B1-1334-1₩9,202,585
E1-1330-1₩7,638,522
VICTOR -

플라즈마 절단기

Victor Thermal Dynamics 플라즈마 절단기는 고온 플라즈마의 가속화 된 흐름을 사용하여 다양한 전기 전도성 재료를 정밀하게 절단하도록 설계되었습니다. 알루미늄, 황동, 구리 및 강철 절단에 이상적입니다. 이 플라즈마 절단기는 최대 휴대 성을 위해 경량 설계를 특징으로하며 최대 듀티 사이클 120 %에서 208, 230 및 60V의 입력 전압 정격으로 제공됩니다. 10, 15 및 20 인치 길이 옵션으로 제공되는 다양한 플라즈마 커터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

스타일모델전체 높이케이블 길이절단 능력전체 폭디자인듀티 사이클입력 전압항목가격
A1-1110-19.5 "20ft.1 / 8-3 / 16 "6.5 "내장형 공기 압축기로 경량35A에서 15 %120AirCut 15C 플라즈마 시스템 (공기 압축기 포함)₩3,150,192
B1-1730-11510212인버터60A에서 120 %208 / 230V플라즈마 커터₩9,478,227
C1-1130-115 "20ft.3/4-1-1/2"12 "롤 케이지 구조로 내구성40A에서 80 % 60A에서 65 % 100A에서 55 %208/230CUTMASTER 82 플라즈마 시스템₩6,024,305
HOBART -

플라즈마 절단기

스타일모델가격
A500575₩3,813,722
B500576₩4,678,502
C500564₩2,373,070
LINCOLN ELECTRIC -

플라즈마 커터 P20 20a 115v

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
K2820-1AA4AKH₩ 2,058,822
MILLER ELECTRIC -

플라즈마 커터, 입력 전압 208 / 575V

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
907584004CD3TZF₩ 10,466,732
THERMAL DYNAMICS -

플라즈마 커터; 대형 디스플레이

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
1-5630-1CD2MKZ₩ 4,723,425
BAILEIGH INDUSTRIAL -

플라즈마 테이블, 입력 220V

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
PT-44AH-WCE9TGU₩ 32,669,350