그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 2.52 " |
기본 너비 | 2.99 " |
손잡이 열기 | 125도 |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 5800 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 3.63 " |
전체 길이 | 5.24 " |
플런저 | 사각형. |
플런저 높이 | 1.38 " |
플런저 스레드 크기 | 1 / 2-13 |
제품 데이터 시트 | destaco-5150-r.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 9.22 |
선박 길이 (cm) | 28.52 |
선박 폭 (cm) | 7.59 |
원산지 | US |
Destaco 5150 직선 동작 클램프는 측면에서 힘을 가하여 공작물을 제자리에 고정하는 데 이상적입니다. 이 클램프는 가벼운 가공 및 조립 및 용접 설비를 포함한 다양한 푸시/풀 클램핑 작업에 적합합니다. Destaco 직선 동작 클램프는 작업 내내 공작물을 반복적으로 고정/분리해야 하는 작업에 적합한 선택입니다. 클램프의 사각 플런저는 작동 중 미끄러짐을 방지하기 위해 공작물을 제자리에 단단히 고정합니다. 리버스 액션 메커니즘을 통해 핸들이 작업 영역에서 멀리 떨어져 있어 쉽게 클램핑할 수 있습니다. 이 직선 동작 클램프는 내구성을 위한 강화 강철 부싱과 피벗 핀이 특징입니다. 마모가 심한 조건 및 불리한 환경에 대한 손상/마모에 저항하는 탄소강 구조 및 흑색 산화물 마감이 특징입니다. 이 직선 작업 클램프는 평평한 표면/작업대에 안전하게 설치할 수 있도록 플랜지 스타일 베이스가 특징입니다. 장시간 사용에도 피로를 최소화하기 위해 플라스틱 손잡이가 함께 제공됩니다. 데스타코 5150 시리즈 직선 작동 클램프는 플랜지 베이스 및 Toggle Lock Plus 지원 변형에서도 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Destaco 5150 직선 작업 클램프는 고정 장치 조립 및 용접, 가벼운 가공 작업과 같은 다양한 상업 작업을 위해 설계되었습니다.
A. 예, Destaco 5150 플랜지 스타일 베이스 변형을 제외하고 솔리드 스타일 베이스(데스타코 5150-B & 데스타코 5150-MB)도 사용할 수 있습니다.
A. Destaco 5150 클램프와 같은 일부 직선 작동 클램프에는 플라스틱 그립 핸들을 사용하여 수동으로 고정되는 나사형 플런저가 있습니다.
A. Destaco 직선 동작 클램프는 용접, 목공, 인장 장치, 조립 및 테스트 작업을 포함한 다양한 응용 분야에 사용되는 수동으로 작동되는 푸시/풀 스타일 클램프입니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 기계식 클램프의 원활한 작동과 내구성을 위해 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스 사용을 권장합니다.
A. Destaco는 또한 다양한 직선 동작 클램프 다양한 구성 및 스타일 및 구조(스테인리스 스틸 및 아연 도금 탄소강).
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
A. 예, Destaco의 스테인리스강 및 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화합니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스강 클램프도 사용할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 장착베이스 | 전체 높이 | 플런저 높이 | 플런저 스레드 크기 | 토글 잠금 플러스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5150-R | 플랜지 | 3.42 " | 1.38 " | 1 / 2-13 | 가능 | ₩ 251,592 | ||
5150-MB | 고체 | 3.4 " | 1.14 " | M12 | 아니 | ₩ 288,043 | ||
5150-MBR | 고체 | 3.19 " | 1.14 " | M12 | 가능 | ₩ 370,109 | ||
5150-MR | 플랜지 | 3.42 " | 1.38 " | M12 | 가능 | ₩ 429,240 | ||
5150-M | 플랜지 | 3.63 " | 1.38 " | M12 | 아니 | ₩ 260,145 | ||
5150-B | 고체 | 3.4 " | 1.14 " | 1 / 2-13 | 아니 | ₩ 174,825 | ||
5150BR | 고체 | 3.19 " | 1.14 " | 1 / 2-13 | 가능 | ₩ 289,362 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.