매디슨 오픈 온 라이즈 드럼 액체 레벨 스위치 | Raptor Supplies 대한민국

MADISON Open On Rise 드럼 액체 레벨 스위치


필터
도관 크기 : 3 / 4 " , 연락처 양식: SPST , 전기 연결: 22AWG, Halar 재킷, 72 "리드 , 플로트 직경: 0.9 " , 키: 32 " , 최대. 전압 : 240 , 장착: 수직선 , 전체 길이: 32.94 " , 줄기 길이: 32 " , 스위치 기능: 상승시 열기 , 버지니아 등급: 30
스타일모델본체 재질플로트 재료최대. 압력작동 온도 범위줄기 재질가격
A
M4169 - 2
316 스테인레스 스틸316 SS250의 PSI최대 302도 F316 SS₩ 362,407
B
M4168 - 2
황동부나 N150의 PSI최대 221도 F황동₩ 290,237

우리는 도움이 여기에 있습니다!

여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?