AKRO-MILS 30048 Shelfmax 선반통
Akro-Mils 30048 시리즈 선반 상자는 창고, 공장 및 의료 시설에 도구, 부품 및 소모품을 보관하는 데 이상적입니다. 유사한 모양의 제품을 보관하는 데 사용되며, 보다 체계적인 설정을 위해 여러 칸으로 나눌 수 있습니다.
30048 Shelfmax 선반통
Akro-Mils 30048 시리즈 선반 상자는 창고, 공장 및 의료 시설에 도구, 부품 및 소모품을 보관하는 데 이상적입니다. 유사한 모양의 제품을 보관하는 데 사용되며, 보다 체계적인 설정을 위해 여러 칸으로 나눌 수 있습니다.
특징
- 강도와 안정성을 높이기 위해 강화된 측면 리브와 롤링된 가장자리가 특징입니다.
- 이 쓰레기통에는 내부 내용물에 완전히 접근할 수 있도록 선반에서 기울일 수 있는 후면 행락이 내장되어 있습니다.
- 호퍼 디자인과 6인치 크기로 인해 표준 85인치 쓰레기통보다 최대 4% 더 많은 수용 용량을 허용합니다.
- 서로 겹쳐 쌓을 수 있으며 투명, 빨간색, 파란색 색상 옵션으로 제공됩니다.
호환 액세서리
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 확장 된 라벨 홀더: 이 홀더는 최대 2 x 4인치의 접착 라벨을 수용할 수 있는 넓은 라벨 표면을 제공하도록 설계되었습니다. 더 큰 바코드를 스캔하는 데 사용할 수 있으며 위쪽 및 아래쪽 방향으로 설치할 수 있습니다.
자주하는 질문
쓰레기통은 무엇으로 만들어지나요?
ShelfMax 용기는 고밀도 폴리머로 제작되어 내용물이 퍼지거나 갈라지지 않고 완전히 적재될 수 있습니다.
이 쓰레기통을 선반에 쌓아둘 수 있나요?
예, 이 6인치 상자는 Akro-Mils의 강철 및 와이어 선반, 픽 랙 및 벤치 랙과 호환됩니다. 이를 통해 한 곳에서 항목을 쉽게 구성하고 액세스할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수리 및 검사 태그
- 위험한 위치 에어컨
- 스프링클러 헤드 트리머
- 나사 선삭 도구
- 유리 섬유 사각 튜브 스톡
- 청력 보호
- 드럼펌프/배럴펌프
- 측정 장비
- 전기 히터 및 액세서리
- 사서함 및 게시물
- 3M 레드 버핑 및 클리닝 패드
- GHS SAFETY Ghs 단순화 된 픽토그램 차트
- TRIM LOK INC 받침대 씰
- REELCRAFT WC 시리즈, 용접 호스 릴
- PARKER 130 시리즈, 릴리프 밸브
- ZSI-FOSTER 베타 헤비 커버 플레이트
- LOVEJOY 그리드 커플링 허브, 메트릭 보어/키웨이
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1/2-16 Un
- MARTIN SPROCKET MPC 시리즈 QD 부시형 스프로킷 14MM 벨트 피치
- MOON AMERICAN 스트레이너