DESTACO 5130, 5131, 5133 시리즈 직선 작업 클램프
스타일 | 모델 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 손잡이 열기 | 플런저 스레드 크기 | 플런저 높이 | 플런저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5131BR | 2500 파운드 | 가능 | 강철 | 고체 | 113 ° | 5 / 16-18 | 0.87 " | 일주 | ₩ 179,060 | |
B | 5131-MB | 2500 파운드 | 아니 | 강철 | 고체 | 113 ° | M8 | 0.87 " | 일주 | ₩ 162,094 | |
C | 5131-MR | 2500 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 113 ° | M8 | 1.1 " | 일주 | ₩ 282,800 | |
D | 5131-MBR | 2500 파운드 | 가능 | 강철 | 고체 | 113 ° | M8 | 0.87 " | 일주 | ₩ 231,330 | |
B | 5131-B | 2500 파운드 | 아니 | 강철 | 고체 | 113 ° | 5 / 16-18 | 0.87 " | 일주 | ₩ 99,714 | |
E | 5131 | 2500 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 113 ° | 5 / 16-18 | 1.1 " | 일주 | ₩ 107,800 | |
F | 5131-M | 2500 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 113 ° | M8 | 1.1 " | 일주 | ₩ 173,116 | |
C | 5131-R | 2500 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 113 ° | 5 / 16-18 | 1.1 " | 일주 | ₩ 174,109 | |
G | 5133-B | 4600 파운드 | 아니 | 강철 | 고체 | 139 ° | 1 / 2-13 | 1.14 " | 일주 | ₩ 146,947 | |
H | 5133 | 4600 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 139 ° | 1 / 2-13 | 1.38 " | 일주 | ₩ 155,890 | |
I | 5133BR | 4600 파운드 | 가능 | 강철 | 고체 | 139 ° | 1 / 2-13 | 1.14 " | 일주 | ₩ 219,187 | |
H | 5133-M | 4600 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 139 ° | M12 | 1.38 " | 일주 | ₩ 271,829 | |
I | 5133-R | 4600 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 139 ° | 1 / 2-13 | 1.38 " | 일주 | ₩ 248,813 | |
G | 5133-MB | 4600 파운드 | 아니 | 강철 | 고체 | 139 ° | M12 | 1.14 " | 일주 | ₩ 262,614 | |
I | 5133-MBR | 4600 파운드 | 가능 | 강철 | 고체 | 139 ° | M12 | 1.14 " | 일주 | ₩ 368,327 | |
I | 5133-MR | 4600 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 139 ° | M12 | 1.38 " | 일주 | ₩ 427,280 | |
J | 5130BR | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 고체 | 125 ° | 1 / 2-13 | 1.14 " | 일주 | ₩ 201,879 | |
K | 5130-R | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 125 ° | 1 / 2-13 | 1.38 " | 일주 | ₩ 217,791 | |
K | 5130-MR | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 125 ° | M12 | 1.38 " | 일주 | ₩ 371,458 | |
L | 5130-B | 5800 파운드 | 아니 | 강철 | 고체 | 125 ° | 1 / 2-13 | 1.14 " | 일주 | ₩ 131,862 | |
L | 5130-MB | 5800 파운드 | 아니 | 강철 | 고체 | 125 ° | M12 | 1.14 " | 일주 | ₩ 234,130 | |
M | 5130-M | 5800 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 125 ° | M12 | 1.38 " | 일주 | ₩ 236,396 | |
M | 5130 | 5800 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 125 ° | 1 / 2-13 | 1.38 " | 일주 | ₩ 138,547 | |
J | 5130-MBR | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 고체 | 125 ° | M12 | 1.14 " | 일주 | ₩ 364,712 |
5130, 5131, 5133 시리즈 직선 작동 클램프
Destaco 5130, 5131, 5133 직선 동작 클램프는 푸시/풀 토글 클램핑 동작을 사용합니다. 이 직선 클램프는 고정구의 단일 부품 및 대량 생산을 위한 콤팩트한 디자인이 특징입니다. 흑색 산화물 마감 처리된 탄소강 본체와 강도 및 내구성을 위한 경화 플런저가 있으며 연마 환경으로 인한 마모 및 파손을 방지합니다. 이 클램프는 공간이 제한된 응용 분야에서 작업물을 고정하기 위해 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용합니다. 플런저와 맞물리는 레버 핸들이 함께 제공되어 작업물을 눌러 제자리에 고정시킵니다. 작동하기 쉬운 푸시/풀 핸들은 클램프의 플런저를 축을 따라 안팎으로 쉽게 움직입니다. 인체공학적 핸들은 적절한 그립을 제공하기 위해 뒤쪽으로 기울어져 있습니다. Destaco 5130, 5131, 5133 직선 동작 클램프는 견고한 고정과 긴 수명을 위한 균형 잡힌 구조가 특징입니다. 두 위치에서 잠글 수 있어 작업자가 푸시 또는 풀 클램프로 사용할 수 있습니다. 이 클램프의 전체 길이는 12.89인치, 최대 보유 용량은 5800lb이며 핸들 개방 각도 범위는 113~139도입니다. 모든 모델에는 작업 테이블이나 평평한 표면에 장착할 수 있는 플랜지형/단단한 베이스에 관통 구멍이 있습니다. 일부 모델은 Toggle Lock Plus 메커니즘과 함께 제공되어 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 의도하지 않은 열림으로부터 보호됩니다. 이 직선형 클램프는 클램프 설치 및 작동을 위한 공간 요구 사항을 줄이기 위해 컴팩트한 디자인을 갖추고 있어 단일 부품 및 대량 생산을 위해 제한된 공간에서 사용 편의성을 높입니다.
사용
이러한 Destaco 5130, 5131, 5133 직선 작업 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 조립, 용접 및 중장비 생산과 같은 응용 분야에 적용할 수 있도록 다양한 기능 조합을 제공합니다.
특징
- Destaco 5130, 5131, 5133 직선 동작 클램프는 클램프 설치 및 작동에 필요한 공간을 줄이기 위해 로우 프로파일 설계를 사용합니다.
- 이 직선 작동 클램프는 핸들을 작업 영역에서 유지하기 위해 역작용 메커니즘(핸들이 수평 잠금 위치로 앞뒤로 움직일 때 플런저가 앞으로 이동함)과 통합됩니다.
- 수명과 내구성을 연장하기 위해 경화 플런저, 강철 피벗 핀 및 부싱이 장착되어 있습니다.
- Destaco 5130, 5131, 5133 직선 작업 클램프에는 개방 각도가 139도이고 뒤쪽으로 기울어진 핸들이 있어 작업자가 충분히 잡을 수 있습니다.
- 이 장치는 두 위치에서 잠글 수 있어 작업자가 푸시 또는 풀 클램프로 사용할 수 있습니다.
- 일부 모델에는 Destaco Toggle Lock 기능이 통합되어 중심을 넘는 잠금 상태가 유지되고 클램프가 의도하지 않은 열림으로부터 보호된 상태로 유지되도록 하여 안전성을 추가로 제공합니다(-R로 끝나는 모델을 찾으십시오).
호환 액세서리
- Destaco 220203-M 및 325203: 이 육각 헤드 스핀들 어셈블리는 평평한 표면/작업대에 Destaco 5130 시리즈 직선 작동 클램프를 빠르고 쉽게 설치하는 데 도움이 되는 나사형 몸체를 특징으로 합니다.
이 스핀들 어셈블리는 마모되거나 손상된 스핀들을 교체하는 데도 사용하여 클램프의 수명을 연장하고 고무 마개가 마모되기 시작할 때 손상 위험을 줄일 수 있습니다. - Destaco 461203 및 461203-M: 이 육각 헤드 스핀들 어셈블리는 평평한 표면/작업대에 Destaco 5131 시리즈 직선 작동 클램프를 빠르고 쉽게 설치하는 데 도움이 되는 나사형 몸체를 특징으로 합니다.
이 스핀들 어셈블리는 마모되거나 손상된 스핀들을 교체하는 데도 사용하여 클램프의 수명을 연장하고 고무 마개가 마모되기 시작할 때 손상 위험을 줄일 수 있습니다. - 참고: -M으로 끝나는 모델에는 메트릭 플런저 나사산이 있습니다. 따라서 미터법 스핀들 어셈블리는 Destaco 5131 직선 동작 클램프의 미터법 버전과 함께 사용해야 합니다(예: 461203-M은 5131-M과 함께 사용하기에 이상적임).
- Destaco 325203 및 220203-M: 이 육각 헤드 스핀들 어셈블리는 나사형 본체를 통합하여 평평한 표면/작업대에 Destaco 5133 시리즈 직선 작동 클램프를 빠르고 쉽게 설치할 수 있도록 합니다.
또한 마모되거나 손상된 스핀들을 교체하여 클램프의 수명을 연장하고 고무 마개가 마모되기 시작할 때 손상 위험을 줄이는 데 사용할 수 있습니다. - -M으로 끝나는 모델에는 메트릭 플런저 나사산이 있습니다. 따라서 미터법 스핀들 어셈블리는 Destaco 5133 직선 작동 클램프의 미터법 버전과 함께 사용해야 합니다. 예: 220203-M(M12 플런저 나사산 크기 포함)은 5133-M과 함께 사용됩니다.
표준 및 승인
- Destaco 5130, 5131, 5133 직선 작동 클램프는 ISO 14001:2015 및 ISO 9001:2015와 같은 국제 표준을 준수하여 환경 보건 및 안전과 클램프의 효율적인 성능을 보장합니다.
설치
- Destaco 5130, 5131, 5133 직선 작업 클램프는 간단한 나사 조임으로 평평한 표면/작업물에 빠르고 안전하게 장착할 수 있는 플랜지형/고체 베이스에 관통 구멍이 있습니다.
- 드라이버를 사용하여 나사를 풀기만 하면 다른 위치에 제거 및 설치할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
토글 클램프는 어떻게 측정합니까?
토글 클램프는 유지 용량이 다른 여러 변형으로 제공됩니다. 특정 토글 클램프의 용량은 클램핑 플레이트(가장 높은 위치)와 작업대 사이의 거리를 계산하여 측정할 수 있습니다.
직선 동작 클램프는 어떻게 작동합니까?
직선 작동 클램프는 플런저를 공작물에 대고 단단히 고정하기 위해 레버 또는 핸들을 사용하여 수동으로 작동됩니다.
Destaco 수동 클램프에서 Toggle Lock Plus 메커니즘을 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
Destaco는 많은 수동 클램프에 Toggle Lock Plus 기능을 통합하여 보조 잠금 장치 역할을 하여 클램프가 오버센터 토글 잠금 상태를 유지하도록 합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 반전되거나 움직이거나 진동 환경에 있을 때 유용합니다. 작업자와 공작물에 대한 추가 안전 수준을 제공합니다. Raptor Supplies Toggle Lock Plus가 포함된 Destaco 5131 시리즈 직선 작업 클램프를 제공할 수 있습니다. 지금 견적을 요청하세요!
손잡이의 붉은 색이 의미하는 바가 있습니까?
빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시기를 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 헤비 듀티 슬라이드 해머
- O- 링 액세서리
- 결합 된 부직포 바퀴
- 수위 테스터
- 전원 장치
- 스레드 삽입
- 트레이닝
- 고정 도구 액세서리
- 파워 가위
- 차량 진단 및 검사
- PARKER 플레어 개스킷
- EATON 회로 차단기 인클로저, 강철
- APPROVED VENDOR 에스 커스 천 투피스
- APPROVED VENDOR 형
- ADVANTECH 체 팬, 황동, 직경 12인치
- MACROMATIC TD-813 시리즈, 시간 지연 릴레이, 240VAC
- SALSBURY INDUSTRIES 휴대 전화 사물함의 키 잠금
- 3M 휴대용 테이프 디스펜서
- HANDLE-IT 표면 실장 강철 볼라드
- WHEELER-REX 도청 장치