그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 동작 클램프 |
손잡이 열기 | 113도 |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 2500 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 고체 |
전체 높이 | 2.91 " |
전체 길이 | 7.37 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 0.87 " |
플런저 스레드 크기 | 5 / 16-18 |
제품 데이터 시트 | destaco-5131-br.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
UPC | 697437979490 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 6.32 |
선박 길이 (cm) | 19.33 |
선박 폭 (cm) | 6.4 |
원산지 | US |
Destaco 5131-B 직선 액션 클램프는 측면에서 힘을 가하여 작업물을 제자리에 고정하는 데 이상적입니다. 핸들에는 핸들이 작업 영역 밖으로 나오지 않도록 하는 역방향 작동 메커니즘이 있습니다. 이 클램프는 조립 및 용접 설비를 포함한 다양한 경량 클램핑 작업에 적합합니다. Destaco 직선 액션 클램프의 원형 플런저는 작업 도중 미끄러짐을 방지하기 위해 작업물을 제 위치에 단단히 고정합니다. Destaco 직선 액션 클램프는 내구성을 위해 강화 강철 부싱, 플런저 및 피벗 핀을 갖추고 있습니다. 가혹한 산업 남용으로 인한 마모/손상에 대한 높은 저항성을 제공하는 흑색 산화물 마감 처리된 탄소강 구조가 특징입니다. 장시간 사용에도 사용자의 편안함을 보장하는 대형 플라스틱 그립이 특징입니다. Destaco 직선 클램프는 견고한 스타일 베이스와 함께 제공됩니다. 이 베이스는 평평한 금속 표면과 작업대에 영구적으로 용접될 수 있으므로 클램프가 느슨해지는 것을 방지할 수 있습니다. Destaco 5131 시리즈 클램프 플랜지 베이스 및 Toggle Lock Plus 활성화 옵션에서도 사용 가능 Raptor Supplies.
Destaco 5131-B 직선 액션 클램프는 조립 및 용접 고정 장치와 기타 가벼운 가공 작업과 같은 다양한 상업용 작업을 위해 설계되었습니다.
A. Destaco 직선 동작 클램프는 용접, 목공, 인장 장치, 조립 및 테스트 작업을 포함한 다양한 응용 분야에 사용되는 수동 작동 푸시/풀 스타일 클램프입니다.
A. 예, Destaco 5131-B 솔리드 스타일 베이스 변형 외에 플랜지 스타일 베이스(데스타코 5131 & 데스타코 5131-R)도 사용할 수 있습니다.
A. Destaco 5131-B 클램프와 같은 일부 직선 작동 클램프에는 플라스틱 그립 핸들을 사용하여 수동으로 고정되는 나사형 플런저가 있습니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. Destaco는 또한 다양한 직선 동작 클램프 다양한 구성 및 스타일 및 구조(스테인리스 스틸 및 아연 도금 탄소강).
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 기계식 클램프의 원활한 작동과 내구성을 위해 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스 사용을 권장합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
A. 예, Destaco의 스테인리스강 및 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화합니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스강 클램프도 사용할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 손잡이 열기 | 플런저 스레드 크기 | 플런저 높이 | 플런저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130-MR | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 125도 | M12 | 1.38 " | 일주 | ₩ 371,458 | ||
5130BR | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 고체 | 125도 | 1 / 2-13 | 1.14 " | 일주 | ₩ 201,880 | ||
5130-MBR | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 고체 | 125도 | M12 | 1.14 " | 일주 | ₩ 364,712 | ||
5130-R | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 125도 | 1 / 2-13 | 1.38 " | 일주 | ₩ 217,791 | ||
5131BR | 2500 파운드 | 가능 | 강철 | 고체 | 113도 | 5 / 16-18 | 0.87 " | 일주 | ₩ 179,060 | ||
5131-MB | 2500 파운드 | 아니 | 강철 | 고체 | 113도 | M8 | 0.87 " | 일주 | ₩ 162,094 | ||
5131-MR | 2500 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 113도 | M8 | 1.1 " | 일주 | ₩ 282,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.