그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 1.73 " |
기본 너비 | 2.52 " |
손잡이 열기 | 113도 |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 2500 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 3.15 " |
전체 길이 | 7.37 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 1.1 " |
플런저 스레드 크기 | 5 / 16-18 |
제품 데이터 시트 | destaco-5131-br.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 6.32 |
선박 길이 (cm) | 19.33 |
선박 폭 (cm) | 6.4 |
원산지 | US |
Destaco 5131 직선 작동 클램프는 제한된 공간에서 작업물을 고정하기 위해 상단이 아닌 측면으로 클램핑력을 가하는 데 사용됩니다. 이 직선 클램프는 최대 2500lb의 하중을 수용할 수 있습니다. 견고한 구조는 수명과 내구성을 연장합니다. 이 Destaco 직선 클램프는 클램프 설치 및 작동을 위한 공간 요구 사항을 줄이는 컴팩트한 디자인을 갖추고 있어 단일 부품 및 대량 생산을 위해 제한된 공간에서 사용 편의성을 높입니다. 흑색 산화물 마감과 경화 플런저가 있는 탄소강 본체는 강도와 내구성을 제공할 뿐만 아니라 마모 환경으로 인한 마모를 방지합니다. 이 직선 클램프는 견고한 고정과 긴 수명을 위한 균형 잡힌 구조를 특징으로 합니다. 장치를 작업 테이블이나 평평한 표면에 장착할 수 있도록 플랜지 베이스에 관통 구멍이 있습니다. 이 클램프의 전체 길이는 7.37인치, 최대 보유 용량은 2500lb, 핸들 개방 각도는 113도입니다. 플런저와 맞물리는 레버 핸들과 통합되어 공작물을 눌러 제자리에 고정합니다. 작동하기 쉬운 푸시/풀 핸들은 클램프의 플런저를 축을 따라 안팎으로 쉽게 움직입니다. 인체공학적 핸들은 적절한 그립을 제공하기 위해 뒤쪽으로 기울어져 있습니다. Destaco 5131 직선 동작 클램프는 두 위치에서 잠글 수 있어 작업자가 장치를 푸시 또는 풀 클램프로 사용할 수 있습니다.
이 Destaco 5131 직선 작업 클램프는 다양한 기능을 결합하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 조립, 용접 및 중장비 생산과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
A. 아니요, Destaco 5131에는 Toggle Lock Plus 메커니즘이 장착되어 있지 않지만 데스타코 5131-MR 직선 홀드 다운 액션 클램프는 Toggle Lock Plus 메커니즘을 특징으로 하며 Destaco 5131과 유사한 사양을 가지고 있습니다.
A. Destaco는 많은 수동 클램프에 Toggle Lock Plus 기능을 통합하여 클램프가 오버센터 토글 잠금 상태를 유지하도록 하는 보조 잠금 장치 역할을 합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 반전되거나 움직이거나 진동 환경에 있을 때 유용합니다. 작업자와 공작물에 대한 추가 안전 수준을 제공합니다.
A. 예, 일부 모델에는 스루홀 장착용 나사산 본체가 있습니다. 견고한 베이스 클램프를 찾는 고객은 Destaco를 확인할 수 있습니다. 5130-MBR & 5130-MB.
A. 직선 동작 클램프는 플런저를 공작물에 대고 단단히 고정하기 위해 레버 또는 핸들을 사용하여 수동으로 작동됩니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
프로덕트 | 모델 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 손잡이 열기 | 플런저 스레드 크기 | 플런저 높이 | 플런저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130-MR | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 125도 | M12 | 1.38 " | 일주 | ₩ 371,458 | ||
5130BR | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 고체 | 125도 | 1 / 2-13 | 1.14 " | 일주 | ₩ 201,880 | ||
5130-MBR | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 고체 | 125도 | M12 | 1.14 " | 일주 | ₩ 364,712 | ||
5130-R | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 125도 | 1 / 2-13 | 1.38 " | 일주 | ₩ 217,791 | ||
5131BR | 2500 파운드 | 가능 | 강철 | 고체 | 113도 | 5 / 16-18 | 0.87 " | 일주 | ₩ 179,060 | ||
5131-MB | 2500 파운드 | 아니 | 강철 | 고체 | 113도 | M8 | 0.87 " | 일주 | ₩ 162,094 | ||
5131-MR | 2500 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 113도 | M8 | 1.1 " | 일주 | ₩ 282,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.