그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 1.75 " |
기본 너비 | 2.52 " |
손잡이 열기 | 125도 |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 5800 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 고체 |
전체 높이 | 3.17 " |
전체 길이 | 11.11 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 1.14 " |
플런저 스레드 크기 | 1 / 2-13 |
제품 데이터 시트 | destaco-5131-br.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.15 |
선박 높이 (cm) | 9.22 |
선박 길이 (cm) | 28.3 |
선박 폭 (cm) | 7.59 |
원산지 | US |
Destaco 5130-BR 직선 동작 클램프는 금속 가공, 항공 우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 클램핑력을 위쪽이 아닌 측면으로 가하는 데 사용됩니다(제한된 공간에서 공작물 고정). 장력 장치, 고정 장치, 용접, 테스트, 플라스틱 사출 성형, CNC 기계 가공, 조립 및 스테이킹 또는 산업용 장비의 가벼운 프레스 작업 중에 공작물을 누르기 위해 플런저를 체결하고 제자리에 고정하는 레버 핸들이 장착되어 있습니다. 확장 위치에서 잠그는 것 외에도 이 직선 동작 클램프는 핸들 회전을 허용하고 마운팅 플레이트 아래로 떨어지는 것을 접은 위치에서 잠글 수 있습니다. 공간 제약이 있는 공간에 설치할 수 있는 로우 프로파일 및 컴팩트한 디자인이 특징이며 작업하는 동안 손의 피로를 줄이도록 설계된 인체공학적 핸들이 함께 제공됩니다. Destaco 5130-BR 직선 동작 클램프에는 플런저를 축을 따라 안팎으로 움직이는 작동하기 쉬운 푸시/풀 핸들이 장착되어 있습니다. 이 직선 동작 클램프는 작업 테이블/평평한 표면에 클램프를 빠르고 안전하게 장착하는 데 도움이 되는 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 특징입니다. 이 장치는 최대 5800lb의 하중을 견딜 수 있으며 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 강철로 만들어졌습니다. Destaco 5130-BR 직선 동작 클램프는 Destaco Toggle Lock Plus 기능을 통합하여 오버 센터 잠금 상태를 유지하고 클램프가 의도하지 않은 개방으로부터 보호되도록 합니다.
Destaco 5130-BR 직선 동작 클램프는 다양한 기능 조합을 갖추고 있어 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 조립, 용접 및 중장비 생산과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
A. 토글 클램프는 유지 용량이 다른 여러 변형으로 제공됩니다. 특정 토글 클램프의 용량은 클램핑 플레이트(가장 높은 위치)와 작업대 사이의 거리를 계산하여 측정할 수 있습니다.
A. 직선 동작 클램프는 플런저를 공작물에 대고 단단히 고정하기 위해 레버 또는 핸들을 사용하여 수동으로 작동됩니다.
A. Destaco는 많은 수동 클램프에 Toggle Lock Plus 기능을 통합하여 클램프가 오버센터 토글 잠금 상태를 유지하도록 하는 보조 잠금 장치 역할을 합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 반전되거나 움직이거나 진동 환경에 있을 때 유용합니다. 작업자와 공작물에 대한 추가 안전 수준을 제공합니다. Raptor Supplies Toggle Lock Plus 기능이 있는 Destaco 5131 시리즈 직선 작업 클램프를 제공합니다. 지금 견적을 요청하세요!
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
프로덕트 | 모델 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 손잡이 열기 | 플런저 스레드 크기 | 플런저 높이 | 플런저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130-MR | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 125도 | M12 | 1.38 " | 일주 | ₩ 371,458 | ||
5130-MBR | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 고체 | 125도 | M12 | 1.14 " | 일주 | ₩ 364,712 | ||
5130-R | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 125도 | 1 / 2-13 | 1.38 " | 일주 | ₩ 217,791 | ||
5131BR | 2500 파운드 | 가능 | 강철 | 고체 | 113도 | 5 / 16-18 | 0.87 " | 일주 | ₩ 179,060 | ||
5131-MB | 2500 파운드 | 아니 | 강철 | 고체 | 113도 | M8 | 0.87 " | 일주 | ₩ 162,094 | ||
5131-MR | 2500 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 113도 | M8 | 1.1 " | 일주 | ₩ 282,800 | ||
5133-MR | 4600 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 139도 | M12 | 1.38 " | 일주 | ₩ 427,280 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.