CENTURY 팬 코일 - 이중 휠 송풍기
필터
문장: 소매 , 몸체 직경: 5.625 " , 커패시터 포함: 아니 , 의무: 연속 에어 오버 , 인클로저: 오픈 에어 오버 , 액자: 48Y ,Hz: 60 , 모터 응용: HVAC/R , 모터 디자인: 영구 분할 커패시터 , 모터 인클로저 디자인: 오픈 에어 오버 , 모터 장착 위치: 모든 각도 , 모터 샤프트 설계: 평면 , 모터 서브 애플리케이션: Direct Dr Fan / Blower , 모터 열 보호: 자동차 , 모터 유형: PSC , 장착: 링 / 스터드 , 속도 수: 3 , 단계: 1 , 탄성 링 직경: 2.25 " , 회전: CW / CCW , 서비스 요소: 1.0 , 축 직경: 1 / 2 " , 샤프트 유형: 평면 , 스터드 위치: 샤프트 엔드 , 스터드 패턴: 3-5/8 x 3-5/8" , 스터드 크기: #8-32 x 1-5/8" , 열 보호: 자동차
스타일 | 모델 | 링 투 링 센터 | 커패시터 필요 | 완전 부하 암페어 | RPM 범위 | 축 길이 | 전압 | HP | 절연 클래스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FDL1024 | 4-15 / 16 " | 2MDV7 | 3.0 | 1601-1700 | 5 15 / 16 " | 115 | 1/4 | A | ₩ 483,280 | |
B | FDL1056 | 5-11 / 16 " | 2MDV7 | 5.6 | 1001-1100 | 5 15 / 16 " | 115 | 1/2 | A | ₩ 418,145 | |
B | FDL1054 | 5-11 / 16 " | 2MDV9 | 7.6 | 1601-1700 | 5 15 / 16 " | 115 | 1/2 | A | ₩ 541,030 | |
C | FD1056 | 5-11 / 16 " | 2MDV6 | 2.7 | 1001-1100 | 5.875 " | 208-230 | 1/2 | A | ₩ 439,984 | |
D | FD1054 | 5-11 / 16 " | 2MDV6 | 2.8 | 1601-1700 | 5 15 / 16 " | 208-230 | 1/2 | A | ₩ 558,267 | |
E | FD1076 | 5-15 / 16 " | 2MDV7 | 4.9 | 1001-1100 | 5 15 / 16 " | 208-230 | 3/4 | B | ₩ 553,805 | |
F | FDL1034 | 5.187 " | 2MDV9 | 4.0 | 1601-1700 | 5 15 / 16 " | 115 | 1/3 | A | ₩ 419,877 | |
B | FDL1074 | 6.187 " | 2MDV9 | 8.5 | 1601-1700 | 5 15 / 16 " | 115 | 3/4 | A | ₩ 580,825 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 천 체
- 크레인 스케일 및 동력계
- 에어 나이프
- 전기베이스 보드 히터
- 안전 저장 건물
- 유틸리티 카트
- 스레드 삽입
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 호이스트 및 트롤리
- 도색스프레이 외
- LINCOLN 레버 그리스 건 : 휴대용 및 수동 작동 메커니즘
- APPROVED VENDOR 독 범퍼
- LISLE 합금 육각 키
- SQUARE D QOU 시리즈, 소형 회로 차단기
- VULCAN HART 사이드 스플래쉬
- GRUVLOK 플랜지 플렉스 커넥터
- SPEARS VALVES Y 체크 밸브 시트 및 O 링 수리 키트, 표준 EPDM O-링
- MARTIN SPROCKET 표준 의무 M-H50 부싱 드럼 풀리
- TOWNSTEEL 도어 레버 잠금 장치
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC WBGT 열 지수 모니터