LINCOLN 레버 그리스 건 : 휴대용 및 수동 작동 메커니즘
스타일 | 모델 | 최대 작동 압력 | 도구 길이 | 튜브 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1148 | 10,000의 PSI | 21.75 " | 금속 | ₩ 115,727 | |
B | 1142 | 10,000의 PSI | 21.75 " | 금속 | ₩ 90,300 | |
C | 1147 | 10,000의 PSI | 21.75 " | 금속 | ₩ 114,047 | |
D | 1037 | 3000의 PSI | 27.25 " | 금속 | ₩ 447,159 | |
D | 1035 | 7000의 PSI | 27.25 " | 금속 | ₩ 434,490 | |
E | 1142CLR | 7500의 PSI | - | 폴리 카보네이트 | ₩ 181,370 | |
F | G102 | 8000의 PSI | 21.75 " | 금속 | ₩ 73,167 | |
G | 1145 | 듀얼 4000 또는 7000 psi | 25.25 " | 금속 | ₩ 204,435 | |
H | 1013 | 듀얼 4000 또는 7000 psi | 22.875 " | 금속 | ₩ 143,780 |
레버 그리스 건 : 휴대용 및 수동 작동 메커니즘
Lincoln 그리스 건은 구성 요소를 윤활하고 자동차 및 산업 기계의 마찰 손실을 줄이기 위해 설계되었습니다. 이 수동식 그리스 건은 그리스를 배럴에서 튜브로 펌핑하기 위한 견고한 강철 레버와 그리스 튜브(카트리지) 또는 대량 공급 장치를 수용하기 위한 배럴을 특징으로 합니다. 커넥터를 의도한 지점에 배치하기 위한 18인치 유연/강성 호스와 새 그리스 튜브를 삽입하기 위한 스프링 메커니즘이 있는 팔로어 로드와 추가로 통합됩니다. 3000~10000psi 범위의 작동 압력을 처리할 수 있으며 폴리카보네이트 및 금속 튜브 재질로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 선반
- 미니 주름 필터
- 제어 스테이션
- 부싱 줄이기
- 밴드 클램프 도구
- 파워톱 및 액세서리
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 소방장비
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- APPROVED VENDOR 가위
- LITHONIA LIGHTING 사각 바스켓 랩 장식용 형광등
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 조절식 언더 선반이 있는 테이블
- SHUR-LINE 루미테크 시리즈 폴
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 와이어 메쉬, 100미크론
- COOPER B-LINE B250 시리즈 XNUMX 홀 개방 각도
- HOFFMAN TFP4 시리즈 측면 장착 필터 팬
- MARTIN SPROCKET H 시리즈 MST 부싱
- RUBBERMAID 절연 배달 가방
- BROWNING NCG 시리즈 스톡 스틸 체인지 기어, 12피치