그리스 건
커플러
미니 그리스 건
미니 그리스 건
배터리 구동 그리스 건
그리스 건
그리스 건
스타일 | 모델 | 호스 길이 | 최대 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | L1175L-GRA | ₩125,439 | |||
B | L1148L-GRA | ₩177,590 |
14-1 / 2 온스 카트리지 용량 권총 그립 그리스 건
레버 그리스 건 : 휴대용 및 수동 작동 메커니즘
Lincoln 그리스 건은 구성 요소를 윤활하고 자동차 및 산업 기계의 마찰 손실을 줄이기 위해 설계되었습니다. 이 수동식 그리스 건은 그리스를 배럴에서 튜브로 펌핑하기 위한 견고한 강철 레버와 그리스 튜브(카트리지) 또는 대량 공급 장치를 수용하기 위한 배럴을 특징으로 합니다. 커넥터를 의도한 지점에 배치하기 위한 18인치 유연/강성 호스와 새 그리스 튜브를 삽입하기 위한 스프링 메커니즘이 있는 팔로어 로드와 추가로 통합됩니다. 3000~10000psi 범위의 작동 압력을 처리할 수 있으며 폴리카보네이트 및 금속 튜브 재질로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Lincoln 그리스 건은 구성 요소를 윤활하고 자동차 및 산업 기계의 마찰 손실을 줄이기 위해 설계되었습니다. 이 수동식 그리스 건은 그리스를 배럴에서 튜브로 펌핑하기 위한 견고한 강철 레버와 그리스 튜브(카트리지) 또는 대량 공급 장치를 수용하기 위한 배럴을 특징으로 합니다. 커넥터를 의도한 지점에 배치하기 위한 18인치 유연/강성 호스와 새 그리스 튜브를 삽입하기 위한 스프링 메커니즘이 있는 팔로어 로드와 추가로 통합됩니다. 3000~10000psi 범위의 작동 압력을 처리할 수 있으며 폴리카보네이트 및 금속 튜브 재질로 제공됩니다. Raptor Supplies.
14-1 / 2 온스 카트리지 용량 권총 그립 그리스 건
수동 그리스 건
그리스 건 액세서리
수동 그리스 건
14온스 카트리지 용량 피스톨 그립 그리스 건
14-1 / 2 온스 카트리지 용량 권총 그립 그리스 건
14-1 / 2 온스 카트리지 용량 레버 그리스 건
14 온스 카트리지 용량 레버 그리스 건
그리스 건
그리스 건은 구멍을 통해 특정 지점에 윤활유를 도포하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Funnel King, Keysco Tools, Legacy, Lincoln, Milton Industries, 오일 세이프, Plews-Lubrimatic, Proto 및 서부 제국. Plews-LubriMatic 그리스 건은 견고한 금속 구조로되어있어 내구성과 신뢰할 수있는 성능을 제공합니다. 이 그리스 건은 레버 작동 방식으로 설계되어 1 회 스트로크 당 최대 40 온스의 그리스를 공급합니다. 레버 그리스 건 링컨 그리스 식별을위한 투명한 튜브가있어 호환되지 않는 그리스 유형을 혼합 할 위험을 제거하고 손상을 견딜 수있는 견고한 구조를 갖추고 있습니다. 이 그리스 건의 최대 작동 압력은 10000psi입니다.
더 알아보기
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 임팩소켓 및 비트
- 타이머
- 발전기
- 전선 및 케이블
- 저전압 서모 스탯
- 그루 빙 도구
- 유압 체인 톱 및 정리기
- 서스펜션 향상
- 가스 스프링 및 댐퍼
- TSUBAKI 스프로킷 3.490 외부 # 60
- APPROVED VENDOR 황동 FNPT 연합
- APPLETON ELECTRIC 천장 마운트, 고압 나트륨 전등 설비
- MERSEN FERRAZ NRS 클래스 H 퓨즈
- APOLLO VALVES 72-900-A 시리즈 탄소강 SAE 직선 나사 볼 밸브
- EATON FF2031T 시리즈 스트레이트 어댑터
- DEWALT 너트세터
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-R 스타일, 842 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- GRAINGER 폴리에틸렌 쿠션 폼
- CARRIER TRANSICOLD 회로 차단기