크레인 스케일 및 동력계
동력계
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 최소 무게 | 가독성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | D012 / 0300 | ₩1,402,314 | RFQ | |||
A | D012 / 1000 | ₩1,929,917 | RFQ | |||
A | D012 / 0500 | ₩1,624,462 | RFQ | |||
A | D012 / 0100 | ₩1,187,107 | RFQ | |||
B | D010 / 0100 | ₩787,239 | RFQ | |||
B | D010 / 0300 | ₩948,297 | RFQ | |||
B | D010 / 0500 | ₩1,107,966 | RFQ | |||
B | D010 / 1000 | ₩1,385,652 | RFQ |
크레인 스케일
스타일 | 모델 | 정확성 | 생산 능력 | 디스플레이 | 졸업 유형 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CMA-1320-N | ₩2,395,190 | ||||||||
B | WT12-05000-EH | ₩1,808,922 |
크레인 스케일 및 동력계
크레인 스케일 및 동력계
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 론 2501-H-05H | ₩8,199,100 | ||
B | 론 2501-H-025 | ₩6,652,730 | ||
A | 론 2501-H-10H | ₩9,594,532 | ||
B | 론 2501-H-05 | ₩6,920,655 | ||
B | 론 2501-H-15 | ₩9,362,535 | ||
B | 론 2501-H-25 | ₩14,654,482 | ||
B | 론 2501-H-032 | ₩6,708,134 | ||
B | 론 2501-H-0125 | ₩6,569,552 | ||
A | 론 2501-H-03H | ₩7,884,012 | ||
B | 론 2501-H-30 | ₩16,193,327 | ||
B | 론 2501-H-10 | ₩7,983,430 | ||
B | 론 2501-H-005 | ₩6,514,112 | ||
B | 론 2501-H-01 | ₩6,541,832 | ||
B | 론 2501-H-016 | ₩6,597,272 | ||
B | 론 2501-H-03 | ₩6,680,415 | ||
B | 론 2501-H-12 | ₩8,727,582 | ||
C | 론 2000-S005CC | ₩5,642,140 | ||
C | 론 2000-S55CC | ₩8,927,082 | ||
C | 론 2000-S100CC | ₩19,926,235 | ||
C | 론 2000-S10CC | ₩5,929,280 | ||
C | 론 2000-S25CC | ₩6,966,995 | ||
C | 론 2000-S15CC | ₩6,205,167 | ||
D | RCM-STRTR-2-2T | ₩9,238,897 | ||
C | 론 2000-S30CC | ₩6,888,752 | ||
D | RCM-STRTR-2-5T | ₩10,243,852 |
HFDIP 시리즈 고해상도 크레인 저울
스타일 | 모델 | 선형성 | 가독성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HFD 10T-3IP | ₩1,912,336 | |||
B | HFD 600K-1IP | ₩1,064,413 | |||
C | HFD 1T-4IP | ₩1,064,413 | |||
D | HFD 3T-3IP | ₩1,335,027 | |||
E | HFD 6T-3IP | ₩1,659,763 |
SC 시리즈 크레인 스케일
DLI 시리즈 디지털 부하 표시기
크레인 스케일
크레인 동력계
스타일 | 모델 | 전원 | 생산 능력 | 디스플레이 | 분해능 | 마감재 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 론 3025 MCW-01 | ₩7,204,557 | |||||||||
A | 론 3025 MCW-016 | ₩7,502,792 | |||||||||
A | 론 3050 CW-05 | ₩10,938,865 | |||||||||
B | 론 2501-S10CC | ₩7,959,227 | |||||||||
C | 론 2000-S12CC | ₩6,747,300 | |||||||||
C | 론 2000-S05CC | ₩6,037,500 | |||||||||
C | 론 2000-S01CC | ₩5,430,880 | |||||||||
A | 론 3025 MCW-010 | ₩9,809,905 | |||||||||
A | 론 3025 MCW-05 | ₩7,863,817 | |||||||||
A | 론 3025 MCW-03 | ₩7,659,750 | |||||||||
A | 론 3050 CW-03 | ₩9,574,705 | |||||||||
A | 론 3050 CW-016 | ₩9,150,890 | |||||||||
A | 론 3050 CW-01 | ₩8,978,235 | |||||||||
B | 론 2501-S50CC | ₩10,824,852 | |||||||||
B | 론 2501-S25CC | ₩9,027,795 | |||||||||
B | 론 2501-S05CC | ₩8,149,540 | |||||||||
C | 론 2000-S20CC | ₩7,294,472 | |||||||||
A | 론 3050 CW-10 | ₩11,609,465 | |||||||||
D | 론 2501DO-S25CC | ₩9,726,850 | |||||||||
D | 론 2501DO-S05CC | ₩8,832,967 | |||||||||
D | 론 2501DO-S10CC | ₩8,658,282 | |||||||||
D | 론 2501DO-S50CC | ₩11,655,769 |
HFA 시리즈 소형 크레인 저울
스타일 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HFA 1T-4 | ₩1,226,781 | |||||
B | HFA 600K-1 | ₩1,226,781 | |||||
C | HFA 3T-3 | ₩1,335,027 | |||||
D | HFA 5T-3 | ₩1,479,354 | |||||
E | HFA 10T-3 | ₩2,327,277 |
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MSI-7300-10000RF | ₩3,342,850 | ||||||
A | MSI-7300-10000 | ₩2,876,510 | ||||||
A | MSI-7300-25000 | ₩4,172,612 | ||||||
A | MSI-7300-25000RF | ₩4,314,187 | ||||||
A | MSI-7300-50000RF | ₩5,813,920 | ||||||
A | MSI-7300-50000 | ₩5,346,145 | ||||||
A | MSI-7300-100000 | ₩7,245,315 | ||||||
A | MSI-7300-100000RF | ₩7,124,950 | ||||||
A | MSI-7300-1000 | ₩2,789,115 | ||||||
A | MSI-7300-1000RF | ₩3,311,875 | ||||||
A | MSI-7300-2500 | ₩2,793,455 | ||||||
A | MSI-7300-2500RF | ₩3,146,429 | ||||||
A | MSI-7300-5000 | ₩2,738,172 | ||||||
A | MSI-7300-5000RF | ₩3,146,429 |
크레인 저울
스타일 | 모델 | 가독성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | HFB600K200 | ₩596,603 | RFQ | |
B | HFT 10T2 | ₩3,078,421 | RFQ | |
A | HFB300K100 | ₩596,603 | RFQ | |
A | HFB150K50 | ₩548,876 | RFQ | |
B | HFT 5T1 | ₩2,523,589 | RFQ | |
C | HFO 1.5T0.5M | ₩1,843,469 | RFQ | |
C | HFO 3T1M | ₩2,022,439 | RFQ | |
C | HFO 6T2M | ₩2,505,694 | RFQ |
HCD 시리즈 고해상도 크레인 저울
스타일 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 길이 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HCD 100K-2 | ₩336,763 | RFQ | |||
B | HCD 60K-2 | ₩336,763 | RFQ | |||
C | HCD 100K-2D | ₩352,800 | ||||
D | HCD 300K-1 | ₩336,763 | ||||
E | HCD 300K-2D | ₩352,800 |
MAP 시리즈 핸드 그립 동력계
HFM 시리즈 산업용 크레인 저울
HFD 시리즈 고해상도 크레인 저울
스타일 | 모델 | 선형성 | 가독성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HFD 600K-1 | ₩865,963 | |||
B | HFD 1T-4 | ₩884,004 | |||
C | HFD 3T-3 | ₩1,208,740 | |||
D | HFD 6T-3 | ₩1,533,477 | |||
E | HFD 10T-3 | ₩1,786,050 |
HFC 시리즈 소형 크레인 저울
스타일 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HFC 1T-4 | ₩1,930,377 | |||||
B | HFC 600K-1 | ₩1,930,377 | |||||
C | HFC 3T-3 | ₩2,056,663 | |||||
D | HFC 5T-3 | ₩2,200,990 | |||||
E | HFC 10T-3 | ₩3,048,913 |
HFDM 시리즈 고해상도 크레인 저울
KERN & SOHN HFDM 시리즈 고해상도 크레인 스케일은 크레인이나 기타 리프팅 장비에 매달린 하중을 측정하는 데 탁월한 정밀도와 정확성을 제공하는 스케일에 이상적입니다. 이는 무거운 물건을 들어 올리고 자재를 취급하는 것과 관련된 제조, 건설 및 물류 산업에 적용됩니다. 이러한 스케일은 적절한 부하 분산을 보장하고 과부하를 방지하며 작업 흐름을 최적화하여 운영 효율성을 향상시킵니다. 빠르고 간단한 교정을 위한 조정 프로그램(CAL 기능)을 갖추고 있어 복잡한 조정 없이도 저울의 정확도가 최적화되도록 보장합니다. 이 저울에는 충전식 배터리 팩이 장착되어 있어 배터리를 자주 교체할 필요가 없습니다. 다양한 작동 설정에 대한 선호도에 따라 저울에 전원을 공급하기 위해 범용 주전원 어댑터와 결합됩니다. 이러한 HFDM 시리즈 크레인 스케일은 측정되는 중량에 따라 적절한 범위로 자동 조정되는 삼중 범위 밸런스 시스템에서 작동하여 스케일이 하중의 크기에 관계없이 신뢰할 수 있는 결과를 제공하도록 보장합니다.
KERN & SOHN HFDM 시리즈 고해상도 크레인 스케일은 크레인이나 기타 리프팅 장비에 매달린 하중을 측정하는 데 탁월한 정밀도와 정확성을 제공하는 스케일에 이상적입니다. 이는 무거운 물건을 들어 올리고 자재를 취급하는 것과 관련된 제조, 건설 및 물류 산업에 적용됩니다. 이러한 스케일은 적절한 부하 분산을 보장하고 과부하를 방지하며 작업 흐름을 최적화하여 운영 효율성을 향상시킵니다. 빠르고 간단한 교정을 위한 조정 프로그램(CAL 기능)을 갖추고 있어 복잡한 조정 없이도 저울의 정확도가 최적화되도록 보장합니다. 이 저울에는 충전식 배터리 팩이 장착되어 있어 배터리를 자주 교체할 필요가 없습니다. 다양한 작동 설정에 대한 선호도에 따라 저울에 전원을 공급하기 위해 범용 주전원 어댑터와 결합됩니다. 이러한 HFDM 시리즈 크레인 스케일은 측정되는 중량에 따라 적절한 범위로 자동 조정되는 삼중 범위 밸런스 시스템에서 작동하여 스케일이 하중의 크기에 관계없이 신뢰할 수 있는 결과를 제공하도록 보장합니다.
스타일 | 모델 | 교정 값 | 선형성 | 최소 무게 | 가독성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HFD 600K-1M | ₩1,190,700 | |||||
B | HFD 1T-4M | ₩1,172,659 | |||||
C | HFD 3T-3M | ₩1,551,518 | |||||
D | HFD 6T-3M | ₩1,894,295 | |||||
E | HFD 10T-3M | ₩2,164,909 |
RCS 유압 스케일
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RCS-0BP0-0 | ₩2,840,727 | |
B | HYQ-0000-0 | ₩3,970,909 | |
A | RCS-0B00-0 | ₩1,802,181 | |
A | RCS-0B00-Z | ₩2,311,272 | |
A | RCS-0000-0 | ₩1,323,636 |
크레인 스케일 50000 lb.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MSI-4260-50000 | AH2YGX | ₩ 18,543,017 |
원격 디스플레이가 있는 디지털 부하 표시기, 용량 2톤
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
다이나포LLX2 | AB6UTN | ₩ 8,359,365 |
크레인 스케일 및 동력계
크레인 스케일 및 동력계는 중부하 작업에서 엔진 모터, 금속 드럼, 건축 자재 및 기타 산업 장비의 무게를 측정하는 데 도움이 됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 데이터 계량 시스템을 제공합니다. 컨앤손, 론 크레인 저울, MSI 아담 장비. 산업용 저울 카탈로그에는 크레인 저울, 크레인 저울, 크레인 동력계 및 하중 표시기가 포함됩니다. 후크를 사용하거나 사용하지 않고 크레인에 연결할 수 있으며 유선 또는 무선 원격 제어 장치가 장착되어 있어 안전한 거리에서 장치를 변경하고 측정값을 지울 수 있습니다. 이 디지털 방식으로 작동되는 산업용 저울에는 측정된 데이터를 표시하는 디지털 원격 제어 장치가 장착되어 있거나 저울에 데이터를 직접 표시할 수 있습니다(원격 제어 장치가 제공되지 않은 경우). 배터리 충전기와 함께 kN, DaN, kg, 톤 및 lb 눈금 유형으로 제공되는 다양한 저울 및 동력계 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 무선 도구
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 리벳
- 도구 보유
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- Hex / Torx 키
- 접착식 앵커 액세서리
- 드릴 비트 및 탭 세트
- 턴테이블
- 진동기 액세서리
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 14mm 카바이드
- VULCAN HART 하네스, 208V
- ZURN 세면대 수도꼭지 크롬, 스트레이트
- KLEIN TOOLS 케이블 벤더
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 스테인리스 스틸 섬유, 20미크론, 바이톤 씰
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 측면 커버
- GRAINGER 고정 링
- KLEIN TOOLS Journeyman Cut 레벨 5 저항 장갑
- MI-T-M 나사