항목 | 크레인 밸런스 |
배터리 | 1 x 12V, 유형 23A |
배터리 충전 시간 | 14의 시간. |
숫자 크기 | 30mm |
디지털 판독 | 100g |
유형 표시 | LED 세그먼트 |
진동수 | 50 Hz에서 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 |
입력 전압 | 220 ~ 240V AC |
선형성 | +/-1kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | 0도 씨 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | 컨앤드손-hfm-1t0-1.pdf |
가독성 | 100g |
재현성 | 0.5Kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
단위 | Kg |
용량 무게 | 1000kg |
선박 중량 (kg) | 15.5 |
선박 높이 (cm) | 33.5 |
선박 길이 (cm) | 55.5 |
선박 폭 (cm) | 37 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.